4,863件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプLE106/Φ6 適合電線AVまたはAVS0.5~1.25 材質/処理黄銅/防錆
1セット(5個)
279 税込307
翌々日出荷

結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
仕様耐熱タイプ タイプ205×4.7 使用温度範囲(℃)-40~105 結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
1セット(2個)
179 税込197
翌々日出荷

リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。
ブラック 長さ(mm)165 幅(mm)7 最大結束径(Φmm)44
1セット(2個)
179 税込197
翌々日出荷

ガラス球形式T6.5 定格電圧(V)6 定格電力(W)1.5 光色クリアー 適合一般用 口金BA7s
1箱(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

用途ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用) ガラス球形式T19L 定格電圧(V)12 プラチナホワイト タイプヘッド球
1パック(1個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアレンズ/メッキケース。ドレスアップ用としても人気の高いマルチリフレクター仕様のヘッドライト。 絶版車/旧車などの小径ヘッドライト車に最適です。
付属品H4バルブ(12V 60/55W) レンズ径(Φmm)160 取付幅(mm)184
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

純正交換タイプのウインカーレンズ
スモーク 主な適合純正品番23048-1066 メーカーカワサキ
1個
669 税込736
4日以内出荷

KIJIMA(キジマ)テールレンズSET
スパルトテールを車検対応にする為にアダプターを使用し、レンズを変更するSETです。ナンバー照明窓付。
仕様ラウンドR、スパルトテール用
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷



オリオンオートクラフト(アルプス計器)業務用連結型充電器
RoHS
ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。
用途増設ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR) 適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形) 質量(kg)約1.3 出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A コード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付) 入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず) 冷却方式自然冷却 動作温湿度範囲0~40℃、30~85% 保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護 表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等) 充電方式2段階定電流-定電圧充電 整流方式単相全波整流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23 全長(mm)47 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色クリア 寸法(mm)50×37×32 取付ネジ径Φ10mm バルブ12V1W
1セット(2個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テール用20個とナンバー照明用5個のLEDバルブを使用しています。当然、消費電力も少なくバッテリーの負担も軽減できます。12V車専用です。用途に合わせ3タイプを用意しました。
寸法(mm)(幅×縦)108×29 バルブLED
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラシックスタイルを演出する定番テールランプ。LED使用テールは従来テールに比べ省電力で切りにくいです(12V専用)
タイプラウンドL
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール素材にクロームメッキ仕上げ。 対応ウインカーシャフト径10mm。 2個SET。
適合シャフト径(Φmm)10(ウィンカー) メッキ
1セット(2個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーバルブ表面に透過性のあるメッキ処理をする事で消灯時にはバルブ自身の色移りが有りません。クリアレンズの方のカスタムUPに!!適応は純正バルブの規格をご確認下さい。
定格電圧(V)12
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
形式ステー差し込み式
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)リヤウインカーステー
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
材質/仕上ステンレス製バフ仕上げ。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプ単体
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
種類4LEDランプ単体(63277用)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

62244 マルチリフレクターライトユニット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
主な適合車種CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
1セット
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
1個
599 税込659
翌々日出荷

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」。尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)12 消費電力(13V時)(尾灯)約53mA/0.7W(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W 取付ボルトM5×10 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合スズキ タイプフロント 付属バルブ12V 21W 適合車種IMPULSE GSX400R/S/T RF400 RF400RP~V GSF750 GSF750T 純正品番35601-29E10/30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

適合汎用 適合車種YAMAHA Birago XV400 3JB7/8 Drag Star XVS400/1100 SUZUKI Bandit GSF250/400 Volty TU250 純正品番3DM-83312-00/35612-37D00
1個
599 税込659
3日以内出荷

適合ホンダ 適合車種スーパーカブ カスタム C50.70.90 純正品番33702-GB4-681
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

適合ホンダ 付属バルブ12V 18W 適合車種SUPER FOUR CB400SFX~3 X-11 CB1100SF-Y(フロントのみ)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホンダ 付属バルブ12V 15W 適合車種VTR250 VTR250W~ HORNET CB250FT~3 SUPER FOUR CB400FⅡ/FⅢ
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
1パック(3個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式T19 定格電圧(V)12 定格電力(W)30/30 クリア 適合ヘッド球 タイプダブル球 口金P15d25-1 主な適合車種コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合
1個
579 税込637
当日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T19 定格電圧(V)12 定格電力(W)35/30 クリア 適合ホンダ・台湾スクーターなど タイプPH8x 口金P15d25-3L 主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8 クリア
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T19 定格電圧(V)6 定格電力(W)15 クリア 適合6V下向き専用車 タイプPH7s 口金P15s-25-1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷