カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- ParkTool(パークツール)(162)
- FSA(88)
- ホーザン(72)
- BIKEHAND(70)
- SUPER B(38)
- grunge(グランジ)(36)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- NOGUCHI(28)
- Ice Toolz(26)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- アサヒサイクル(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- CAPTAIN STAG(13)
- RIDEA(13)
- Palmy Sports(12)
- EVERS(11)
- KMC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
タイヤレバー 鉄/3本組
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491セット当日出荷チューブ交換するのに便利です。タイヤレバー3本組みです。材質鉄(クロムめっき)幅W×全長(mm)10×115質量(g/セット)93
サイクロン
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
リム振れ取り台セット
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
マスターリングプライヤー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
ボス(マルチプルフリー)抜き工具
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
タイヤインストール
grunge(グランジ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷タイヤを装着時、最後が入れづらいと思った時ありませんか??そんなとき、この工具が便利です。 片側をリムに引っ掻け、反対側でタイヤをはさみぐっと持ってくると簡単にタイヤがはまります。 クリンチャータイヤ対応。![YC-325SC [コンパクトチェーンカッター] NOGUCHI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173676-220928-02.jpg)
YC-325SC [コンパクトチェーンカッター]
NOGUCHI(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷手のひらサイズのコンパクトなチェーンカッター。 チェーンフックも付属。 7~12速対応。
チェーンギャング
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
マルチワイヤーカッター
BIKE’N ROLL(バイクンロール)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール寸法(mm)155×64×25質量(g)159切断能力(Φmm)5
チェーンローラー S
DRC(ディーアールシー)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。取付内径(Φmm)8ローラー径(Φmm)32
いつも自転車きれいで元気!
Dixna¥299税込¥3291袋(5枚)6日以内出荷簡単にお手入れが出来る自転車本体用のクリーナー 汚れ落しと撥水効果があるウエットティッシュタイプ材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300タイプフレーム用
EVERS メタルケアー
EVERS(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷浸透・潤滑・防錆剤。可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消します。あらゆる金属をサビ、腐食から守り、チェーンの潤滑にも使用できます。クリーニング効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。容量(mL)100アズワン品番64-9558-44
ロックリング締付け工具
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
チェーンチェッカー
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
オフセットブレーキレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
テーパーリーマー4~20mm
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ4~20
プロフェッショナルツールキット シマノ用
BIKEHAND¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
エッセンシャルトルクレンチキット
BIKEHAND(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット欠品中コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ブルー
ペダル&ボックスレンチ
NOGUCHI¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ長さ(mm)225幅(mm)30高さ(mm)40材質(本体)鉄





![NSG-1 [スポークゲージ] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173624-220928-02.jpg)












![YC-325SC [コンパクトチェーンカッター] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173676-220928-02.jpg)