856件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブコアツール ParkTool(パークツール)

    バルブコアツール

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
  • ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ロックリング締付け工具

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
    用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
  • ピンスパナ ParkTool(パークツール)

    ピンスパナ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
    全長(mm)約170
  • ドラム抜き ホーザン

    ドラム抜き

    ホーザン(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
    全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
  • チューブグラインダー ホーザン

    チューブグラインダー

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。
    付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
  • スターナットセッター ホーザン

    スターナットセッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
    質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
  • テーパーリーマー4~20mm EARTH MAN

    テーパーリーマー4~20mm

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
    用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ4~20
  • YC-617-2S トルクレンチ BIKEHAND

    YC-617-2S トルクレンチ

    BIKEHAND
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付 アサヒサイクル

    カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 1063 カートリッジBB抜キ SUPER B

    1063 カートリッジBB抜キ

    SUPER B
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ShimanoカートリッジB.B.&ISISドライブ対応。1/2”Dr.ドライバーと24mmスパナで使用
  • 8847 簡易型トルクレンチキット SUPER B

    8847 簡易型トルクレンチキット

    SUPER B
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    Torque range:3~10 Nm.。Bits size:T25,PH2,Hex3/4/5/6mm.
  • カートリッジBBツール BIKEHAND

    カートリッジBBツール

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
    寸法(mm)ナット:24
  • チェーンスクラバー BIKEHAND

    チェーンスクラバー

    BIKEHAND
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
    材質アクリル質量(kg)0.5ブルー
  • Y型6角レンチ 4/5/6/mm FORCE

    Y型6角レンチ 4/5/6/mm

    FORCE
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Y型形状で握りやすい。
    用途メンテナンスの使用頻度の高い6角レンチのY型タイプ。材質スチール(握り部分:ラバー)寸法(mm)4/5/6ブラック質量(g)約83深さ(mm)6角レンチ部:約15
  • プラタイヤレバー 3本セット CAPTAIN STAG

    プラタイヤレバー 3本セット

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    タイヤチューブを傷つけにくい軽くて丈夫なタイヤレバーです。
    材質ナイロン(グラスファイバー含有)幅W×全長(mm)15×115質量(g/セット)30
  • ダンベルレンチ サギサカ(SAGISAKA)

    ダンベルレンチ

    サギサカ(SAGISAKA)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    携帯用工具。万能スパナ(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)
    用途修理用簡易工具寸法(mm)6-15
  • パンク修理ローラー マルニ(マルニ工業)

    パンク修理ローラー

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    パンク修理時に必要な・サンドペーパー:チューブの穴周囲のヤスリがけに使用・メガネレンチ:バルブ固定ナット(10mm)の脱着に使用・ローラー部:パッチ貼付け後の圧着に使用が一つの工具になっています。
    用途パンク修理の便利アイテム
  • ダイスヘッド ホーザン

    ダイスヘッド

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
  • スポークネジ切り器 ホーザン

    スポークネジ切り器

    ホーザン(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
    材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
  • ハンガーロックリング WINTEC(ウインテック)

    ハンガーロックリング

    WINTEC(ウインテック)(9件のレビュー)
    229税込252
    1個
    14日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • プラ タイヤレバー WINTEC(ウインテック)

    プラ タイヤレバー

    WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3本)
    当日出荷
    プラスチック製タイヤレバー3本セット
  • 3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業

    3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト

    中谷金属工業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装 中谷金属工業

    ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装

    中谷金属工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オーバーサイズ用のヘッドリテーナー
    用途1-1/8"用シルバー
  • げんこつスパナ CAPTAIN STAG

    げんこつスパナ

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    当日出荷
    6~15mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
    材質鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)20×20×全長104質量(g)60
  • リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)

    リム振れ取り台セット

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
    適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
  • ロックアウト工具 NOGUCHI

    ロックアウト工具

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シマノ用フリー抜き
    長さ(mm)230幅(mm)50高さ(mm)55材質(本体)
  • バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)

    バイククリーニングブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。 自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
    セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
  • ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペダルレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
    トラスコ品番810-9766質量(g)340二面幅(mm)15先端厚さ(mm)4.5
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
    アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
  • スパナ 13穴万能型 BIKEHAND

    スパナ 13穴万能型

    BIKEHAND(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
    用途緊急用・携帯用に仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
  • パイプカッター用替刃 ホーザン

    パイプカッター用替刃

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)

    インナーワイヤープライヤー

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
  • 段付スパナセット ホーザン

    段付スパナセット

    ホーザン(21件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
    寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
  • 替えピン ParkTool(パークツール)

    替えピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    アジャスタブルピンスパナSPA-6用替えピン
    仕様焼入れ処理
  • プロフェッショナルペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
    厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
  • ハンガータップ ホーザン

    ハンガータップ

    ホーザン(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
    仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)全長(mm)105質量(g)1020寸法BC1.37×24(JIS)
  • ハブシャフトダイス ホーザン

    ハブシャフトダイス

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
    付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
  • バック拡げ ホーザン

    バック拡げ

    ホーザン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
    全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
  • パイプカッター ホーザン

    パイプカッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
    付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
自転車メンテナンスツール