17ページ目: 吸気系

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,200件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビレットエアーファンネル 28-03601 PMC

    ビレットエアーファンネル 28-03601

    PMC
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-03601
  • ネット  72-049 PMC

    ネット 72-049

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-049
  • リモートアイドリングスクリュー STDキャブ 178-2265 PMC

    リモートアイドリングスクリュー STDキャブ 178-2265

    PMC
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:178-2265。わずらわしい場所に位置するSTDキャプのアイドリングスクリューを任意の場所に移設することでアイドリングの調整を容易にします。アジャストノブはステンレスワイヤーに圧着固定せれダイレクトかつ微調整が可能になります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400FOUR
  • 真鍮ビレットエアーファンネル 28-0542 PMC

    真鍮ビレットエアーファンネル 28-0542

    PMC
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-0542。販売備考:キャンセル不可商品です。1個
  • ビレットフィルターアダプター28-3101 PMC

    ビレットフィルターアダプター28-3101

    PMC
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-3101
  • ファンネル用防塵ネット187-049 PMC

    ファンネル用防塵ネット187-049

    PMC
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:187-049
  • 真鍮ビレットエアーファンネル 28-0541 PMC

    真鍮ビレットエアーファンネル 28-0541

    PMC
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-0541。販売備考:キャンセル不可商品です。1個
  • リモートアジャスター 110.A263.84 brembo

    リモートアジャスター 110.A263.84

    brembo
    47,980税込52,778
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.84。販売備考:適応:RCSラジアルブレーキ用(Corsa corta対応) ワイヤー長:680mm。ハンドル径:取付部:22.2。全長:680。リペア:品番:110.A263.74。関連商品:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A897.30,110.A897.10
    全長(mm)680ハンドル径取付部:22.2Φ対応【リペア】品番:110.A263.74関連規格品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A897.30110.A897.10
  • HA-1062 エアフィルター HONDA NTB

    HA-1062 エアフィルター HONDA

    NTB
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    適応車種:CB750 K0/K1/K2/K4/K6/K7
    用途17211-405-000/17211-341-770互換品
  • HA-1060 エアフィルター HONDA NTB

    HA-1060 エアフィルター HONDA

    NTB
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    GROM JC61/JC75
    用途17210-K26-900 互換品
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    純正番号。 16546-7DA0A。 AY120-NS074
    用途メーカー、主要車種。ニッサン 。 セレナ 。 5BA-(C・FC)28 MR20DD R4/12~ 。 5BA-(NC・FNC)28 MR20DD 4WD R5/ 1~
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    純正番号。 AY120-NS072
    用途メーカー、主要車種。ニッサン。 エクストレイル 。 6AA-T33 KR15DDT+BM46 ターボ(e-POWER) R4/10~。 6AA-SNT33 KR15DDT+(BM46・MM48) 4WD ターボ (e-POWER) R4/ 7~
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    純正番号。 16546-5R70A
    用途メーカー、主要車種。ニッサン。 キックス。 6AA-RP15 HR12DE+EM47 (e-POWER) R4/ 7~。 6AA-SNP15 HR12DE+(EM47・MM48) 4WD R4/ 7~。 (e-POWER)
  • エアフィルター PMC

    エアフィルター

    PMC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    目詰まりを起こすと確実にエンジン不調をきたします。定期的な点検/交換をお勧めします。
    適合車種CB750K0-K4
  • エアフィルター PMC

    エアフィルター

    PMC
    4,388税込4,827
    1個
    5日以内出荷
    内燃機エンジンには不可欠な部品で、目詰りが起きると確実にエンジン不調をきたします。定期的に交換することをお勧めします。
    適合車種Z400FX
  • パージ用アダプター JTC

    パージ用アダプター

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    JTC4950用
  • 交換用ホース 3本セット JTC

    交換用ホース 3本セット

    JTC
    14,880税込16,368
    1個
    5日以内出荷
    JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
    全長(mm)1500サイズM12×1.5
  • 真空ポンプ接続アダプター JTC

    真空ポンプ接続アダプター

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
    サイズM12×1.5・7/16-20UNF
  • 低圧カプラー JTC

    低圧カプラー

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
  • KA-1017 エアフィルター KAWASAKI NTB

    KA-1017 エアフィルター KAWASAKI

    NTB
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    エリミネーター250VVN250A
    用途11013-1273互換品メーカーKAWASAKI
  • KA-1015 エアフィルター KAWASAKI NTB

    KA-1015 エアフィルター KAWASAKI

    NTB
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    用途11013-0745互換品メーカーKAWASAKI適合車種Ninja650/Z650 ER650H・VULCAN S EN650G/A
  • YA-1033 エアフィルター YAMAHA NTB

    YA-1033 エアフィルター YAMAHA

    NTB
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    TW2002JL、TW200EDG07J、TW225DG09J
    用途2JX-14451-00互換品メーカーYAMAHA
  • LED Lighting DENALI

    LED Lighting

    DENALI
    11,980税込13,178
    1個
    62日以内出荷
  • D7 2.0 LED Light Pod DENALI

    D7 2.0 LED Light Pod

    DENALI
    129,800税込142,780
    1個
    62日以内出荷
    パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
  • D7 LED Light Pod DENALI

    D7 LED Light Pod

    DENALI
    59,980税込65,978
    1個
    62日以内出荷
    パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
  • DR1 LED Light Pod DENALI

    DR1 LED Light Pod

    DENALI
    47,980税込52,778
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
    ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
  • DR1 Auxiliary Lighting Kit DENALI

    DR1 Auxiliary Lighting Kit

    DENALI
    94,980税込104,478
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
    ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
  • エアフィルター NTB

    エアフィルター

    NTB(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途11013-1221互換品適合車種ゼファー1100/RS(ZRT10A)
  • エアフィルター KAWASAKI NTB

    エアフィルター KAWASAKI

    NTB
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    Ninja250SL/ABS BX250A、11013-0739互換品
    メーカーカワサキ(KAWASAKI)
  • Clamp-on Switch Mount for 7/8 inch Handlebars DENALI

    Clamp-on Switch Mount for 7/8 inch Handlebars

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    この取り付けキットは、DENALIのオフロードライト用のON/OFFスイッチをハンドルバーに取り付けるように設計されています。
  • Horn Mount DENALI

    Horn Mount

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    3mm厚×1インチ(26mm)幅の鋼帯から作られています。 内側の穴の直径は5/16インチ(8mm)です。 中心間距離は3インチ、ブラケットの全長は4インチです。 粉体塗装フラットブラック仕上げです。
    仕上粉体塗装フラットブラック仕上
  • Horn Mount DENALI

    Horn Mount

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    DENALI"L"ブラケットアクセサリーマウント2.5インチブラックは、様々なアクセサリーをバイクに取り付けるのに最適です。 高強度プレス鋼は幅1インチ、厚さ3mm、長さ2.5インチです。 この便利なブラケットは、耐久性と耐腐食性を高めるために、セミマットブラック仕上げで粉末コーティングされています。 ホーン、ライト、デバイスマウント、その他加工する必要のあるものを取り付ける際に最適です。
    セット内容1.5in×1.5inマウンティングプレート、取り付け金具、3M両面テープ、ネジ×4本
  • Replacement Switch DENALI

    Replacement Switch

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    すべてのDenaliLEDライトの交換用スイッチ。
  • Pod Interlink Adapter (hinged Pod-to-bracket) DENALI

    Pod Interlink Adapter (hinged Pod-to-bracket)

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    インターリンクポッドアダプタを使用すると、DENALIポッドをDENALIヒンジマウントに接続することができます。
    セット内容ボルト×1、ナット×1、ヒンジ×1
  • Assorted ATC Fuses DENALI

    Assorted ATC Fuses

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    このヒューズパッケージには、ATC/Bladeヒューズブロックとインラインヒューズホルダで使用する4個の3A、2個の5A、2個の7.5A、2個の10A、1個の15Aヒューズが含まれています。 ヒューズの目的は、過充電から電気付属品を保護することです。 ヒューズが大きすぎると、電気付属品に損傷を与える可能性があります。
  • Replacement Relay for PowerHub2 DENALI

    Replacement Relay for PowerHub2

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    パッケージには、PowerHub2配電モジュール用の30ampTyco/Bosch交換マイクロリレーが1つ含まれています。
  • Do-It-Yourself wiring kit for SoundBomb Compact Dual-Tone Air Horn DENALI

    Do-It-Yourself wiring kit for SoundBomb Compact Dual-Tone Air Horn

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    標準的な破損しやすいガラスヒューズの代わりにATCインラインヒューズを使用。 DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーン用に設計されていますが、専用のリレーが必要な他の交換用ホーンとも併用可能。
  • Switch Mount DENALI

    Switch Mount

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    このアクセサリブラケットは、シングルまたはデュアルDENALION/OFFスイッチに便利な取り付けポイントを提供します。 長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
  • Switch Mount DENALI

    Switch Mount

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
    セット内容M6×30ネジ、M5×40ネジ、10mmスペーサー、15mmスペーサー、6.4mmのIDホールを持つスイッチマウント(ダブルまたはシングルを選択)
  • LED Lighting Kit DENALI

    LED Lighting Kit

    DENALI
    33,980税込37,378
    1個
    62日以内出荷
    左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。 DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。 DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。 1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。 DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
    セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ適合車種BMW R1200GS LC(13-)
吸気系