カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(221)
- TAKEGAWA(武川)(51)
- NTB(49)
- プロトブレンボ(49)
- KITACO(44)
- PMC(40)
- モートーン(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- SHIFTUP(シフトアップ)(15)
- プロト(14)
- DRC(ディーアールシー)(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- Gクラフト(11)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(9)
- CF POSH(8)
- 油漢(8)
- S&S(7)
- POSH Faith(6)
- ブランドをもっと見る

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
ホース変換ジョイント
KIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。仕様クリップ付
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。仕様デュアルクラッチ用メーカーホンダ主な適合車種NC700S/X
ワンウェイバルブ ボールタイプ
KIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)材質アルミ寸法(mm)6全長(mm)43.5仕上アルマイト
ガソリンフィルターL型
KIJIMA(キジマ)(53件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ)
KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。仕様レッド全長(mm)60色レッド寸法L(mm)60寸法D(mm)21寸法B(mm)32最大外径(mm)21
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
耐油1層管ホース
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
コネクター
KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製用途水、ガソリン、オイル
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥508~税込¥559~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。仕様ペーパー
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)
KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
ガソリン コック ナイロン ホース内径6mm用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ナイロン製の樹脂タイプガソリンコック。金属製のコックに比べ軽量化ができるのでホース間に設置してもストレスを少なく使用出来ます。材質ナイロンホース内径(Φmm)6材質(ボディ)樹脂
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(14件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。用途ホース内径6-6.5mm用仕様マグネット付全長(mm)45寸法L(mm)45寸法d(mm)8寸法A(mm)6寸法D(mm)21寸法B(mm)21最大外径(mm)21
ワンウェイバルブ ダイヤフラムタイプ
KIJIMA(キジマ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷本体は耐ガソリン素材のPA66を採用し、弁にも耐ガソリン性に優れたバイトン素材を使用したダイヤフラム式のワンウェイバルブが登場!従来のタイプよりも耐ガソリン性が向上、ダイヤフラム弁が気体や液体の逆流を防ぎます。本体に流れを示す矢印あり。ガソリンの流れを止めるには200kPaの背圧が必要。解放圧力は2kPaを超えると開きます。使いやすさを考え4サイズを設定。
ワイヤーロックドレンボルト
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。 ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。用途ホース内径6mm用仕様ペーパー全長(mm)48.5寸法L(mm)48.5寸法d(mm)7寸法A(mm)6寸法D(mm)35寸法B(mm)32.5最大外径(mm)35
L字フューエルホース
KIJIMA(キジマ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。 。過度に折り曲げての使用は出来ません。サイズΦ8×Φ12/90×70mm
マグネットインオイルフィルター カートリッジ
KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。タイプカートリッジ式
ワッシャー ドレン用
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から5日以内出荷オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
オーリング KTMオイルフィルターヨウ 7700390261 DUKE
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】7700390261 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ39.34 線径:Φ2.62 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE・690 DUKE/R・690 ENDURO R・690 ENDURO R
オーリング KTMドレンヨウ ******DUKE125-390 2コ
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】90138015052 【使用箇所】ドレンボルト 【サイズ】内径:Φ20.5 線径:Φ2.5 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE
マグネットインオイルフィルター エレメント
KIJIMA(キジマ)(27件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
オイルフィルター Oリング Y 93210-54175
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷純正同形状のOリングです。主な適合純正品番ヤマハ/93210-54175幅(mm)3.4内径(Φmm)53.2
オイルフィルター Oリング S 09280-13004
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷純正同形状のOリングです。仕様センターボルト用幅(mm)1.9内径(Φmm)13
オイルフィルター エレメント マグネットイン S
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)