カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(326)
- SHINKO(シンコータイヤ)(137)
- Hutchinson(136)
- IRC(131)
- マルニ(マルニ工業)(102)
- 共和ゴム(69)
- サギサカ(SAGISAKA)(54)
- CAPTAIN STAG(53)
- CST(チェンシンタイヤ)(41)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(34)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(22)
- CHAOYANG(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連とは、快適で安全な乗り心地を実現するタイヤと、その関連部品です。タイヤやチューブの規格やサイズ、トレッドパターンはさまざまな種類があり、用途や目的、自転車のタイプによって使いわけが必要。バルブは英式、仏式、米式があり、一般的には英式、スポーツ車は仏式、マウンテンバイクやBMXは米式が多く採用されています。英式バルブには虫ゴムという部品が使用されており、劣化すると空気が漏れてしまうため、定期的な交換が必要になります。

チューブ 自転車用
(319件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(851件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
(99件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
タイヤ1本巻き 自転車用
(104件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
虫ゴムロング
WINTEC(ウインテック)(73件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。長さ(m)1色黒色
スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付
(179件のレビュー)¥739税込¥8131台当日出荷安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル
バルブセット スーパースペシャル
WINTEC(ウインテック)(158件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2組)当日出荷通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。用途英式バルブの交換時にご使用下さい。色黒/銀
楽々ポンプ
Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
パンク修理キットDX
CAPTAIN STAG(30件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
ハイパッチ
マルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(49個)ほか当日出荷自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
耐摩耗タイヤ LT
SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴム色ブラック
自転車用プレミアムチューブ
IRC(73件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い用途自転車用チューブ
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
パンク修理セットDX
CAPTAIN STAG(11件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。 チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)質量(g)110
自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ
(174件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブル
ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり
福岡工業(62件のレビュー)¥599税込¥6591缶(90mL)当日出荷パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。用途パンク修理等に成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%タイプノーマル
リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷リヤカーに使用されている太めのチューブ。サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
エアーチャック ショートタイプ 自転車対応
(39件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65最高使用圧力(MPa)0.7常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気タイプクローズ接続方式ワンタッチカプラー適合タイヤバルブ英式
アタッチメント付き自転車用空気入れ
HAC¥998税込¥1,0981台当日出荷『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。付属品保証書無、取扱説明書有セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個色ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54適応英式・米式・仏式バルブ対応充填量9気圧
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
(66件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
...








































![リムテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11773636-250114-02.jpg)





















![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)