絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • Panaracer(パナレーサー)(327)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(137)
  • Hutchinson(136)
  • IRC(131)
  • マルニ(マルニ工業)(102)
  • 共和ゴム(69)
  • サギサカ(SAGISAKA)(54)
  • CAPTAIN STAG(53)
  • CST(チェンシンタイヤ)(41)
  • アサヒサイクル(38)
  • CST×ミリオン(32)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
  • ミリオン(共和)(25)
  • WTB(ダブルティービー)(22)
  • CHAOYANG(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • ParkTool(パークツール)(15)
  • KUWAHARA (クワハラ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連とは、快適で安全な乗り心地を実現するタイヤと、その関連部品です。タイヤやチューブの規格やサイズ、トレッドパターンはさまざまな種類があり、用途や目的、自転車のタイプによって使いわけが必要。バルブは英式、仏式、米式があり、一般的には英式、スポーツ車は仏式、マウンテンバイクやBMXは米式が多く採用されています。英式バルブには虫ゴムという部品が使用されており、劣化すると空気が漏れてしまうため、定期的な交換が必要になります。
1,597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ 自転車用 モノタロウ

    チューブ 自転車用

    モノタロウ(319件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(851件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ

    タイヤ1本巻き 自転車用

    モノタロウ(104件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
    用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
  • 虫ゴムロング WINTEC(ウインテック)

    虫ゴムロング

    WINTEC(ウインテック)(73件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
    用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。長さ(m)1黒色
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
  • 自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    739税込813
    1台
    当日出荷
    安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
    適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル
  • 虫ゴムセット WINTEC(ウインテック)

    虫ゴムセット

    WINTEC(ウインテック)(29件のレビュー)
    93税込102
    1セット
    当日出荷
    合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
    用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。黒色
  • バルブセット スーパースペシャル WINTEC(ウインテック)

    バルブセット スーパースペシャル

    WINTEC(ウインテック)(158件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2組)
    当日出荷
    通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
    用途英式バルブの交換時にご使用下さい。黒/銀
  • ゴムのり マルニ(マルニ工業)

    ゴムのり

    マルニ(マルニ工業)(62件のレビュー)
    349税込384
    1缶(85mL)
    当日出荷
    ノントルエンタイプ
    用途自転車パンク修理用
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • リムフラップ Panaracer(パナレーサー)

    リムフラップ

    Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    ゴム製リムフラップ
  • サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)

    サイクルチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(206件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ブラック
  • パンク修理キットDX CAPTAIN STAG

    パンク修理キットDX

    CAPTAIN STAG(30件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
    セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
  • ハイパッチ マルニ(マルニ工業)

    ハイパッチ

    マルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(49個)ほか
    当日出荷
    自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
    用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
  • 自転車用プレミアムチューブ IRC

    自転車用プレミアムチューブ

    IRC(73件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
    用途自転車用チューブ
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • 耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ LT

    SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴムブラック
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • パンク修理セットDX CAPTAIN STAG

    パンク修理セットDX

    CAPTAIN STAG(11件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。 チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
    セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)質量(g)110
  • 自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ

    モノタロウ(174件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
    用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブル
  • スペシャルバルブ マルニ(マルニ工業)

    スペシャルバルブ

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    349税込384
    1組
    当日出荷
    虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
    用途英式バルブセット1台分です。バルブ形式英式
  • ロング虫ゴム アサヒサイクル

    ロング虫ゴム

    アサヒサイクル(5件のレビュー)
    189税込208
    1袋(1m)ほか
    当日出荷
    ブラック
  • ゴムノリ(ノントルエン チューブ入) 丸末油業

    ゴムノリ(ノントルエン チューブ入)

    丸末油業(19件のレビュー)
    209税込230
    1個(7mL)ほか
    当日出荷
    ノントルエンのゴムのりをチューブ入りにしました。
    用途パンク修理時に
  • ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり 福岡工業

    ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり

    福岡工業(62件のレビュー)
    599税込659
    1缶(90mL)
    当日出荷
    パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
    用途パンク修理等に成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%タイプノーマル
  • リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    リヤカーに使用されている太めのチューブ。
    サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
  • エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ

    エアーチャック ショートタイプ 自転車対応

    モノタロウ(39件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
    用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65最高使用圧力(MPa)0.7常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気タイプクローズ接続方式ワンタッチカプラー適合タイヤバルブ英式
  • トンボ口金(アダプター用) WINTEC(ウインテック)

    トンボ口金(アダプター用)

    WINTEC(ウインテック)(42件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    アダプター仕様の口金です。
    用途口金の交換用部品です。ブラック適合タイヤバルブ英式用
  • アタッチメント付き自転車用空気入れ HAC

    アタッチメント付き自転車用空気入れ

    HAC
    998税込1,098
    1台
    当日出荷
    『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
    用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。付属品保証書無、取扱説明書有セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54適応英式・米式・仏式バルブ対応充填量9気圧
  • スーパー虫 MPブランジャー ミリオン(共和)

    スーパー虫 MPブランジャー

    ミリオン(共和)(14件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
    用途英式バルブ用CPバルブ形式英式
  • 充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
    用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
  • 虫ゴム マルニ(マルニ工業)

    虫ゴム

    マルニ(マルニ工業)(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    お徳用です。
    用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。バルブ形式英式
  • NTアダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    NTアダプター 仏式→英式

    Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)
    90税込99
    1個
    欠品中
    リムのバルブ穴を変換するスペーサー
    仕様仏式→英式
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • リムテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    リムテープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    幅(mm)15長さ(m)5
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
  • パッチゴム 丸末油業

    パッチゴム

    丸末油業(37件のレビュー)
    179税込197
    1セット(5枚)
    当日出荷
    パンク穴の大きさに適合しやすいサイズ別です。
...
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連