絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 90(2)
  • 100(4)
リム径(inch)
  • 17(7)
  • 19(2)
偏平率(%)
  • 80(4)
  • 90(2)
タイプ
  • TL(8)
速度記号/荷重表示
  • 52H
  • 54H(21)
  • 56H(9)
  • 57H(19)
  • 58W(24)
  • 61H(14)
  • 61S(8)
  • 62H(9)
  • 63H(13)
  • 64H(8)
  • 65H(13)
  • 66H(15)
  • 67H(19)
  • 69H(12)
  • 69W(19)
  • 70W(8)
  • 72W(9)
  • 73W(22)
  • 75W(18)
  • 77H(10)
標準リム幅(inch)
  • 2~2.5未満(2)
  • 2.5~3未満(6)
2~2.5未満・2.5~3未満
パターン
  • BT39(1)
  • BT46(1)
  • D408F(1)
  • F14(1)
  • GT601(1)
  • H50(1)
  • RX-02(1)
BT39・BT46・D408F・F14・GT601・H50・RX-02
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • DUNLOP(ダンロップ)(3)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • IRC(1)
  • METZELER(メッツラー)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DUNLOP(ダンロップ)・MICHELIN(ミシュラン)・IRC・METZELER(メッツラー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
90(2)
100(4)
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥10,098税込¥11,108
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECRUISE H50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
  • BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
    用途タイヤ・足回り
  • スポーツバイアスタイヤ RX-02 IRC

    スポーツバイアスタイヤ RX-02

    IRC(41件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    9日以内出荷から26日以内出荷
    オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
    タイプT/LパターンRX-02
  • オンロードバイアスタイヤ F14 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F14

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    適合Front用パターンF14リム径(inch)19
  • SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン)

    SCORCHER 11

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    9日以内出荷
    Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ ・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ ・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 ・Harley-Davidsonブランド <グリップ力> 最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。 また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現 <ライフ性能> レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。 <ハンドリング> Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。
  • ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

    ROADTEC 01

    METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    7日以内出荷
    METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
  • MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D408(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    7日以内出荷
    Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

『タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ
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
オンロードタイヤ 速度記号/荷重表示:52H 【通販モノタロウ】 バイク用品