絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 100(5)
  • 120(2)
リム径(inch)
  • 15(2)
  • 18(8)
偏平率(%)
  • 70(2)
  • 90(5)
タイプ
  • TL(7)
  • WT(1)
  • その他(1)
速度記号/荷重表示
  • 56H
  • 52H(10)
  • 54H(22)
  • 57H(19)
  • 58W(24)
  • 61H(14)
  • 61S(9)
  • 62H(9)
  • 63H(13)
  • 64H(8)
  • 65H(13)
  • 66H(16)
  • 67H(19)
  • 69H(12)
  • 69W(19)
  • 70W(8)
  • 72W(9)
  • 73W(22)
  • 75W(18)
  • 77H(11)
タイヤ幅(inch)
  • 3.5(1)
3.5
標準リム幅(inch)
  • 2~2.5未満(1)
  • 2.5~3未満(6)
2~2.5未満・2.5~3未満
パターン
  • AC01(1)
  • AC03(1)
  • BT46(1)
  • F11(1)
  • GPR100 F M(1)
  • GT601(1)
  • ROADSMART ⅢF(1)
  • TT900GP(1)
AC01・AC03・BT46・F11・GPR100 F M・GT601・ROADSMART ⅢF・TT900GP
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • METZELER(メッツラー)(2)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・METZELER(メッツラー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
100(5)
120(2)
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ACCOLADE AC01BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ F11DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF11
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRAMETZELER(メッツラー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)ROADTEC 01METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)ROADSMART ⅢDUNLOP(ダンロップ)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。
SPORTMAX GPR-100 DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX GPR-100DUNLOP(ダンロップ)
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
ストリート走行で優れたドライ&ウェット性能を発揮するビッグスクーター用ラジアル。GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。
AACCOLADE AC-03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)AACCOLADE AC-03BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から23日以内出荷
カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
タイヤ幅(mm)100許容リム幅(inch)2.15(最小)2.75(最大)トレッド幅(mm)109偏平率(%)90

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ