絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 90(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
リム径(inch)
- 15(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(2)
- 21(2)
偏平率(%)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
タイプ
- TL(1)
- その他(1)
速度記号/荷重表示
- 54H(1)
- 54V(1)
- 56V(1)
- 57V(1)
- 58H(1)
- 58W(1)
- 59V(1)
- 60V(1)
- 60W(1)
- 65H(1)
- 69V(1)
- 69W(1)
- 70H(1)
- 70W(1)
- 72V(1)
- 72W(1)
- 73W(1)
- 75V(1)
- 75W(1)
標準リム幅(inch)
- 2~2.5未満(1)
- 2.5~3未満(1)
- 3.5~4未満(1)
- 4~4.5未満(1)
- 4.5~5未満(1)
- 5~5.5未満(1)
- 6~6.5未満(1)
2~2.5未満・2.5~3未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5~5.5未満・6~6.5未満
パターン
- A41
- AC01(1)
- AC02(1)
- AC03(1)
- AC04(1)
- AT41(1)
- BT39SS(2)
- BT601SS(2)
- D205(2)
- D401(2)
- D407(3)
- D408F(2)
- D908RR(3)
- EXEDRA MAX(2)
- G852(2)
- G853(2)
- GT601(2)
- KR189(2)
- KR410(2)
- KR410 F(2)
- パターンをもっと見る
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
90(2)
110(1)
120(1)
130(1)
140(1)
150(2)
160(1)
170(1)
180(1)
190(1)

BATTLAX ADVENTURE A41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
BATTLAX ADVENTURE A41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム構造TLパターンA41