絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
リム径(inch)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 21(2)
偏平率(%)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
タイプ
  • TL(1)
  • その他(1)
速度記号/荷重表示
  • 54H(1)
  • 54V(1)
  • 56V(1)
  • 57V(1)
  • 58H(1)
  • 58W(1)
  • 59V(1)
  • 60V(1)
  • 60W(1)
  • 65H(1)
  • 69V(1)
  • 69W(1)
  • 70H(1)
  • 70W(1)
  • 72V(1)
  • 72W(1)
  • 73W(1)
  • 75V(1)
  • 75W(1)
標準リム幅(inch)
  • 2~2.5未満(1)
  • 2.5~3未満(1)
  • 3.5~4未満(1)
  • 4~4.5未満(1)
  • 4.5~5未満(1)
  • 5~5.5未満(1)
  • 6~6.5未満(1)
2~2.5未満・2.5~3未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5~5.5未満・6~6.5未満
パターン
  • A41
  • AC01(1)
  • AC02(1)
  • AC03(1)
  • AC04(1)
  • AT41(1)
  • BT39SS(2)
  • BT601SS(2)
  • D205(2)
  • D401(2)
  • D407(3)
  • D408F(2)
  • D908RR(3)
  • EXEDRA MAX(2)
  • G852(2)
  • G853(2)
  • GT601(2)
  • KR189(2)
  • KR410(2)
  • KR410 F(2)
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
90(2)
110(1)
120(1)
130(1)
140(1)
150(2)
160(1)
170(1)
180(1)
190(1)
  • BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURE A41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
  • BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURE A41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
    構造TLパターンA41

『タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ