絞り込み
リム径(inch)
- 21
- 5(1)
- 8(1)
- 10(18)
- 12(5)
- 14(9)
- 15(1)
- 16(8)
- 17(18)
- 18(40)
- 19(24)
- 20(1)
- 23(1)
タイヤ幅(mm)
- 70(1)
- 80(6)
- 90(1)
タイヤ幅(inch)
- 2.75(3)
- 3(3)
偏平率(%)
- 100(7)
タイプ
- TL(1)
- TT(6)
- W(4)
- WT(8)
標準リム幅(inch)
- 1.5~2未満(12)
- 2~2.5未満(2)
1.5~2未満・2~2.5未満
パターン
- D604F(1)
- D605F(1)
- ED03(1)
- GP21(1)
- K180F(1)
- TR011 TOURLIST(1)
- TRIAL LIGHT(1)
- TW19(1)
- TW301(1)
- VE35(1)
- X10(1)
- X31(1)
D604F・D605F・ED03・GP21・K180F・TR011 TOURLIST・TRIAL LIGHT・TW19・TW301・VE35・X10・X31
速度記号/荷重表示
- 44P(1)
- 45M(1)
- 45P(4)
- 48S(1)
- 51M(5)
- 51P(5)
- 54R(2)
- 57M(2)
- 57R(1)
44P・45M・45P・48S・51M・51P・54R・57M・57R
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- DUNLOP(ダンロップ)(5)
- PIRELLI(ピレリ)(5)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- IRC(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DUNLOP(ダンロップ)・PIRELLI(ピレリ)・MICHELIN(ミシュラン)・IRC・DAYTONA(デイトナ)
「リム径(inch)」から絞り込む
10(18)
12(5)
14(9)
16(8)
17(18)
18(40)
19(24)
20(1)
21
23(1)

TRAIL WING TW-301
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
TRAIL WING(ON/OFF主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本5日以内出荷から12日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
VEシリーズ(VE-35/VE-33)
IRC(29件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から7日以内出荷出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。タイプWT
SCORPION MX MID SOFT 32
PIRELLI(ピレリ)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
ANAKEE WILD
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
TR011 TOURLIST
IRC(45件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本10日以内出荷自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎パターンTR011 TOURLIST
GRITTY ED03
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
SCORPION MX EXTRA X
PIRELLI(ピレリ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ミッドソフトからミッドハードまでの路面をカバー リアに18インチ、19インチ各サイズをラインナップしエンデューロにも使用可能
SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)
PIRELLI(ピレリ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。 スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
マキシス M7319 2.75-21 45M TT
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷タイヤサイズ2.75-21リム径(inch)21速度記号/荷重表示45Mタイヤ幅(inch)2.75
SCORPION PRO
PIRELLI(ピレリ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷FIM適合の公道走行可能なエンデューロタイヤ。 耐カット性能、耐摩耗性能に優れた素材の採用により、高い耐久性を発揮。 ブロック配置を最適化することにより、加速時のトラクション性能、ブレーキング性能が向上。 あらゆる路面状況でパフォーマンスを求めるライダーに。タイプTT
SCORPION MT90 A/T
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷オンロードからオフロードまで、幅広いシチュエーションに対応するスーパートレール。 V字パターンが舗装路での優れたブレーキ性能と直進性、排水性を実現し、偏摩擦も抑制。 ブロックパターンと深いトレッド溝(リア/9mm)が、ダートで優れたトラクションを発揮。 リアの連結されたセンターブロックが、高速走行時のブロック耐久性を向上。
TRIAL LIGHT
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷タイヤの軽量化により、サスペンションの応答性と操作性を向上。 ケーシングデザインとサイドウォール部の剛性バランスの最適化により、滑りやすいコンディションでコンタクトパッチ(接地面積)を安定させ、優れたグリップ力を発揮。 MICHELIN TRIAL COMPETITIONよりもタイヤ重量の軽量化を追求。新しいケーシングデザインにより、ホッピングやバランスをより効果的にコントロール。 MCP(マキシマイズド・コンタクト・パッチ)を採用。フレキシブルなカーカスにより、トレッド面が障害物に確実に接地。 サイドウォールは剛性を高め、コーナーにおける縦方向の安定性を向上。用途競技用パターンTRIAL LIGHT
GEOMAX TRIAL TL01F
DUNLOP(ダンロップ)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100