絞り込み
リム径(inch)
- 10(4)
- 12(1)
- 14(2)
- 17(1)
- 18(12)
- 19(6)
タイヤ幅(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 110(3)
- 120(12)
- 130(3)
- 140(6)
- 180(2)
偏平率(%)
- 80
- 55(1)
- 60(2)
- 70(4)
- 90(19)
- 100(18)
タイプ
- TL(4)
- W(3)
- WT(5)
標準リム幅(inch)
- 2~2.5未満(3)
- 2.5~3未満(5)
- 3~3.5未満(1)
- 4.5~5未満(1)
パターン
- D603(1)
- D604(1)
- D605(1)
- E50 EXTREME(1)
- ED668(1)
- K180(1)
- TW30(1)
- TW31(1)
- TW34(1)
- TW302(1)
- X31(1)
D603・D604・D605・E50 EXTREME・ED668・K180・TW30・TW31・TW34・TW302・X31
速度記号/荷重表示
- 55J(1)
- 62P(5)
- 63M(1)
- 66P(2)
- 70M(1)
- 70R(1)
- 78P(2)
55J・62P・63M・66P・70M・70R・78P
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- IRC(4)
- METZELER(メッツラー)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・IRC・METZELER(メッツラー)・PIRELLI(ピレリ)・MICHELIN(ミシュラン)
「リム径(inch)」から絞り込む
10(4)
12(1)
14(2)
17(1)
18(12)
19(6)

TRAIL WING TW-302
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から13日以内出荷シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
TRAIL WING(ON/OFF主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から12日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
GEOMAX ENDURO EN91EX
DUNLOP(ダンロップ)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
タイヤ チューブタイプ リア
IRC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷から10日以内出荷クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
BATTLECROSS E50 EXTREME
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷高いオフロード走破性で高評のBATTLECROSS E50に、競技専用・ソフトコンパウンド搭載のE50 EXTREME登場!。 ※一般公道では走行できません。 ガレ場や丸太路など、さらに厳しい地形を走るエクストリームエンデューロレースに対応するために、ソフトコンパウンドを搭載した競技専用スペック。 力強いグリップ力と優れたトラクション性能を発揮する。用途タイヤ・足回りパターンE50 EXTREMEタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M許容リム幅(inch)2.15~3.50トレッド幅(mm)140偏平率(%)80
MT 60
PIRELLI(ピレリ)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。。・小排気量、公道トレイルバイク用。・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現。・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現
140/80-18MC 70P WT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷タイヤ幅(mm)140リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)136偏平率(%)80タイヤ外径(mm)685