絞り込み
口数
  • 1口(8)
  • 2口(65)
  • 3口(43)
  • 4口(1)
ブランド
  • リンナイ(119)
  • パロマ(72)
  • ノーリツ(69)
  • マルゼン[厨房機器](21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 興和産業(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 三化工業(6)
  • イースタン工業(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • クリナップ(4)
  • ワンド(マイセット)(4)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
調理機器は一般家庭や会社の事務所、飲食店などで使われている調理用の機器です。ガスのほか電気を利用したIH調理機もあります。台所にガス台として設置されているものや、単独で場所を選ばずに使用することのできるタイプのものなどがあります。ガスタイプのものでもIHのように全口天ぷら油過熱防止機能などセンサーで鍋底の温度を感知して停止したり消し忘れ防止機能があります。ガスに比べ安全性の高いIHにもチャイルドロック機能などの安全機能が多数あります。
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)

    クッキングヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
    用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • コンパクトガステーブル リンナイ

    コンパクトガステーブル

    リンナイ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
    質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
  • 一口コンロ リンナイ

    一口コンロ

    リンナイ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    点火方式:回転式圧電点火方式
    質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
  • 厨房オプション クッキングシート パロマ

    厨房オプション クッキングシート

    パロマ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業

    ガラスタッチ式IHクッキングヒーター

    三化工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
    質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    1口ビルトインIHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
    電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)2900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
  • 据置型 2口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    据置型 2口IHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
    電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)最大4000仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W保証期間お買い上げ日より1年間電源プラグ2極接地極付250V20Aアズワン品番64-4996-91タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    1口ビルトインIHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
    用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口(トッププレート)ステンレストップ
  • ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm パロマ

    ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm

    パロマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
    口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180グリーン購入法適合
  • パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ) パロマ

    パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)

    パロマ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    点火方式:回転式圧電点火方式
    質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
  • コンパクト 水無片面焼グリル パロマ

    コンパクト 水無片面焼グリル

    パロマ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
    グリーン購入法適合口数2口
  • コンロオプション  炊飯専用鍋 パロマ

    コンロオプション 炊飯専用鍋

    パロマ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
    炊飯容量1合~3合
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ

    1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V

    アイリスオーヤマ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
    ホワイト質量(g)3000電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76口数1口電源プラグ2極、接地極付、250V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル)調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
  • 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ

    標準幅スタンダードガステーブル

    リンナイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ
    質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
  • ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし ノーリツ

    ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    1口のコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
    幅(cm)(トッププレート)33材質(トッププレート)ホーロートッププレート(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし付属品なし電源乾電池(単2・1.5V×2個)口数1口仕様グリルなし、上面操作コンロ
  • ガステーブル パロマ

    ガステーブル

    パロマ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    グリルレスタイプ薄型2口コンロ
    フェイス/ブラック電源(V)DC3.0(乾電池単2×2)機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー外幅(mm)560グリーン購入法適合バーナー火口左側ガス消費量(kW)(強火力)3.50外寸法・奥行(mm)363外高(mm)87
  • テーブルコンロ ホーロートップ グリルなし 標準サイズ59cmタイプ ノーリツ

    テーブルコンロ ホーロートップ グリルなし 標準サイズ59cmタイプ

    ノーリツ
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様グリルなし【トッププレート】ホーロートップ付属品なしグラファイトブラック電源アルカリ乾電池単1形-2個機能フラットトップ、コンロ消し忘れ消化機能、火力切り替えお知らせ機能、焦げつき消火機能、ロック、低荷重センサーグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口 パロマ

    ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口

    パロマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    グリルレス2口標準
    (フェイス)ニュートラルグレー口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×458×180色(天板)ニュートラルグレーグリーン購入法適合
  • 炊飯専用鍋 リンナイ

    炊飯専用鍋

    リンナイ(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
    用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×210×165
  • ビルトインコンロ ネロ ノーリツ

    ビルトインコンロ ネロ

    ノーリツ
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    キッチンに調和するグリルレスコンロ。 ベベルカット仕上げのガラストップ。 上面操作。外せるバーナーリングカバー。
    口数3口
  • コンロオプション  ラ・クックグラン用木製プレート パロマ

    コンロオプション ラ・クックグラン用木製プレート

    パロマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラ・クック/ラ・クックアラカルト/ラ・クックグラン兼用木製プレート
    用途すぐラクオプション ラ・クックをそのまま食卓へ
  • ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイ

    ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]

    リンナイ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
  • ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイ

    ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A]

    リンナイ
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
  • タイマー付器具専用ガスコード リンナイ

    タイマー付器具専用ガスコード

    リンナイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途都市ガス・プロパン兼用ベージュ
  • ビルトインコンロ スタンダードシリーズ パロマ

    ビルトインコンロ スタンダードシリーズ

    パロマ
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載 離れたところからも見やすい大型カラーサイン。 すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。 パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
    仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップタイプグリル部:水なし片面焼電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー天板幅(mm)600ガス消費量(kW)4.20
  • IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
    タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
  • 2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ

    2口ビルトインIHデザインタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
    仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
    用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
  • 炊飯専用釜 リンナイ

    炊飯専用釜

    リンナイ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
    用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×202×211
  • 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ

    標準幅スタンダードガステーブル

    リンナイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水無片面焼きグリル。強火側に温度調節機能、標準側にコンロタイマー搭載。
    質量(kg)8電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
  • 温調機能用炊飯鍋 1~3合用 ノーリツ

    温調機能用炊飯鍋 1~3合用

    ノーリツ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。
    材質アルミ・内側フッ素加工質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328(取っ手含む)×219×154対応機種プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ
  • ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ グリルなし ノーリツ

    ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ グリルなし

    ノーリツ
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    幅45cmのコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
    幅(cm)(トッププレート)45材質(トッププレート)ホーロートッププレート(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし付属品なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)口数2口仕様グリルなし、上面操作コンロ
  • ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ ノーリツ

    ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ

    ノーリツ
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    幅45cmのグリル付きコンパクトタイプ。無水片面焼 ホーロートッププレート
    幅(cm)(トッププレート)45材質(トッププレート)ホーロートッププレート付属品なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)口数2口仕様無水片面焼
  • IHクッキングヒーター 三菱電機

    IHクッキングヒーター

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
    質量(kg)18.0グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトインコンロ repla パロマ

    ビルトインコンロ repla

    パロマ(2件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
    仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼材質(天板)ハイパーガラスコートトップ色(天板)ティアラシルバー
  • 操作部カバー アイリスオーヤマ

    操作部カバー

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ガス台の前面操作部を取り外した際に必要な操作部カバーです。
    ホワイト主要材質PVC
  • ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ 温度調節機能なし ノーリツ

    ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ 温度調節機能なし

    ノーリツ
    44,980税込49,478
    1台
    欠品中
    その他【トッププレート】グレーホーロー付属品お試し用マンガン乾電池(単1形:2個)サイズ(cm)60
  • IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能
    タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
  • コンパクト56cmシリーズ リンナイ  RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイ

    コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]

    リンナイ
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」。バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ。今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火。万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。
    口数2口

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

湿度管理機器特集
おすすめ人気ランキング
調理機器