絞り込み
サイズ
  • 24×1・3/8
  • 16×1.75(5)
  • 20×7/8(5)
  • 20×1・1/8(6)
  • 20×1・3/8(6)
  • 20×1.25(6)
  • 20×1.75(9)
  • 20×2.125(4)
  • 22×1・3/8(9)
  • 22×1・3/4(4)
  • 26×1・3/8(54)
  • 26×1・1/2(6)
  • 26×1.25(4)
  • 26×1.50(6)
  • 26×1.75(4)
  • 27×1・3/8(50)
  • 700×25C(5)
  • 700×28C(9)
  • 700×32C(7)
  • 700×38C(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(16)
  • Panaracer(パナレーサー)(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • IRC(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 共和ゴム(2)
  • CYT(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • アサヒサイクル(1)
  • CST×ミリオン(1)
ETRTO規格
  • 37-540(20)
  • 40-540(1)
  • グリーン(1)
  • ブラウン(2)
  • ブラック(33)
  • ベージュ(2)
  • ホワイト(4)
タイプ
  • W/O(17)
  • その他(2)
バルブ形式
  • 英式(6)
英式
推奨内圧(kPa)
  • 300(5)
300
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
20×1.25(6)
20×1.75(9)
22×1・3/8(9)
24×1・3/8
26×1・3/8(54)
26×1・1/2(6)
26×1.50(6)
27×1・3/8(50)
700×28C(9)
700×32C(7)
サイズをもっと見る
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(838件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本タイプW/Oバルブ形式英式
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
黒タイヤ ミリオン(共和)黒タイヤミリオン(共和)(21件のレビュー)
929税込1,022
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。タイプW/Oブラック
DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本バルブ形式英式
タイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒 共和ゴムタイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒共和ゴム
899税込989
1本
4日以内出荷
黒/黒サイズ24×1-3/8、(37-540)
タイヤ・チューブセット1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ・チューブセット1本巻CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から6日以内出荷
タイヤとチューブのセット。英式バルブ
材質合成ゴム
SR078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
989税込1,088
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
耐摩耗タイヤ Panaracer(パナレーサー)耐摩耗タイヤPanaracer(パナレーサー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデルSHINKO(シンコータイヤ)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRCCITY COMFORT 耐摩耗(86型)IRC(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープブラックタイプW/O
DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/X ラクシャリーSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
タフレックス Panaracer(パナレーサー)タフレックスPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)300
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk DeluxeSHINKO(シンコータイヤ)
2,598税込2,858
1セット(1ペア)
7日以内出荷から9日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット CT-StylePanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1ペア
4日以内出荷
タイプW/O梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・チューブ2本)
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗 SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ・チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
従来のパッケージに比べ約1/4のラッピング量で開梱作業が楽。英式バルブ。
ブラック/ブラックサイドサイズ24×1 3/8
デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本 SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
デミングL/Lタイヤ・チューブ巻き SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ・チューブ巻きSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
タイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
黒/黒サイズ24×1-3/8(サクラ)、(37-540)
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻 Panaracer(パナレーサー)C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻Panaracer(パナレーサー)(103件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ペア巻き梱包 海外製
タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入 Panaracer(パナレーサー)タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入Panaracer(パナレーサー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ通勤・通学・お買物にオススメ。
適合ETRTO:37-540トレッド:黒サイズ24×1-3/8質量(g)550入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
材質ゴムクロ/クロ
デミングL/Lタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ バラSHINKO(シンコータイヤ)
1,198税込1,318
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
Pa耐摩耗タイヤ Panaracer(パナレーサー)Pa耐摩耗タイヤPanaracer(パナレーサー)
3,289税込3,618
1巻
7日以内出荷
通勤・通学や普段使いに最適な耐摩耗強化タイヤです。
ブラックタイプW/O
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻Panaracer(パナレーサー)
3,498税込3,848
1ペア
4日以内出荷
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
セット内容タイヤ×2、チューブ×2(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
デイリーSタフ タイヤ1本仕様 Panaracer(パナレーサー)デイリーSタフ タイヤ1本仕様Panaracer(パナレーサー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。摩耗ゴムを採用したタイヤ。
ブラック/ブラックサイド
デイリーS タイヤ1本仕様 Panaracer(パナレーサー)デイリーS タイヤ1本仕様Panaracer(パナレーサー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。
ブラック/ブラックサイド
ノーマルタイヤ バラ CYTノーマルタイヤ バラCYT
25,980税込28,578
1セット(25本)
4日以内出荷
ノーマルタイヤ CYTノーマルタイヤCYT
4,998税込5,498
1セット(5本)
4日以内出荷
ささら (82型) IRCささら (82型)IRC
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻 ミリオン(共和)S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻ミリオン(共和)
7,998税込8,798
1セット(10本)
6日以内出荷
スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得
黒/黒タイプ一般車(サクラ)包装10本バラ圧力(kPa[psi])310-450[45-65]パターンS116耐圧(kgf/cm2)3.1-4.5
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074NCST×ミリオン
1,088税込1,197
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
黒/白タイヤや仕様も豊富なスタンダードモデル
サイズ24×1-3/8タイプ一般車圧力(kPa[psi])300パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3ETRTO規格37-540
タイヤ+チューブ1.2mmペアバラフラップ付 黒 アサヒサイクルタイヤ+チューブ1.2mmペアバラフラップ付 黒アサヒサイクル
2,998税込3,298
1セット(6点)
4日以内出荷
肉厚が25%アップ(メーカー比)したパンクに強いチューブ+タイヤのセット

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

シティータイヤ