絞り込み
サイズ
  • 27×1・3/8
  • 16×1.75(5)
  • 20×7/8(5)
  • 20×1・1/8(6)
  • 20×1・3/8(6)
  • 20×1.25(6)
  • 20×1.75(9)
  • 20×2.125(4)
  • 22×1・3/8(9)
  • 22×1・3/4(4)
  • 24×1・3/8(43)
  • 26×1・3/8(54)
  • 26×1・1/2(6)
  • 26×1.25(4)
  • 26×1.50(6)
  • 26×1.75(4)
  • 700×25C(5)
  • 700×28C(9)
  • 700×32C(7)
  • 700×38C(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(18)
  • Panaracer(パナレーサー)(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • IRC(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • アサヒサイクル(2)
  • 共和ゴム(2)
  • CYT(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • CST×ミリオン(1)
ETRTO規格
  • 37-630(22)
  • 40-630(1)
  • アイボリー(1)
  • イエロー(1)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(2)
  • パープル(1)
  • ピンク(1)
  • ブラウン(5)
  • ブラック(33)
  • ブルー(1)
  • ベージュ(2)
  • ホワイト(4)
  • レッド(1)
タイプ
  • W/O(24)
  • その他(1)
バルブ形式
  • 英式(8)
英式
推奨内圧(kPa)
  • 300(8)
300
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
20×1.25(6)
20×1.75(9)
22×1・3/8(9)
24×1・3/8(43)
26×1・3/8(54)
26×1・1/2(6)
26×1.50(6)
27×1・3/8
700×28C(9)
700×32C(7)
サイズをもっと見る
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(838件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウタイヤ1本巻き 自転車用モノタロウ(99件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
998税込1,098
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ LTSHINKO(シンコータイヤ)(28件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴムブラック
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本タイプW/Oバルブ形式英式
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
黒タイヤ ミリオン(共和)黒タイヤミリオン(共和)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。タイプW/Oブラック
タイヤ・チューブセット1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ・チューブセット1本巻CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から6日以内出荷
タイヤとチューブのセット。英式バルブ
材質合成ゴム
DEMING L/L カラータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L カラータイヤSHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
SR078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
パンクしにくいタイヤ 1本 サギサカ(SAGISAKA)パンクしにくいタイヤ 1本サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa
用途修理交換用ブラック
耐摩耗タイヤ Panaracer(パナレーサー)耐摩耗タイヤPanaracer(パナレーサー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデルSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRCCITY COMFORT 耐摩耗(86型)IRC(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープブラックタイプW/O
DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/X ラクシャリーSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
タフレックス Panaracer(パナレーサー)タフレックスPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)300
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴムタイプW/O
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk DeluxeSHINKO(シンコータイヤ)
2,698税込2,968
1セット(1ペア)
7日以内出荷から9日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット CT-StylePanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1ペア
4日以内出荷
タイプW/O梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・チューブ2本)
タイヤ NewStandard Panaracer(パナレーサー)タイヤ NewStandardPanaracer(パナレーサー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ通勤・通学・お買物にオススメ。
トレッド:黒入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
タイヤ ロングレッドXT BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッドXTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。
材質ゴムクロ/クロ
タイヤバラ C1074N 27×1-3/8 (37-630) 黒/黒 共和ゴムタイヤバラ C1074N 27×1-3/8 (37-630) 黒/黒共和ゴム
999税込1,099
1本
9日以内出荷
黒/黒サイズ27×1-3/8、(37-630)
タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ CAPTAIN STAGタイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。
材質合成ゴムブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
タイヤ ロングレッド BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッドBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴムクロ/クロ
耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ・チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
スタンダードタイヤチューブ1本セット アサヒサイクルスタンダードタイヤチューブ1本セットアサヒサイクル
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
スタンダードタイヤ・チューブ巻き Panaracer(パナレーサー)スタンダードタイヤ・チューブ巻きPanaracer(パナレーサー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
デミングL/Lタイヤ・チューブ巻き SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ・チューブ巻きSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074NCST×ミリオン
1,088税込1,197
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
タイプ一般車パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
10日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
材質ゴムクロ/クロ
デミングL/Lタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ バラSHINKO(シンコータイヤ)
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
デミングL/Tタイヤバラ SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/TタイヤバラSHINKO(シンコータイヤ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
Pa耐摩耗タイヤ Panaracer(パナレーサー)Pa耐摩耗タイヤPanaracer(パナレーサー)
3,398税込3,738
1巻
7日以内出荷
通勤・通学や普段使いに最適な耐摩耗強化タイヤです。
ブラックタイプW/O
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻Panaracer(パナレーサー)
3,998税込4,398
1ペア
4日以内出荷
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
セット内容タイヤ×2、チューブ×2(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
タチ 87型 アメ/黒 IRCタチ 87型 アメ/黒IRC
3,698税込4,068
1ペア
3日以内出荷
アメ/黒

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

シティータイヤ