絞り込み
サイズ
- 16×1.75(4)
- 18×1.75(3)
- 20×7/8(5)
- 20×1・1/8(5)
- 20×1・3/8(6)
- 20×1.25(5)
- 20×1.50(4)
- 20×1.75(9)
- 20×1.95(3)
- 22×1・3/8(8)
- 22×1・3/4(4)
- 24×1・3/8(38)
- 26×1・3/8(46)
- 26×1・1/2(5)
- 26×1.50(5)
- 27×1・3/8(44)
- 700×25C(5)
- 700×28C(8)
- 700×32C(6)
- 700×38C(5)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(44)
- Panaracer(パナレーサー)(37)
- IRC(27)
- 共和ゴム(14)
- CAPTAIN STAG(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- サギサカ(SAGISAKA)(4)
- CST×ミリオン(4)
- Hutchinson(3)
- ミリオン(共和)(2)
- アサヒサイクル(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- DURO(デューロ)(1)
- FOGLIA(1)
ETRTO規格
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
「サイズ」から絞り込む
20×1・3/8(6)
20×1.75(9)
22×1・3/8(8)
24×1・3/8(38)
26×1・3/8(46)
27×1・3/8(44)
700×25C(5)
700×28C(8)
700×32C(6)
700×38C(5)
サイズをもっと見る

タイヤ 24×1.95 セミスリック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命用途自転車用交換タイヤ形状セミスリック色ブラックサイズ24×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,688~税込¥1,857~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻
Panaracer(パナレーサー)¥3,498~税込¥3,848~1ペア4日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)セット内容タイヤ×2、チューブ×2色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1ペア4日以内出荷スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
ツアーガードプラス
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。色黒+シルバー反射テープ
自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N
CST×ミリオン¥1,088~税込¥1,197~1本4日以内出荷から9日以内出荷カラーや仕様も豊富なスタンダードモデルタイプ一般車パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3
SR-172 一般車用シティータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,598税込¥1,7581本7日以内出荷折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。色ブラックサイズ20×1-3/8タイプW/O
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。タイプW/O
タイヤ ロングレッド
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から4日以内出荷タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴム色クロ/クロ
ささら (82型)
IRC¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
BRILLO (ブリロ)
IRC¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れるセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
耐摩耗タイヤ・チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から7日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
パセラ ブラックス 26inch 簡易包装タイプ
Panaracer(パナレーサー)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
82型KK ささら (赤裏)
IRC¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。ビードスチール空気圧3kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300
シティータイヤ HUT アーバン 650x35 B TAN WB
Hutchinson¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パフォーマンスとグリップを両立させたセミスリックタイヤ。ベージュのサイドウォールでクラシックな外観。タイヤ全面にわたってナチュラルなコンパウンドを採用。都会とレジャー向け設計仕様●ETRTO:4-584●FB/WB:WBサイズ650×35BTPI33テクノロジーTubetype
シティータイヤ HUT アクロバット プロテクト 700x37 WB
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。アクロバットは万能タイヤです。パフォーマンスを重視したプロファイルですが、路面に対してスクエアを保ち、安心感は絶大です。ユニークな設計だけでなく、強化方法や断面の設計が他にない特徴を生み出しています。限界のない態度を可能にします。・走る場所や路面を選ばない、万能なタイヤ 。・タイヤの中のプロテクトエアのおかげで、重量増やパフォーマンス低下、パンクの心配がありません。 。・様々な種類を用意しました。・特に乾いた路面で、舗装道や山道にも使えます。仕様●ETRTO:37-622●FB/WB:WBサイズ700×37TPI33材質(補強材)Protect'AirテクノロジーTubetype
シティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TT
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。アクロバットは万能タイヤです。パフォーマンスを重視したプロファイルですが、路面に対してスクエアを保ち、安心感は絶大です。ユニークな設計だけでなく、強化方法や断面の設計が他にない特徴を生み出しています。限界のない態度を可能にします。・走る場所や路面を選ばない、万能なタイヤ 。・タイヤの中のプロテクトエアのおかげで、重量増やパフォーマンス低下、パンクの心配がありません。 。・様々な種類を用意しました。・特に乾いた路面で、舗装道や山道にも使えます。仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×1.95TPI33材質(補強材)Protect'AirテクノロジーTubetype
タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入
Panaracer(パナレーサー)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。適合ETRTO:37-540色トレッド:黒サイズ24×1-3/8質量(g)550入数1本推奨内圧(kPa)300サイド黒
タイヤ NewStandard
Panaracer(パナレーサー)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。色トレッド:黒入数1本推奨内圧(kPa)300サイド黒