絞り込み
サイズ
- 16×1.75(4)
- 18×1.75(3)
- 20×7/8(5)
- 20×1・1/8(5)
- 20×1・3/8(6)
- 20×1.25(5)
- 20×1.50(4)
- 20×1.75(9)
- 20×1.95(3)
- 22×1・3/8(8)
- 22×1・3/4(4)
- 24×1・3/8(38)
- 26×1・3/8(46)
- 26×1・1/2(5)
- 26×1.50(5)
- 27×1・3/8(44)
- 700×25C(5)
- 700×28C(8)
- 700×32C(5)
- 700×38C(5)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(44)
- Panaracer(パナレーサー)(37)
- IRC(28)
- 共和ゴム(14)
- CAPTAIN STAG(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- サギサカ(SAGISAKA)(4)
- CST×ミリオン(4)
- Hutchinson(3)
- ミリオン(共和)(2)
- アサヒサイクル(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- DURO(デューロ)(1)
- FOGLIA(1)
ETRTO規格
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
「サイズ」から絞り込む
20×1・3/8(6)
20×1.75(9)
22×1・3/8(8)
24×1・3/8(38)
26×1・3/8(46)
27×1・3/8(44)
700×25C(5)
700×28C(8)
700×32C(5)
700×38C(5)
サイズをもっと見る

タイヤ・チューブ1本巻
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷従来のパッケージに比べ約1/4のラッピング量で開梱作業が楽。英式バルブ。色ブラック/ブラックサイドサイズ24×1 3/8
タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き材質ゴム色クロ/クロ
タイヤ BT-422 C9224 3.25-8 T/T チューブタイプ 黒
共和ゴム¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷用途サイズ:3.25-8。WO:ワイヤーオン。梱包:バラ色黒サイズ3.25-8 T/T
METRO (メトロ)
IRC¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
ささら (82型)
IRC¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷から8日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130
CST×ミリオン¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷22インチのスタンダードタイヤ色黒/黒サイズ22×1-3/4タイプ一般車(23.5)包装1本巻圧力(kPa)300パターンS130耐圧(kgf/cm2)3.0ETRTO規格47-501
S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻
ミリオン(共和)¥7,998税込¥8,7981セット(10本)6日以内出荷スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得色黒/黒タイプ一般車(サクラ)包装10本バラ圧力(kPa[psi])310-450[45-65]パターンS116耐圧(kgf/cm2)3.1-4.5
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86
CST×ミリオン¥1,498税込¥1,6481本9日以内出荷スタンダードモデル色黒/黒サイズ22×1-3/8タイプ一般車包装1本巻圧力(kPa[psi])450[65]パターンC86耐圧(kgf/cm2)4.5ETRTO規格37-501
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074N
CST×ミリオン¥1,088~税込¥1,197~1本8日以内出荷から9日以内出荷黒/白タイヤや仕様も豊富なスタンダードモデルサイズ24×1-3/8タイプ一般車圧力(kPa[psi])300パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3ETRTO規格37-540
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ1本巻
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ1本巻
Panaracer(パナレーサー)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか7日以内出荷から9日以内出荷DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
700Cパンクしにくいタイヤ
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。色ブラックサイズ700×28CタイプW/O肉厚(mm)約9ETRTO規格28-622
フラップ(リムバンド)
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,198税込¥1,3181セット(10本)9日以内出荷幅広タイプ 小径車・アシスト車に対応。幅(mm)20サイズ20×1.50タイプH/E対応(リム)20×1.50HE
ティーサーブ
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。 アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。ビードフォールディング
SLIMRUNNER
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
DEMING L/X ラクシャリー
SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
T-6トレイルビードバディ
MotionPro(モーションプロ)¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
ENDURANCE 26×1.50 H/E
DURO(デューロ)¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷サイズは26×1.50 H/Eのみ展開、MTBのシティライドに最適。ワイヤービードサイズ26×1.50質量(g)690タイプH/E
タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒
Panaracer(パナレーサー)¥4,598税込¥5,0581ペア8日以内出荷タイヤ・チューブ・リムテープ付用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製色黒/黒サイズ20×1.75
タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:20×1 1/8 。ETRTO:28-451。黒トレッド/アンバー 。重量:190g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1-1/8
タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:H/E 20×1.25。ETRTO:32-406。黒トレッド/ スキン。重量・・・170g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1.25