絞り込み
サイズ
ブランド
ETRTO規格
バルブ形式
英式
推奨内圧(kPa)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: シティータイヤ

153件中 121153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター

    Panaracer(パナレーサー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)
    用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450黒/リフレクターサイズ16×1-3/8
  • タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
    用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750黒/黒サイズ700×28
  • タチ SR027 パンクレス 27×1-3/8 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR027 パンクレス 27×1-3/8 1本巻

    SHINKO(シンコータイヤ)
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
  • タチ SR154 NEUE 22×1-3/4 1ペア L/Lチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR154 NEUE 22×1-3/4 1ペア L/Lチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    6,398税込7,038
    1ペア
    13日以内出荷
  • タチ SR154 NEUE 26×1-1/2 1ペア L/Lチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR154 NEUE 26×1-1/2 1ペア L/Lチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    6,398税込7,038
    1ペア
    4日以内出荷
  • タチ SR172 20×1-3/8 黒/黒 1ペア SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR172 20×1-3/8 黒/黒 1ペア

    SHINKO(シンコータイヤ)
    3,500税込3,850
    1ペア
    4日以内出荷
  • タチ SR154 NEUE 24×1-1/2 1ペア L/Lチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR154 NEUE 24×1-1/2 1ペア L/Lチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    6,398税込7,038
    1ペア
    4日以内出荷
  • タチ SR154 NEUE 27×1-1/2 1ペア L/Lチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR154 NEUE 27×1-1/2 1ペア L/Lチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    6,898税込7,588
    1ペア
    5日以内出荷
  • タチ SR078 DEMING LL 26×1-3/8 黒/黒 1ペア SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR078 DEMING LL 26×1-3/8 黒/黒 1ペア

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,798税込3,078
    1ペア
    4日以内出荷
  • タチ SR133 20×1.75 黒/黒 1ペア SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR133 20×1.75 黒/黒 1ペア

    SHINKO(シンコータイヤ)
    3,598税込3,958
    1ペア
    4日以内出荷
  • タチ SR078 DEMING LL 27×1-3/8 黒/黒 1ペア SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR078 DEMING LL 27×1-3/8 黒/黒 1ペア

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,998税込3,298
    1ペア
    4日以内出荷
  • IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50 IRC

    IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50

    IRC
    2,498税込2,748
    1セット
    10日以内出荷
    チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
    用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
  • IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT IRC

    IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT

    IRC
    6,598税込7,258
    1本
    10日以内出荷
    シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。
    用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
  • IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 70 IRC

    IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 70

    IRC
    2,698税込2,968
    1セット
    10日以内出荷
    チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
    用途サイズ:70mm。重量:6g(キャップ付き)
  • CATEGORY S2 (カテゴリーS2) Panaracer(パナレーサー)

    CATEGORY S2 (カテゴリーS2)

    Panaracer(パナレーサー)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。 軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
    ライムグリーンサイズ700×23C質量(g)260タイプW/Oアズワン品番64-9564-06推奨内圧(kPa)700-875ビードケプラービード
  • タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ IRC

    タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ

    IRC
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。 サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。 舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
  • タイヤ JETTY PLUS(ジェティープラス) IRC

    タイヤ JETTY PLUS(ジェティープラス)

    IRC
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤ 魅力的な価格設定
  • IRC タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ

    IRC
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    昨今人気のグラベルロードツーリング向け650Bサイズのチューブレスレディタイヤを2サイズ発売開始します。 サイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた耐パンク仕様となっています。 ターマックをメインに、グラベル路面もカバーする650Bサイズのチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。 センター部はスリックで特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙い、サイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
  • IRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/T

    IRC
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    特徴本場アメリカのエンデューロクロス用に開発され、ハードエンデューロ、クロスカントリー、エンデューロクロスなど1本で多くのレースシーンをカバーします。 既存のiX-09WGEKKOTAに似たパターンですが、サイド剛性が高く、よりハイスピードに対応したタイヤとなっています。 ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面においても高いグリップ力を発揮します。 iX-09WGEKKOTAと比べサイド剛性が上がっている為、パンクリスクも低減されています。
    サイズ110/100-18R
  • IRC タイヤ BOKEN SLOPCHOP TLR チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN SLOPCHOP TLR チューブレスレディ

    IRC
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    こんな路面におすすめ:スーパーマッドコンディション向け泥や砂、粘土質の路面、雪の中。 パターン特徴:背の高いブロックがウェット路面に食い込み、V字型のサイドノブがコーナーを曲がる際にトラクションを高める。 ボーケンスロップチョップチューブレスレディ。
    サイズ700×36c質量(g)520
  • IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ

    IRC
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。
    サイズ700×42c質量(g)530
  • IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ

    IRC
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場。 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。
    サイズ700×38c質量(g)465
  • タチ 87型 アメ/黒 IRC

    タチ 87型 アメ/黒

    IRC
    3,698税込4,068
    1ペア
    3日以内出荷
    アメ/黒
  • IRC タイヤ TANKEN チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ TANKEN チューブレスレディ

    IRC
    4,898税込5,388
    1本
    8日以内出荷
    MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。 5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。 エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。 ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。 耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
  • IRC タチ 87型 WO KK 黒/黒 IRC

    IRC タチ 87型 WO KK 黒/黒

    IRC
    3,298税込3,628
    1ペア
    3日以内出荷
    お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リセット!
    用途小径車(子供車含む)補修用黒/黒タイプW/O
  • IRC チューブレスタイヤ用フィッティングローション IRC

    IRC チューブレスタイヤ用フィッティングローション

    IRC
    659税込725
    1本(50mL)
    8日以内出荷
    チューブレスタイヤの嵌合時に使用するフィッティングローションです。 このフィッティングローションをタイヤのビード部、もしくはリム内側に塗布することで、タイヤの嵌合作業が著しく改善されます。 また、チューブレスタイヤのビードを空気圧で押し上げてフィットさせる際にビードの動き(滑り)を良くし、リムに対しビードが確実にフィットします。
  • IRC タイヤ 『JETTY+ SKIN』スチールビード IRC

    IRC タイヤ 『JETTY+ SKIN』スチールビード

    IRC
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷
    街乗りロードバイクに最適なJETTYにスキンサイド仕様が追加されました。 クラシックなスキンサイドに合わせてパッチデザインもシンプルに、全体的な雰囲気をまとめ上げています。 細身フレームのロードバイクやクロスバイクにも似合うタイヤとなっています。
    サイズ20×1.25質量(g)235パターンHP-89ビードスチール
  • IRC タチ CR-31 フットルース IRC

    IRC タチ CR-31 フットルース

    IRC
    3,698税込4,068
    1ペア
    3日以内出荷
    サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。 エントリーモデルとして最適!
    質量(g)565ビードスチール
  • パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
  • DEMING Anti Punk SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING Anti Punk

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    耐パンク性能に優れた「Anti-Punk(アンチパンク)」タイヤ トレッド内部にゴム厚を増量したガードゾーンを配置し、2層構造にすることで異物による貫通パンクを大幅に低減 ガードゾーンにソフトラバーを採用することでクッション性もアップ
    ブラック
  • 8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25 Panaracer(パナレーサー)

    8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25

    Panaracer(パナレーサー)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。 従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。 長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。 コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。 オープンサイド。スチールビード。
    ブラウンサイズ20×1.25質量(g)240タイプH/EETRTO規格32-406

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

シティータイヤ
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
4ページ目: シティータイヤ 【通販モノタロウ】 自転車タイヤ:自転車用品