絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
外径(Φmm)
- 38(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 24000(1)
ブランド
- ミタチ
- マキタ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
特価

ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38