絞り込み
材質
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(22)
ブランド
- ヤマト産業
- 清水製作所[継手](307)
- フジトク(216)
- イハラサイエンス(156)
- ニューマシン(105)
- ヤマト特殊鋼(84)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- 正和(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- 東洋国際(25)
- 昭和技研工業(20)
- ダイキン潤滑機設(20)
- ノーブランド(19)
- ニッタ(19)
- RIKEN(理研機器)(18)
- 東和高圧(14)
- 中部高圧ホース(13)
- フローバル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

オス×メス継手
ヤマト産業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
M16チューブアダプター
ヤマト産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
M16・M12用チューブ変換継手
ヤマト産業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
高圧継手 TB ティー
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781個欠品中トラスコ品番434-5452材質真鍮形状ティー質量(g)310タイプチーズ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)20寸法L2(mm)65パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)接続サイズ22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
溶接スリーブ(R)
ヤマト産業¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
W22チューブアダプター
ヤマト産業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
プラグ
ヤマト産業¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
エルボ
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
パネルジョイント(締付ナット付)
ヤマト産業¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続A:W22-14(右)
高圧継手 TB ストレート
ヤマト産業¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷トラスコ品番434-5592材質真鍮長さ(mm)36形状ストレートタイプウィットねじ(同形)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(めねじ)接続サイズ22-14(右)



































![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)