絞り込み
材質
- スチール(11)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
- ダイキン潤滑機設
- 清水製作所[継手](307)
- フジトク(216)
- イハラサイエンス(168)
- ニューマシン(107)
- ヤマト特殊鋼(84)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 日本ジョイント(67)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- RIKEN(理研機器)(36)
- エナパック(35)
- 正和(35)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- エスコ(28)
- ヤマト産業(26)
- 東洋国際(25)
- 昭和技研工業(20)
- ニッタ(20)
- ブランドをもっと見る

パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ
ダイキン潤滑機設(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷材質一般構造用鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R×Rc
特殊継手 T916形回転継手
ダイキン潤滑機設¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質構造用黄銅形状ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])100最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)24使用温度(℃)80(MAX)寸法D(mm)19寸法A(Φmm)29接続ねじ種類Rc×R
低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオン
ダイキン潤滑機設¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング
ダイキン潤滑機設¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷材質快削黄銅形状カップリング最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
特殊継手 T111形Y型ストレーナ
ダイキン潤滑機設¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷材質球状黒鉛鋳鉄形状ワイ管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)120(MAX)寸法D(mm)83寸法C(mm)57メッシュ10メッシュ寸法B(Φmm)42寸法A(Φmm)32材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングG30使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1接続ねじ種類Rc
T21形チューブバンド
ダイキン潤滑機設¥509~税込¥560~1個5日以内出荷付属品M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付材質SPHC寸法t(mm)1寸法D(mm)14寸法B(mm)10寸法d(Φmm)6.5適合管外径(Φmm)4
プラスチック用チューブ継手 継手スリーブ
ダイキン潤滑機設¥469税込¥5161個5日以内出荷材質快削黄銅形状スリーブ最高使用圧力(MPa)14寸法A(mm)2.6寸法D(Φmm)3.3寸法B(Φmm)4.7適合管外径(Φmm)3.2
鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式)
ダイキン潤滑機設¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ユニオン寸法L(mm)38管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)36寸法D(Φmm)25寸法B(mm)41.6寸法C(mm)22寸法T(mm)18材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングP20接続ねじ種類Rc
鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュ
ダイキン潤滑機設¥789税込¥8681個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ブッシング寸法L(mm)30管接続口径Rc1/4×R3/8寸法L1(mm)14最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22寸法B(mm)25.4寸法L2(mm)11接続ねじ種類Rc×R
鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット
ダイキン潤滑機設¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロック
ダイキン潤滑機設¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質一般構造用鋼形状その他継手寸法H(mm)11管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)44寸法D(mm)24寸法E(mm)10寸法B(mm)28寸法C(mm)44取付ボルトM8×50(参考)寸法G(mm)13寸法F(Φmm)9接続ねじ種類Rc



















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)