絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GORIN(ゴリン)(96)
- CAPTAIN STAG(62)
- ULAC(ユーラック)(49)
- J&C(40)
- CROPS(クロップス)(29)
- サギサカ(SAGISAKA)(27)
- ROCKBROS(ロックブロス)(16)
- ニッコー(15)
- TOP(15)
- FORCE(15)
- アサヒサイクル(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ilive(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- TURBO(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PALMY(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色

カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY
ULAC(ユーラック)¥1,898税込¥2,0881個12日以内出荷短時間の停車やセカンドロックとしておすすめ。ヘルメット、ホイール、サドルなど多目的に使用可能。軽量のためバックパックや自転車のサドルに取り付けられます。強度コアを備えた編組スチールケーブル。3桁のダイヤル設計により、1,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能用途マイセット3桁ダイヤルカラビナロック。ケーブル直径:4mm。 長さ:120cm。重量:86g
ディンプルキー式チェーンロック S4C DIESEL
ULAC(ユーラック)¥5,998~税込¥6,598~1個12日以内出荷7mm熱処理焼入れ鋼チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます。盗難の多いエリアに最適。ULACシグネチャーシリコンドシリンダーカバー。500のパターンのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブに巻き付け可能。ULACベルクロが付属しており、簡単に保管できます用途ディンプルキー式チェーンロック。直径:7mm。長さ:100cm。重量:1315g
シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷一体型シリコンオーバーモールド設計。ポケットサイズのU字ロック。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。超軽量合金のシャックルを使用。キッズバイクや電動自転車のバッテリーロックにおすすめ。手触りと発色の良い上質なシリコンカバーを採用しており、大切な車体を傷から守ります。用途シリコンカバーシャックルロック。寸法(内側):60×80mm。シャックル:14mm。アルミ製。重量:300g
シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM
ULAC(ユーラック)¥5,298税込¥5,8281個12日以内出荷硬化スチール シャックル シリコン オーバーモールディングが傷を防止。専用ブラケットが付属。一体型シリコンオーバーモールド設計。特許取得済みの強化シリンダー設計。超高性能スチールシャックルは切断や攻撃に耐えます。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。非常に盗難の多いエリアに最適。英国の GOLD 認定を受けています用途シリコンカバーシャックルロック(ブラケット付き)。寸法(内側):78×130mm。 Shackle:14mm硬化鋼。重量:1115g
4桁ダイヤルロック ブラケット付
FORCE¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ブラケット付60cmダイヤルロック。Φ10×600mmのダイヤルロック。縦からでも横からでも取付可能なブラケット。ワイヤー種別:ストレート。付属品:縦横自在ブラケットx1, ベルクロバンドx1用途自転車用ブラケット付ダイヤルロック色ブラック長さ(cm)60太さ(mm)10
リールワイヤーロック
サギサカ(SAGISAKA)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷コンパクトサイズのリールロック。3桁ダイヤル式マイダイヤル。好みの長さに調整できる。自転車以外にも旅行やレジャーに活躍。コンパクトサイズでポケットに入れれる。キーリング穴付き用途自転車用コンパクトリールロック。持ち運びに便利で旅行やレジャーにも使用可能長さ(mm)650色ホワイト/ブルーワイヤー太さ(mm)2.5
Eバイク用バッテリーデルタロック
J&C¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止用途バッテリーの盗難防止に仕様シリンダーキー(本):3長さ(cm)30太さ(mm)8
ワイヤーロック35D
CAPTAIN STAG¥699税込¥7691個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)105周長(mm)420ワイヤー長(mm)350太さ(mm)10
太いワイヤーロック90D
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)352周長(mm)990ワイヤー長(mm)900太さ(mm)15
極太ワイヤーロック90W
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)511周長(mm)990ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
ワイヤーロック90W
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)267周長(mm)980ワイヤー長(mm)900太さ(mm)12
太い4ダイヤルワイヤーロック60
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)268周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
4ダイヤルワイヤーロック70
CAPTAIN STAG¥749税込¥8241個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)144周長(mm)800ワイヤー長(mm)700太さ(mm)10
極太4ダイヤルワイヤーロック60
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)385周長(mm)730ワイヤー長(mm)600太さ(mm)18
極太4ダイヤルワイヤーロック35
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)297周長(mm)480ワイヤー長(mm)350太さ(mm)18
ワイヤーロック70D
CAPTAIN STAG¥749税込¥8241個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)147周長(mm)740ワイヤー長(mm)700太さ(mm)10
シリコンUロック
NOGUCHI¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷車体に傷が付きにくいシリコンコーテイングがされた長くて丈夫なUロック。 固定物と自転車を一緒にロックできる長さ。カギ穴にシャッターがあるので雨やホコリが入りにくい。付属品カギ3本、Uロック本体外寸(mm)213×114内寸(mm)162×67
極太5桁ダイヤルロック
NOGUCHI¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷安心安全の極太のワイヤーを採用したダイヤルワイヤーロック。 歯がワイヤーに入らないので安心!用途自転車用ダイヤルワイヤー錠色ブラックケーブル長(m)1ケーブル径(Φmm)22
5桁ブラケット付きダイヤルロック
NOGUCHI¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷好きな番号を設定できる番号可変式でセキュリティが高い5桁ダイヤル式ワイヤー錠。 車体に取り付けられるブラケットも付属! ブラケットは上下どちらからでもカギを差し込んでマウントできます。付属品車体取り付け用ブラケット、ダイヤルワイヤー錠色ブラック直径×長さL(Φmm×mm)10×1200
シャークワイヤーロック
NOGUCHI¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷カギ差し込み部が鮫の形状になっているワイヤー錠。安心のカギ3本付き付属品カギ3本、ワイヤーロックケーブル長(cm)6ケーブル径(Φmm)8
ワイヤーロック 60W
CAPTAIN STAG¥989税込¥1,0881個翌々日出荷盗難防止に。シャッター付き。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。色ネイビーワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
3桁ダイヤルロック 3212001000
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷質量(kg)約0.103寸法(横×縦×厚さ)(mm)750×280×110素材亜鉛合金+ASB+TPU
ステンレスインナー BSTSK17 BR用
FOGLIA¥499税込¥5491本5日以内出荷MTB・ロード兼用の両エンドタイプ用途自転車ブレーキ補修用品材質ステンレス長さ(mm)1700太さ(mm)1.6
カラーブレーキアウター2m WHITE
FOGLIA¥499税込¥5491本5日以内出荷自転車1台分付属品真鍮製アウターキャップ6個仕様ナイロンライナー入り色ホワイト径(Φ)×全長(mm)5×2000(自転車1台分)
高耐久U字ロック(RKS610)
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さ。サイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 。専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
太いワイヤーロック60D
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個当日出荷太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付色ブラックワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
ワイヤー錠 カギ式
GORIN(ゴリン)¥899税込¥9891個21日以内出荷使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ピッキングに強いウェーブキー採用。鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ。3本キー色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
LOCK#2
L-STAR¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)4
ループロック
TOP¥899税込¥9891本欠品中カラフルなケーブルロックで、巻いてコンパクトにすることが可能です。ループタイプで様々な使い方が可能です。1800mmのロングサイズ、複数代の自転車をまとめて固定する際に便利用途自転車防犯ワイヤー錠付属品シリンダーキー3本色ピンクワイヤー長(mm)1800ロック鍵式太さ(mm)8
でかダイヤルマイセット
TOP¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能用途自転車防犯ワイヤー錠色ブラックロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
極太ウェーブロック
TOP¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色ブラックロック鍵式太さ(mm)18
カテナチオウェーブロック
TOP¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷ピッキングに強いウェーブキー、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色ブラックワイヤー長(mm)1200ロック鍵式太さ(mm)15
キャンディロック
TOP¥698税込¥7681本5日以内出荷コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)3
ジョイントロックウエーブキー
GORIN(ゴリン)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18