冷却プレート付ネッククーラーLINKS OF JAPAN取扱い終了
半導体冷却でヒヤッと冷却!!セミコンダクターで、3秒で16℃を体感!!冷却プレート、送風のダブル冷却。バッテリー内蔵式で別途用意する必要はありません。充電してご使用頂けます。羽が無いタービンファンを採用し、髪の毛巻き込みを防止します。
用途屋内・屋外作業、あらゆるシーンでご利用可能仕様冷却調整:3段階本体寸法(mm)224.5×166×51本体質量(g)455連続使用時間(時間)1.3~8最大消費電力(W)9.5風量調整3段階充電時間(時間)約3動作電圧5V-2Aバッテリー容量(mAh)4000