スポットエアコン クリスプ 産業用床置形ダイキン工業5日以内出荷
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。
仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44アズワン品番67-5773-80
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 1人用ダイキン工業翌々日出荷
冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)質量(kg)43電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置力率68.4/79.7%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.5圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト始動電流(A)11/10(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)3.2/3.6冷房能力(kW)1.6/2.0
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用ダイキン工業翌々日出荷
冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります