カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(25)
リズム風(35)
リモコン付(47)
上下伸縮(7)
上下角度調整(86)
上下首振(36)
入タイマー(33)
切タイマー(105)
左右首振(122)
立体首振(2)
風量調節(405)
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- スイデン(76)
- YAMAZEN(山善)(72)
- 日動工業(53)
- アイリスオーヤマ(43)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- ナカトミ(30)
- TEKNOS(29)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
- TOPLAND(24)
- エスケイジャパン(23)
- スーパー工業(22)
- おおたけ(19)
- オーム電機(17)
- ユアサ(ユアサプライムス)(17)
- スリーアップ(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- アピックス(13)
- 広電(KODEN)(13)
- ブランドをもっと見る

ハイブリッドファン TR1
潮¥27,900税込¥30,6901個8日以内出荷仕様(取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ)材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール寸法(mm)直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700質量(g)本体:約570、取付金具:約143
エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2
LUMENA(ルーメナー)¥3,490税込¥3,8391個13日以内出荷置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~)質量(g)約165消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示)バッテリーLi-ion18650-3.7V風量調整○充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1(Max)バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
シ-リングファンWindouble
ライフオンプロダクツ¥21,900~税込¥24,090~1個5日以内出荷空気循環機能 空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に 省エネルギーで快適空間に 空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に 足元まで同じ温度で快適に過ごせる 足元まで体感温度にムラがない ドライバー1本で組み立て LED電球・白熱電灯・電球型蛍光灯ランプ各種電球に対応 リモコンで遠隔操作材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス寸法羽根径:約42インチ消費電力(W)モーター:38口金E26寸法D(mm)1060寸法W(mm)1060回転方向右回転、左回転電源(AC V)100 50/60Hz回転速度弱・中・強(3段階)寸法(Φcm)羽根径:約106
スポットエアコン(ポータブルタイプ)
スイデン¥52,980税込¥58,2781台欠品中多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。持ち運びに便利です。車に積んで移動も可能です。用途移動の多い現場に。広い場所でのスポット冷房に。
WindGEAR14
ドウシシャ¥8,980税込¥9,8781個3日以内出荷フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。質量(kg)0.68消費電力(W)2.8機能吊り下げ+コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23風量調整3段階充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)3900明るさ(Lm)LED:220使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20羽根径(Φmm)140
リビング扇風機(メカ式)
エスケイジャパン¥5,790税込¥6,3691台3日以内出荷わかりやすいシンプルなボタン操作 便利なオフタイマー機能付き (最大2h) 風量調節: 3段階 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、5枚羽根 上下高さ調節機能付き色ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、OFFタイマー風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○入タイマー1時間/2時間/4時間/6時間切タイマー1時間/2時間/4時間/6時間リズム風○上下伸縮○
リビング扇風機(リモコン)
エスケイジャパン¥6,490税込¥7,1391台3日以内出荷押しやすいマイコン式ボタン 離れた場所からリモコン操作 便利なオン/オフタイマー機能付き (1h/2h/4h/6h) 風量調節: 3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 ◆風がやさしい30cm、 5枚羽根 上下高さ調節機能付き ディンプル加工羽根により風切り音を低減色ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、ON/OFFタイマー、ディンプル加工風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○切タイマー最大2時間上下伸縮○
リビング扇風機(DCフルリモコン)
エスケイジャパン¥11,900税込¥13,0901台3日以内出荷DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン有羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
サーキュレーター扇風機 24畳 15cm
アイリスオーヤマ¥16,900税込¥18,5901台翌々日出荷【24畳】【上下左右首振り】 WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
どこでもエアコン スリム
ユアサ(ユアサプライムス)¥49,900税込¥54,8901台5日以内出荷お好きな場所を冷風・送風可能!。コンパクト設計で設置も簡単!キャスター付きなので移動も楽々!質量(kg)19.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約2.1消費電力(W)(50/60Hz)760/820騒音値(dB)約54/55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×33×68冷媒R410A冷媒封入量(g)295除湿能力(L/日)約21/26冷房能力(kW)2.0/2.3
空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター
Chrester(コンフォー)¥25,900税込¥28,4901台3日以内出荷ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。 フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します) 3層フィルターで空気をしっかり清浄。 花粉などの粒子を99.9%除去 ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。材質リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)消費電力(W)35本体寸法(mm)205×205×945電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4モーターDCブラシレス機能UV照射風量調整9段階切替左右首振〇切タイマー〇
充電式フォールディングサーキュレーター
アピックス¥6,090税込¥6,6991台9日以内出荷充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ付属品USBケーブル(USB-C/A)材質ABS樹脂質量(kg)約1.1色グレー消費電力(W)11ケーブル長(m)USB:約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)風量調整2段階充電時間(時間)約3左右首振自動:約65上下首振手動:約180度
充電式扇風機
エスケイジャパン¥14,900税込¥16,3901台3日以内出荷コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)質量(kg)4.4色ピンクハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○切タイマー○最大電力(W)13
充電式扇風機
エスケイジャパン¥14,900税込¥16,3901台3日以内出荷コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)質量(kg)4.4色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○切タイマー○最大電力(W)13
二流体ミスト冷却キット
スプレーイングシステムス¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時タンク容量(L)10空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時空気圧力(MPa)約0.15
ウォーターミストシリーズ 交換用止水キャップ
結一産業¥5,098税込¥5,6081セット(50個)3日以内出荷お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用パーツ。止水キャップ。用途ウォーターミスト交換用止水キャップ
ウォーターミストシリーズ 交換用蛇口キット
結一産業¥4,190税込¥4,6091セット(5個)3日以内出荷お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 水道蛇口とホースを接続します。 超簡単スピード脱着。 装着ミスト用交換パーツ。蛇口セット。用途ウォーターミスト交換用蛇口セット・屋外での散水などに材質PP、鉄、ゴム
風通しのよいサンシェード240
アイメディア¥2,490税込¥2,7391個5日以内出荷日差しを遮り、風を通す!通風性のある生地で、風を通しながら強い日差しや気になる視線をカット。日よけ・遮熱できるサンシェードで涼しく快適に。西日対策としても使えます。紐で固定するので設置場所も取り付け方もいろいろ!用途バルコニーやリビング窓、テラスなどに。材質本体:ポリエチレン紐:ポリプロピレン質量(g)約658寸法(cm)約180×240
LEDファン
ゼピール¥3,990税込¥4,3891台4日以内出荷3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階
マイファンポケット
大作商事¥2,590税込¥2,8491個3日以内出荷ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂質量(g)82電源USB充電式(専用USBケーブル使用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22風量調整3段階充電時間(時間)3動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)
天津すだれ 掛ず
ワタナベ¥13,900税込¥15,2901ケース(8本)ほか9日以内出荷天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸幅(m)1.76
天津すだれ
ワタナベ¥8,590~税込¥9,449~1ケース(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸
ミストファン
J&S¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷質量(kg)3タイプエコノミータイプ電源(V)単相100消費電力(W)36/40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405噴霧量(L/h)10
エアーウィング・スクエア
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様360°全方向カバー! ワイドなウィング×4方向組み合わせでコーナーの風もしっかりキャッチ。 エアコンの直撃風を全方向で捉えて快適な風に変えます。 本体…サイズ/主面体:縦160×横500mm 側面体:縦160×横250mm 4セット入り、素材/ポリプロピレン アダプター…サイズ/長…縦40×横390mm 短…縦40×横90mm、素材/ABS樹脂 (長1本・短2本)×4セット クリップ…サイズ/縦85×横17mm、素材/ポリプロピレン 3本×4セット 断熱マット…サイズ/縦122×横151×厚さ2mm、素材/ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布アイボリーセット内容4辺入
JOKINWINGⅡ(エアーウィング・かぜよけ&スリット用)
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様二酸化塩素をエアコン気流に乗せて効果的にウィルス、細菌、ニオイを除去! 24時間除菌!エアコンオフでも効果を発揮します。 TA978JW(エアーウィング・かぜよけ)専用 サイズ…(本体)奥行き80×横258×高さ14mm (個包装)奥行18×横280×高さ128mm 重量…(本体)48g(個包装)40g/商品入り92g 内容…薬剤パック×1個(成分:亜塩素酸ナトリウム・焼成ケイ酸マグネシウム)BOX×1個 使用期間…アルミ袋開封後約2ヶ月 使用範囲…約6畳まで=1個 製造国…日本
除菌エアーファン 扇風機用
ダイアン・サービス¥949税込¥1,0441個6日以内出荷扇風機の気流を除菌の風に変える。二酸化塩素が気流に乗って空間全体に広がりお部屋の効果的な除菌が可能※ファンが回っていなくても二酸化塩素は発生しています。扇風機にワンタッチで取り付けるだけ※扇風機は付属しません。持続性と安全性に優れた顆粒タイプ。用途風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。セット内容本体ボックス、二酸化塩素パック質量(kg)0.13色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×35×80
オイルミストフィルター 3口用
スイデン¥18,900税込¥20,7901個翌々日出荷オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39色黒高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
標準フィルター シーリング用(小)
スイデン¥9,990税込¥10,9891個翌々日出荷標準フィルター(小)です。用途スポットエアコン用部品トラスコ品番793-9442適合機種SS-25CG質量(kg)0.116色黒高さ(mm)20タイプシーリング用(小)品名シーリング用標準フィルター(小)縦(mm)346横(mm)200アズワン品番64-9623-192018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 2口用
スイデン¥16,900税込¥18,5901個翌々日出荷オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9418適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.35色黒高さ(mm)7タイプ2口用品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-172018年トラスコ掲載ページ9 0859
ミストアーチ シングル 5ノズル
三和製作所¥48,900税込¥53,7901台翌日出荷水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策トラスコ品番819-4137セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等質量(kg)7タイプシングル質量(kg/セット)7噴霧量(L/min)0.38(0.4MPa)



















































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)