149件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 27.5x2.25 FB Hutchinson

    MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 27.5x2.25 FB

    Hutchinson
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!。その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!。・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝。・転がり抵抗が低い「スクエア」形状。・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減。・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
    仕様●ETRTO:54-584●FB/WB:FB●HARDSKINコンパウンド:RaceR xcサイズ27.5×2.25TPI66補強材テクノロジーTLR
  • MTBタイヤ HUT スケルトン TLR 29X2.15 FB Hutchinson

    MTBタイヤ HUT スケルトン TLR 29X2.15 FB

    Hutchinson
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スケルトンは、XCライダーにパフォーマンス、反応性そしてグリップをもたらします。55ミリのセクションは大きく変形し、横方向のコンタクト面積が増えることで攻撃的なライドにチャレンジできます。トレッドは、つねに地面をとらえ続けるように研究されました。サイズが徐々に大きくなるサイド・ノブは安全性を確保し、ワイドリムに適合します。ハッチンソンの新しいXC用ウェポンです!。? 競技用XCタイヤ。? ワールドカップ出場選手たちの練習用モデル
    仕様●ETRTO:53-622●FB/WB:FBサイズ29×2.15TPI127テクノロジーTLR
  • MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 29x2.30 ハードスキン FB Hutchinson

    MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 29x2.30 ハードスキン FB

    Hutchinson
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622
    仕様●ETRTO:55-622●FB/WB:FBサイズ29×2.3コンパウンドRaceR xcTPI66材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
  • MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 29x2.30 FB Hutchinson

    MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 29x2.30 FB

    Hutchinson
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622
    仕様●ETRTO:55-622●FB/WB:FBサイズ29×2.3コンパウンドRaceR xcTPI127テクノロジーTLR
  • MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 27.5x2.30 FB Hutchinson

    MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 27.5x2.30 FB

    Hutchinson
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622
    仕様●ETRTO:55-584●FB/WB:FBサイズ27.5×2.3TPI66材質(補強材)SideSkinテクノロジーTLR
  • SR024 27.5×1.95 ブラック  H/E 電動アシスト車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
    その他【ETRTO】50-584ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
  • 自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ)

    自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
    用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本ホワイト×ホワイトサイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
  • SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラク CX マッド チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ IRC

    SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラク CX マッド チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ

    IRC
    8,598税込9,458
    1本
    6日以内出荷
    マッド/スノーコンディションに特化したモデル優れたサイドグリップとトラクション性能
    タンサイズ700 × 32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧(kPa[psi])300-500[45-75]
  • SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラク CX エッジ チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ IRC

    SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラク CX エッジ チューブレスレディ) シクロクロスタイヤ

    IRC
    8,598税込9,458
    1本
    6日以内出荷
    フックレスリムにも対応軽さを重視する方レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシッププロチームがレースで使用するモデル
    タンサイズ700 × 32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧(kPa[psi])300-500[45-75]
  • SERAC CX TUBELESS READY (シラクCX チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX TUBELESS READY (シラクCX チューブレスレディ)

    IRC
    7,598税込8,358
    1本
    欠品中
    あらゆる路面でグリップを発揮するシクロクロス用チューブレスレディタイヤの定番モデル。180TPIのケーシングが路面をしなやかに捉え、コーナーを全開で攻めることが可能に。競技におけるタイヤ戦略の基準となるモデル。シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ。競技における定番モデル。チューブラーのようなしなやかな乗り心地
    セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)

    IRC
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。クロスガード仕様では、ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に、サイド剛性の強化も行っている。マッド/スノーコンディションに特化したモデル。優れたサイドグリップとトラクション性能
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズ700×32C質量(g)405No.【IRC】190661ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ)

    IRC
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と, ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど, 競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。クロスガード仕様では, ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に, サイド剛性の強化も行っている。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズ700×32C質量(g)405No.【IRC】190659ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)

    IRC
    7,598税込8,358
    1本
    7日以内出荷
    マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。マッド/スノーコンディションに特化したモデル。優れたサイドグリップとトラクション性能
    セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SIREN COMP (サイレンコンプ) IRC

    SIREN COMP (サイレンコンプ)

    IRC
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
    ビードにアラミドを採用するなど、軽さを重視して開発したSIRENシリーズの競技用モデル。パターンはSIREN PROと共通。キッズモデルからクルーザーサイズまでカバー。魅力的な価格設定
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド
  • SIREN PRO (サイレンプロ) IRC

    SIREN PRO (サイレンプロ)

    IRC
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド フォールディング標準空気圧(kPa)500-700標準空気圧(PSI)75-100
  • SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ) IRC

    SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ)

    IRC
    7,598税込8,358
    1本
    7日以内出荷
    多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立
    セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,388税込2,627
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
    ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75
  • クロスタイヤ700×40C サギサカ(SAGISAKA)

    クロスタイヤ700×40C

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,898税込4,288
    1巻
    4日以内出荷
    スタンダードなクロスバイク用のタイヤです。
    ブラックサイズ700×40C
  • セミスリックタイヤ サギサカ(SAGISAKA)

    セミスリックタイヤ

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,898税込4,288
    1巻
    4日以内出荷
    スタンダードなセミスリックタイヤです。
    ブラックタイプH/E
  • VULPINE TCS (ヴァルパイン TCS) WTB(ダブルティービー)

    VULPINE TCS (ヴァルパイン TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷
    グラベルタイヤの中でもグラベルレースに焦点を当てたタイヤです。 連続したワイドなセンターノブはハードパックでの転がり抵抗を抑え、長寿命化にも貢献します。 トレッド面全面に詰まるように配置されたノブは、パンクのリスクを低減させると同時に、コーナリングでグリップを生み出します。
    用途グラベルレース、グラベル、アドベンチャーロードTANコンパウンドFast Rolling
  • VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS) E25 WTB(ダブルティービー)

    VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS) E25

    WTB(ダブルティービー)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    WTBのベストセラータイヤVIGILANTEに強度をアップしたE25タイプが登場! 2.8(プラスタイヤ)&2.5のサイズを揃えました。サイドノブパターン、サイピングを リニューアルしアグレッシブな走りを支えてくれます!
    ブラックケーシングTough
  • VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS) WTB(ダブルティービー)

    VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    8,798税込9,678
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Siped and chipped mud spikes Pyramid architecture and a wide-open block footprint
    用途エンデューロ、トレイル仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS
  • VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS) WTB(ダブルティービー)

    VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Wet to Dry Loose Rocky Mud <テクノロジー> Square-lugged open treated Stiff outside knob Dual DNA rubber
    用途オールマウンテン、エンデューロ、グラヴィティ仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ブラックケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS
  • VENTURE TCS (ベンチャー TCS) WTB(ダブルティービー)

    VENTURE TCS (ベンチャー TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Pavement Hardpack Dirt Gravel Loose <テクノロジー> Sapportive centerline tread Two rows of outer knobs Intermediate ridges
    用途ロード、グラベルTANケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
  • TRAIL BOSS TCS (トレイルボス TCS) WTB(ダブルティービー)

    TRAIL BOSS TCS (トレイルボス TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    8,798税込9,678
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    <コンディション> Loose Over Hard Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern to match its increased volume. Large, supportive side knobs.
    用途エンデューロ、トレイル仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ケーシングLightWeightコンパウンドFast Rolling(TT)ビードTCS
  • SENDERO TCS (センデーロ TCS) WTB(ダブルティービー)

    SENDERO TCS (センデーロ TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Hardpack Dirt Gravel Loose Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern Ramped center knobs Spaced outer knobs
    用途ロード、グラベルTANサイズ650B×47質量(g)530ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードRoad Plus TCS
  • RIDDLER TCS (リドラー) WTB(ダブルティービー)

    RIDDLER TCS (リドラー)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    欠品中
    <コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
    用途グラベル、シクロクロスケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
  • RANGER TCS (レンジャー TCS) WTB(ダブルティービー)

    RANGER TCS (レンジャー TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
    <コンディション> Dry to Wet Hardpack to Loam <テクノロジー> Exposed outer lugs Suppotive centerline tread pattern
    用途トレイル、オールマウンテン、バイクパッキング仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ブラックサイズ27.5×2.8ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
  • RADDLER TCS (ラドラー TCS) WTB(ダブルティービー)

    RADDLER TCS (ラドラー TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
    用途グラベル、シクロクロスTANサイズ700×44c質量(g)546ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
  • RADDLER TCS (ラドラー TCS) WTB(ダブルティービー)

    RADDLER TCS (ラドラー TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
    用途グラベル、シクロクロスTANサイズ700×40c質量(g)512ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
  • NANO TCS (ナノ 700) WTB(ダブルティービー)

    NANO TCS (ナノ 700)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread
    用途グラベル、シクロクロスサイズ700×40c質量(g)530ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
  • NANO RACE (ナノレース) WTB(ダブルティービー)

    NANO RACE (ナノレース)

    WTB(ダブルティービー)
    6,898税込7,588
    1本
    欠品中
    ブラックサイズ700×40c
  • NANO COMP (ナノコンプ) WTB(ダブルティービー)

    NANO COMP (ナノコンプ)

    WTB(ダブルティービー)
    5,598税込6,158
    1本
    欠品中
    <コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread
    用途グラベル、シクロクロスブラックサイズ700×40c質量(g)550ケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
  • HORIZON TCS (ホライゾン TCS) WTB(ダブルティービー)

    HORIZON TCS (ホライゾン TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    欠品中
    <コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern
    用途ロード、グラベルTANサイズ650B×47質量(g)515ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad Plus TCS
  • EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS) WTB(ダブルティービー)

    EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Pavement <テクノロジー&特徴> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction High volume road casing enables comfortable ride Dual Compound Rubber means a fast rolling tire with great corning traction Smooth tread for the ultimate on-road performance
    用途アドベンチャーロード、グラベルTANサイズ700×36c質量(g)351ケーシングTCS / LightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
  • EXPANSE TCS (エクスパンス TCS) WTB(ダブルティービー)

    EXPANSE TCS (エクスパンス TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Pavement Hardpack <テクノロジー> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction
    用途ロード、グラベルTANサイズ700×32c質量(g)320ケーシングLightweightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
  • CROSSBOSS TCS (クロスボス 700 TCS) WTB(ダブルティービー)

    CROSSBOSS TCS (クロスボス 700 TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Dry to Damp Hardpack to Loam <テクノロジー> Center tread Open side knobs Rounded high volume profile
    用途シクロクロス、グラベルTANサイズ700×35c質量(g)400ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS
  • BYWAY TCS (バイウェイ TCS) WTB(ダブルティービー)

    BYWAY TCS (バイウェイ TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    8,798税込9,678
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    <コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern Substantial side knobs
    用途ロード、グラベルTANケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
  • ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp) WTB(ダブルティービー)

    ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp)

    WTB(ダブルティービー)
    5,598税込6,158
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob
    用途トレッキング、コンフォートブラックケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
  • SR141 スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR141 スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    9日以内出荷
    大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。
    サイズ28×1.1/2ETRTO規格40-635

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ストリート/オフロード