絞り込み
  • 色ブルー
  • 色その他(20)
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(13)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(22)
  • 色ゴールド(30)
  • 色シルバー(65)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(18)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(97)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(22)
  • 色柄物(2)
取付径(Φmm)
  • 22.2(9)
  • 25.4(1)
ブランド
  • 東京ベル(10)
  • 扇工業(9)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • FOGLIA(1)
  • OGK技研(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • lovell(1)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベル・ホーンとは自転車の呼び鈴のこと。ラッパタイプのものもあります。軽量でコンパクトなものが多く、材質にはアルミ合金や真鍮などがあり、大きさや材質によって音色が異なるのが特徴です。ベルの鳴らし方にも複数のタイプがあり、レバーを前後に動かすもの、上下に動かすもの、レバーではなく外部のカバーを回転させて鳴らすものなどがあります。ベル・ホーンによって多種多様な特長があるため、強度やデザイン、音色など自分の好みに合ったものを探すことが可能です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(16)
グリーン
グリーン(15)
グレー
グレー(22)
ゴールド
ゴールド(30)
シルバー
シルバー(65)
その他
その他(20)
ピンク
ピンク(18)
ブラック
ブラック(97)
ブルー
ブルー
レッド
レッド(22)
BEAR BELL 森の鈴 東京ベルBEAR BELL 森の鈴東京ベル(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
スーパーミニベル アルミ 扇工業スーパーミニベル アルミ扇工業
369税込406
1個
当日出荷から23日以内出荷
主要部分は全て日本製 素材を重視して強度に大変強い 特殊な設計で格段にワンが取れにくい スマートなデザイン
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)質量(g)28寸法(Φmm)ドーム:40
自転車ホーン 3421000200 ROCKBROS(ロックブロス)自転車ホーン 3421000200ROCKBROS(ロックブロス)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。
用途自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。質量(g)34音量120dB(デシベル)適合径(Φmm)【マウント】(推奨)~22.2縦(cm)7.6
ミニコンパスベル 東京ベルミニコンパスベル東京ベル(3件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
上部にコンパスが付いたスリムデザイン コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能 スタイリッシュなアルマイトカラー 安心の日本製
取付径(Φmm)22または25.4材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト)直径(Φmm)32質量(g)29
クリスタルベル 東京ベルクリスタルベル東京ベル
689税込758
1個
4日以内出荷
TB-K3 花鈴(KARIN) 東京ベルTB-K3 花鈴(KARIN)東京ベル
899税込989
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。 高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。 ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。 真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。
全長(mm)165直径(Φmm)38質量(g)25
TB-830 フラワーベル 東京ベルTB-830 フラワーベル東京ベル(1件のレビュー)
859税込945
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベル。 真鍮製のワンは余韻が長くクリアーな音響。 ローターはポリカーボネート製のおしゃれなスケルトンカラー。 花びらをイメージした球体は女性やお子様の指にもかかりやすいデザイン設計で操作性良好。
取付径(Φmm)22.2材質真鍮、ポリカーボネート直径(Φmm)45(外部ローターカバー外径)質量(g)37
ベル FOGLIAベルFOGLIA
699税込769
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
工具不要の簡単取付ベル
用途自転車用ベル材質アルミ直径(Φmm)32質量(g)21適合ハンドル径(Φmm)19.2ー31.8
ディンドンベル lovellディンドンベルlovell
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
トップとサイドにグラフィックとロゴを入れた自転車ベル
直径(Φmm)ベル椀:66使用工具プラスドライバー適合ハンドル径(Φmm)22.2
スプリングベル 固定式 サギサカ(SAGISAKA)スプリングベル 固定式サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小さくても大きな音色のチビ丸ベル。ハンドル径:22.2mm用
用途レバーを弾くスプリング式ベル適合径(Φmm)22.2
ファションミラーベル 扇工業ファションミラーベル扇工業
889税込978
1個
4日以内出荷
フラワーベル 東京ベルフラワーベル東京ベル
838税込922
1個
4日以内出荷
ミニベル 扇工業ミニベル扇工業
459税込505
1個
5日以内出荷
径(Φmm)22.2
ウインドベル ゴールド 扇工業ウインドベル ゴールド扇工業
569税込626
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)22.2
ウインドベル プラチナ 扇工業ウインドベル プラチナ扇工業
569税込626
1個
5日以内出荷
径(Φmm)22.2
ファッションミラーベル 扇工業ファッションミラーベル扇工業
719税込791
1個
5日以内出荷
径(Φmm)22.2
クリスタルベル TB-880シリーズ 東京ベルクリスタルベル TB-880シリーズ東京ベル
549税込604
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
スケルトンウインドベル 真鍮 扇工業スケルトンウインドベル 真鍮扇工業
459税込505
1個
23日以内出荷
誰にでも軽く引ける2打音構造可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手全天候型ベル
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)質量(g)40寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
ミラーベル アルミ 扇工業ミラーベル アルミ扇工業
579税込637
1個
23日以内出荷
ミラー付きファッションベルでおしゃれ開閉自由の鏡付きベル身だしなみチェックに最適必要な時は開いて使用しない時は閉じれます
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)質量(g)52寸法(Φmm)ワン:40JIS規格合格材質樹脂:丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー使用、ミラー:高級研磨仕上げのステンレス使用、わん:軽くて錆びないアルミ製
ロータリーベル CAPTAIN STAGロータリーベルCAPTAIN STAG
599税込659
1個
翌々日出荷
ロータリーのように回して音をだします。取付可能サイズ:約Φ22.2mm
材質ベル:アルミニウム合金、ベース(ローター):ポリカーボネート、ネジ:鉄(亜鉛めっき)、バンド:ポリカーボネート寸法(mm)Φ48×D55×H50クリアブルー質量(g)27
LIGHT BELL(ライトベル) OGK技研LIGHT BELL(ライトベル)OGK技研
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
「日常を唯一無二へとアップグレード!」というコンセプトでOGK技研から新たに誕生したブランド「MUNI」のライト付きベル ライトとベルが一体化し、ハンドル周りがスッキリ ライトは常時点灯、点滅の2モードを搭載し、20ルーメンの明るさ(1m前方、電池初期時) スイッチにタッチするだけで常時点灯、点滅の切り替えが可能 付属のMicroUSBケーブル(USB端子ミニBタイプ)で手軽に充電可能 街にも部屋にもフィットするカラーリング 満充電時、約2時間の使用が可能
取付径(Φmm)22.2付属品MicroUSBケーブル寸法(mm)50×29質量(g)43使用電池リチウムイオン充電池(155mAh)充電時間(時間)約2防水保護等級Ipx4
ベル TB-101 ECHO MINI(エコー・ミニ) マットネイビー 東京ベルベル TB-101 ECHO MINI(エコー・ミニ) マットネイビー東京ベル
509税込560
1個
23日以内出荷
小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。
用途取付適応径:Φ22.2mm音響体材質:アルミニウムマットネイビー
ベル TB-NC1 ミニコンパス アルマイトブルー 東京ベルベル TB-NC1 ミニコンパス アルマイトブルー東京ベル
819税込901
1個
23日以内出荷
方位磁石の着いたベル。サイクリングをより楽しく演出します。
用途アルミニウムΦ22.2 Φ25.4アルマイトブルー
ベル TB-700 スィングベル ブルー 東京ベルベル TB-700 スィングベル ブルー東京ベル
499税込549
1個
23日以内出荷
縦にスィングするため狭い場所にもセット可能。
用途アルミニウムΦ22.2ブルー
ファッションミラーベル 扇工業ファッションミラーベル扇工業
569税込626
1個
4日以内出荷
開閉自在の鏡付きベル ポップな4カラー展開 丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー樹脂を使用 ミラー部は高級研磨仕上げのステンレスを採用 JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2直径(Φmm)40質量(g)52
エアホーンホース特集
おすすめ人気ランキング
ベル・ホーン