絞り込み
サイズ
  • 700×50C
  • 16×1.75(14)
  • 20×1.50(12)
  • 20×1.75(28)
  • 20×2.125(14)
  • 24×1・3/8(48)
  • 24×1.75(13)
  • 26×1・3/8(59)
  • 26×1・1/2(12)
  • 26×1.75(16)
  • 26×1.95(18)
  • 27×1・3/8(53)
  • 700×23C(18)
  • 700×25C(39)
  • 700×28C(54)
  • 700×30C(28)
  • 700×32C(32)
  • 700×35C(30)
  • 700×40(12)
  • 700×40C(23)
  • 700×45C(11)
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(7)
  • WTB(ダブルティービー)(1)
ETRTO規格
  • 50-622(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー)

    グラベルキングZX

    Panaracer(パナレーサー)
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。レースで勝つために設計されたタイヤです。タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
  • タイヤ GRAVELKING X1 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ GRAVELKING X1

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル。2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
    推奨内圧(kPa)MAX 350
  • タイヤ GRAVELKING X1+ Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ GRAVELKING X1+

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック。新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
    推奨内圧(kPa)MAX 350
  • F750-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F750-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×50C質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
  • F750-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F750-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×50C質量(g)660推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
  • F750-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F750-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×50C質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
  • F750-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F750-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,698税込7,368
    1本
    8日以内出荷
    グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×50C質量(g)660推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
  • VENTURE TCS (ベンチャー TCS) WTB(ダブルティービー)

    VENTURE TCS (ベンチャー TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Pavement Hardpack Dirt Gravel Loose <テクノロジー> Sapportive centerline tread Two rows of outer knobs Intermediate ridges
    用途ロード、グラベルTANケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ