カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(14)
- 20×1.50(12)
- 20×1.75(28)
- 20×2.125(15)
- 24×1・3/8(48)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(58)
- 26×1・1/2(11)
- 26×1.75(15)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(53)
- 700×23C(18)
- 700×25C(39)
- 700×28C(58)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(30)
- 700×40(12)
- 700×40C(23)
- 700×45C(17)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(214)
- SHINKO(シンコータイヤ)(98)
- IRC(95)
- Hutchinson(65)
- CST(チェンシンタイヤ)(27)
- WTB(ダブルティービー)(22)
- CST×ミリオン(15)
- 共和ゴム(14)
- ミリオン(共和)(10)
- KENDA(8)
- サギサカ(SAGISAKA)(8)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
- ARISUN(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RITCHEY(3)
- FORCE(3)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
- 23-622(10)
- 25-622(15)
- 28-622(29)
- 30-622(20)
- 32-559(5)
- 32-622(13)
- 35-622(21)
- 37-540(25)
- 37-590(30)
- 37-630(26)
- 38-584(7)
- 40-406(8)
- 40-622(20)
- 45-622(16)
- 47-305(12)
- 47-355(10)
- 47-406(16)
- 47-507(6)
- 47-559(7)
- 54-559(6)
- ETRTO規格をもっと見る
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(13)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
15ページ目: 自転車タイヤ
商品豆知識

タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター
Panaracer(パナレーサー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450色黒/リフレクターサイズ16×1-3/8
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750色黒/黒サイズ700×28
IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50
IRC¥2,498税込¥2,7481セット10日以内出荷チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT
IRC¥6,598税込¥7,2581本10日以内出荷シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 70
IRC¥2,698税込¥2,9681セット10日以内出荷チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。用途サイズ:70mm。重量:6g(キャップ付き)
8H2020-PGM-T2 パンクガードマンα 20×2.00 H/E ブラウン 1本
サイクルテック¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷パンクに強く、走行抵抗も軽い。走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感!。補強材(特殊合成シート)内層で、金属片やガラス片などのパンクに強い!。太いタイヤ幅(約50mm)で安定感のある走りを実現!。耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。日本製色ブラウンサイズ20×2.00 H/E
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラプロ フックレス チューブレス アールビーシーシー)
IRC¥7,798税込¥8,5781本7日以内出荷チューブレスタイヤのパイオニアであるiRC TIREが、自信を持って薦めるチューブレスのフラッグシップモデル。ドライからウェットな路面まで、 RBCC2があらゆる路面で優れたグリップ力を発揮する。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応。グリップ性能を重視する方。オールマイティに使えるチューブレスタイヤ。ロードチューブレスタイヤのフラッグシップ。乗り心地を重視するなら低めの空気圧。転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能。プロチームがレース使用するモデルセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードフォールディング
CSTタイヤ 22×1 3/8CHENG SHIN グレー
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷車いす用タイヤ、チューブに強いCST/ミリオン品です。BG-201色グレーサイズ22×1 3/8アズワン品番64-9563-73![CHタイヤ 3/8 ブラック C1074シリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
CHタイヤ 3/8 ブラック C1074シリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から8日以内出荷ミリオンのもう一つのスタンダードタイヤ。昔ながらの少し細めの軽快車用タイヤ色ブラック![Kタイヤ 26×2.125 W/K 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Kタイヤ 26×2.125 W/K
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷ビーチクルーザー専用極太タイヤ。BM-711-3。57-559色ホワイト/カーキサイズ26×2.125アズワン品番64-9562-54
CATEGORY S2 (カテゴリーS2)
Panaracer(パナレーサー)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。 軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。色ライムグリーンサイズ700×23C質量(g)260タイプW/Oアズワン品番64-9564-06推奨内圧(kPa)700-875ビードケプラービード