絞り込み
サイズ
ブランド
ETRTO規格
バルブ形式
英式
推奨内圧(kPa)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 自転車タイヤ

634件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シティサイクル用タイヤチューブセット Panaracer(パナレーサー)

    シティサイクル用タイヤチューブセット

    Panaracer(パナレーサー)
    11,980税込13,178
    1ペア
    8日以内出荷
    黒/黒
  • TANKEN チューブレスレディ IRC

    TANKEN チューブレスレディ

    IRC
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷
    MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適な マウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。□エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。□ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。□耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様
  • タイヤ SIREN COMP IRC

    タイヤ SIREN COMP

    IRC
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷
    元BMX世界チャンピオンのサム・ウィロビーはじめ、世界のトップライダー達との共同開発で生まれた BMXレーシングタイヤ。。チューブタイプの24インチクルーザー。。SIREN PROと同様、センター部はスピードが伸びるスリック、サイド部はコーナー時にグリップを発揮するグルーブドパターンを採用。
    サイズ24×1.75
  • 700Cパンクしにくいタイヤ サギサカ(SAGISAKA)

    700Cパンクしにくいタイヤ

    サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。
    ブラックサイズ700×28CタイプW/O肉厚(mm)約9ETRTO規格28-622
  • タイヤ JETTY PLUS IRC

    タイヤ JETTY PLUS

    IRC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
    用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版ブラック
  • 白黒タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    白黒タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    サイドが白色タイヤ
    用途小径車用タイヤです。ブラックサイズ20×13/8タイプW/OETRTO規格37-451
  • CSTタイヤ CRITTER ミリオン(共和)

    CSTタイヤ CRITTER

    ミリオン(共和)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    APL構造(トレッドとカーカスの間に0.7mmのゴムをいれています)このゴムの効果でチューブの損傷を抑えます。街中走行やクロスカントリーユーザーに最適です
    用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。ブラックタイプH/EETRTO規格56-559
  • Race D Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race D Evo4

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    パンク要因の多い荒れた路面や、パンクを避けたいロングライドに対応する耐パンク性能強化クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード
  • Race A Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race A Evo4

    Panaracer(パナレーサー)
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    強さと軽さのトータルバランスに優れたあらゆるレースシーンに対応するオールラウンドクリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材でタイヤ全面をシールド 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード
  • アスピーテ プロ IRC

    アスピーテ プロ

    IRC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    ・軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ ・180TPI の軽量ケーシングの上に、40 x 40tpi のクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減する 「クロスガードプラス」 採用 ・ビード付近に設置したエアロフィンがタイヤとリムの溝を埋めることで、40km/h走行時のドラッグを約4%低減する 「エアロプラス」 で体力消耗が抑えられ快適な走行が可能 ・24Cと26Cの2サイズ展開 ・アラミドビード
    ブラック
  • フラップ(リムバンド) SHINKO(シンコータイヤ)

    フラップ(リムバンド)

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,198税込1,318
    1セット(10本)
    9日以内出荷
    幅広タイプ 小径車・アシスト車に対応。
    幅(mm)20サイズ20×1.50タイプH/E対応(リム)20×1.50HE
  • SR-172 一般車用シティータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-172 一般車用シティータイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。
    ブラックサイズ20×1-3/8タイプW/O
  • M117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディ IRC

    M117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディ

    IRC
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    MTBクロスカントリー&マラソンレースに最適なチューブレスレディタイヤ。 独自の空気シール層を備えた、信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 シーラントを入れてもなかなかエア漏れが止まらないといったトラブルとは無縁。 重量と耐久性のバランスに優れた120TPIケーシング。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。 フォールディングビード。
    サイズ27.5×2.25質量(g)705
  • M107/TLR ミブロ チューブレスレディ IRC

    M107/TLR ミブロ チューブレスレディ

    IRC
    6,188税込6,807
    1本
    4日以内出荷
    オールラウンドMTBタイヤ『MIBRO』の27.5インチチューブレスレディタイヤ。 軽量でハイグリップ、そして2.35と太目で里山ライドに最適なエアボリューム。 60TPIケーシングを採用し、重量と耐久性のバランス、多少ラフに扱ってもサイドカットなどのしにくい設計。 サイドに張り出した2枚刃ブロックが楽しいコーナリングを演出。 センター部の2枚刃ブロックは上り坂をしっかりグリップし、とっさのブレーキングにも対応。 アラミドビード。
    用途MTBサイズ27.5×2.35質量(g)760
  • M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ IRC

    M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ

    IRC
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。
    用途MTBクロスカントリーサイズ27.5×2.25質量(g)660
  • BMX37 KK HE 20×2.125 IRC

    BMX37 KK HE 20×2.125

    IRC(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)
    仕様HE 20×2.125サイズHE 20×2.125質量(g)680
  • ミニッツタフ Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツタフ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
    トレッド/黒、サイド/茶ビード径451
  • ノーパンク自転車 ハザードランナー用パーツ TRUSCO

    ノーパンク自転車 ハザードランナー用パーツ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    THR-5503タイプの交換部品です。ギヤなどの付属部品があります。スーパーフレックスタイヤ を使用しています。(※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。)
    用途TRUSCO THR-5503用
  • ティーサーブ Panaracer(パナレーサー)

    ティーサーブ

    Panaracer(パナレーサー)
    5,498税込6,048
    1本
    8日以内出荷
    ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。 アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。
    ビードフォールディング
  • パセンティPARI-MOTO(パリモト) Panaracer(パナレーサー)

    パセンティPARI-MOTO(パリモト)

    Panaracer(パナレーサー)
    4,798税込5,278
    1本
    8日以内出荷
    アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。
    幅(mm)38寸法(mm)27.5×1.50黒/黒質量(g)300ビード径584推奨内圧(kPa)380-515ETRTO規格38-584
  • Practice Dual TG Panaracer(パナレーサー)

    Practice Dual TG

    Panaracer(パナレーサー)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。 バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
    仕様ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)幅(mm)22.5寸法(mm)700×22.5黒/赤ライン質量(g)300ビード径TU推奨内圧(kPa)640-730サイドスキン
  • SLIMRUNNER SHINKO(シンコータイヤ)

    SLIMRUNNER

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
  • カラータイヤ 700×28C FOGLIA

    カラータイヤ 700×28C

    FOGLIA
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    台湾KENDA製。スチールビード
    サイズ700×28C
  • T-6トレイルビードバディ MotionPro(モーションプロ)

    T-6トレイルビードバディ

    MotionPro(モーションプロ)
    1,998税込2,198
    1個
    92日以内出荷
    オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
  • フリースタイル Panaracer(パナレーサー)

    フリースタイル

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。
    材質(ビード)スチ-ルサイズ20×1.75推奨内圧(kPa)280-590ETRTO規格40-406
  • ドライバープロ PR Panaracer(パナレーサー)

    ドライバープロ PR

    Panaracer(パナレーサー)
    5,498税込6,048
    1本
    8日以内出荷
    パンクリスクの高い荒れた林道でのMTBマラソンなどを意識して走りの軽さを維持したまま耐パンク性能を向上させたモデル。
    推奨内圧(kPa)200-380ビードアラミド
  • ENDURANCE 26×1.50 H/E DURO(デューロ)

    ENDURANCE 26×1.50 H/E

    DURO(デューロ)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    サイズは26×1.50 H/Eのみ展開、MTBのシティライドに最適。ワイヤービード
    サイズ26×1.50質量(g)690タイプH/E
  • タイヤ1本巻ATB用 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻ATB用

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
    材質合成ゴム
  • ミブロ X IRC

    ミブロ X

    IRC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オールラウンドMTB タイヤ、ミブロをベースに、さらにエキストリームなアソビに対応させたアドバンスドグレード。ミブロのパターンを徹底的にチューンナップし、ハードパックな路面にもビクともしない剛性を実現。グリップ性能にも優れる。
    ブラックタイプHE
  • シラク CX マッド チューブレス 700*32C IRC

    シラク CX マッド チューブレス 700*32C

    IRC
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    ブラックサイズ700×32C適合サイズ700×32C
  • DB-7060 PRIMERA DURO(デューロ)

    DB-7060 PRIMERA

    DURO(デューロ)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    オールカラー仕様の7色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×23Cのみ展開、ロードやクロスバイクに最適です。 ワイヤービード
    サイズ700×23CETRTO規格23-622
  • ミニッツタフPT Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツタフPT

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
    仕様Mile Cruncher幅(mm)32質量(g)230寸法20×1.25パターンマイクロファイルケーシング3Dビード径406推奨内圧(kPa)455~700ビードスチール
  • タイヤチューブ アサヒサイクル

    タイヤチューブ

    アサヒサイクル
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
  • タイヤ WDT

    タイヤ

    WDT
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
  • タイヤ アサヒサイクル

    タイヤ

    アサヒサイクル
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
  • タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)

    タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒

    Panaracer(パナレーサー)
    4,598税込5,058
    1ペア
    8日以内出荷
    タイヤ・チューブ・リムテープ付
    用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製黒/黒サイズ20×1.75
  • タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン

    Panaracer(パナレーサー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
    用途サイズ:20×1 1/8 。ETRTO:28-451。黒トレッド/アンバー 。重量:190g。推奨内圧(kPa):455-700黒/AXオープンサイズ20×1-1/8
  • タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン

    Panaracer(パナレーサー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
    用途サイズ:H/E 20×1.25。ETRTO:32-406。黒トレッド/ スキン。重量・・・170g。推奨内圧(kPa):455-700黒/AXオープンサイズ20×1.25
  • タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン

    Panaracer(パナレーサー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
    用途サイズ:20×7/8。ETRTO:23-451。黒トレッド/ アンバー。重量・・・165g。推奨内圧(kPa):600-900黒/AXオープンサイズ20×7/8
  • タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター

    Panaracer(パナレーサー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)
    用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450黒/リフレクターサイズ16×1-3/8

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ