絞り込み
厚さ(mm)
- 2.5
- 0.2(1)
- 0.3(4)
- 0.45(4)
- 0.5(9)
- 0.8(4)
- 1(9)
- 1.5(9)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(7)
- 5(6)
熱伝導率(W/mk)
- 2.1(1)
- 3.1(1)
- 3.3(2)
- 4.5(1)
- 5.2(2)
絶縁破壊電圧(kV)
- 15(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 23(1)
硬さ
- 2(1)
- 4(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 45(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.32(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.42(1)
- 0.48(1)
- 1(1)
- 1.08(1)
密度(g/cm3)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3.1(3)
- 3.2(1)
2.3・2.4・2.5・3.1・3.2
ブランド
- 信越化学工業(9)
信越化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.45(4)
0.5(9)
0.8(4)
1(9)
1.5(9)
2(9)
2.5
3(9)
4(7)
5(6)

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20
信越化学工業¥99,980税込¥109,9781箱(5枚)11日以内出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7
信越化学工業¥56,980税込¥62,6781箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。温度範囲(℃)-40~150色灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE
信越化学工業¥119,800税込¥131,7801箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ
信越化学工業¥53,980~税込¥59,378~1箱(5枚)当日出荷から30日以内出荷密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2
信越化学工業¥129,800税込¥142,7801箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
超低硬度放熱シリコーンゴムシート
信越化学工業¥129,800税込¥142,7801箱(5枚)11日以内出荷から16日以内出荷独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策色薄紫色構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0密度(g/cm3)3.2/23℃熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)40
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA
信越化学工業¥74,980税込¥82,4781箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS
信越化学工業¥99,980税込¥109,9781箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4
信越化学工業¥49,980税込¥54,9781箱(5枚)13日以内出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08