絞り込み
絶縁破壊電圧(kV)
- 7(1)
- 8(1)
硬さ
- 95(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.45
- 0.11(1)
- 0.15(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.32(1)
- 0.35(2)
- 0.37(1)
- 0.4(2)
- 0.42(1)
- 0.46(1)
- 0.48(2)
- 0.49(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.68(1)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.7(3)
- 2.6(3)
- 熱抵抗値(℃/W)をもっと見る
密度(g/cm3)
- 3.1(1)
ブランド
- 信越化学工業(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む

高硬度放熱シリコーン TC-EG
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(500枚)ほか13日以内出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。温度範囲(℃)-40~180色淡青色タイプ高熱伝導熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5密度(g/cm3)3.1硬さ95比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3難燃性V-0仕様補強層:ガラスクロス危険物の類別非危険物