絞り込み
絶縁破壊電圧(kV)
- 4
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(3)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(6)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 21(3)
- 22(1)
- 23(1)
硬さ
- 95(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.15(1)
密度(g/cm3)
- 3.1(1)
ブランド
- 信越化学工業(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む

高硬度放熱シリコーン TC-EG
信越化学工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色淡青色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ95難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3危険物の類別非危険物