絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- トーグ安全工業(29)
- つくし工房(22)
- キタムラ産業(21)
- 富士倉(17)
- JTT(17)
- 仙台銘板(15)
- 日恵製作所(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- ユニット(8)
- ケリー電気産業(8)
- ブラスト興業(8)
- TRUSCO(6)
- 日動工業(6)
- 日本緑十字社(6)
- CATEYE(キャットアイ)(5)
- ダンレックス(5)
- グリーンクロス(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 保安・工事灯

ソーラー式明るい二色工事灯
キタムラ産業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
ソーラー君 単管パイプ取付金具付
ブラスト興業¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
ソーラーユニット
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。用途ソーラーバッテリートラスコ品番854-7657質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177アズワン品番64-6551-47
LEDテープライト 片面
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。用途照明に。材質樹脂コード長さ(m)0.7定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7芯数3芯光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
ポイントフラッシュ
キタムラ産業(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。用途工事現場の注意喚起としてスイッチON-OFF電源ニッケル水素点灯方式回転点滅ソーラーパネル種類単結晶
テープLED連結ケーブル 2ピン 15cm
JTT¥539税込¥5931個当日出荷連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約15適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
LEDテープライトS (単体)
昭和商会¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり
ニューパルサイン回転灯 125型(電球)
トーグ安全工業(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本LED色赤/青点滅点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂
ユニット¥699税込¥7691個当日出荷仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767適合機種ユニット(株)ラバーコーン各種(385-11A~14A)、ユニット(株)カラーサインボード(871-80~91、871-65~78)材質ABS樹脂
ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き
ブラスト興業¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から5日以内出荷ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
SOKC-100用ソーラーユニット部のみ
キタムラ産業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
ソーラーキングミニ
ダンレックス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
電池式LED警告灯
日動工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000色オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥42,980~税込¥47,278~1セット当日出荷から4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
LEDロープライト 電球色
富士倉¥11,980税込¥13,1781巻欠品中広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m
テープLED連結ケーブル 2ピン 50cm
JTT¥629税込¥6921個当日出荷連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約50適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
LEDチューブ(乾電池仕様)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様昼夜自動センサー付トラスコ品番207-2738幅(mm)22材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5色赤径(Φmm)22電源単1乾電池×2本(別売)電池単一2本点滅12個ずつ交互電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)使用場所電源なしの場所アズワン品番64-8592-66LED寿命(時間)70チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
LEDチューブストリング用整流器
トライト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。用途チューブストリング向けの整流器として。トラスコ品番200-3340電圧AC100V質量(g)200コード長さ(m)2.518保護等級IP66電線色白
ラビットアイ
キタムラ産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm
JTT¥819税込¥9011個当日出荷カットした単色テープLEDをUSB電源に接続ピン数(ピン)2端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
LEDチューブストリング
トライト¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)電圧(V)AC100電源タイプコンセント(※点灯には整流器IN005-1B(別売)が必要)チューブ色スケルトン
ニューパルサイン回転灯 150型(電球)
トーグ安全工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)
トーグ安全工業¥1,698税込¥1,8681個欠品中通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157光源赤LED×2灯・緑LED×2灯LED色赤/緑点滅メーカー商品コード620325
工事灯 自在金具(工事灯用)
ブラスト興業¥509税込¥5601個当日出荷胴体部分が40Φmmの工事灯であれば、使用可能です。材質樹脂部:強化ポリエチレン、金具部:スチール、メッキ加工寸法(mm)70×60~180、樹脂部開口/35~42、金具部開口/-5~60
くるピカセンサー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥26,980~税込¥29,678~1セット翌々日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スズラン灯
OKAZAWA¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から9日以内出荷防雨型なので屋外使用可能。用途工場や工事現場などでの照明として種別VCT2.0sq×2C長さ(m)支線:0.2端末125V2P15A
LEDロープライト
富士倉¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策に。仕様片面発光質量(g)2360備考電源コード付き長さ(m)20(電源含む21)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(70個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色赤防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)500/mLED使用数(個)1200連結最大40m
テープLED連結ケーブル 4ピン 15cm
JTT¥539税込¥5931個5日以内出荷連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約15適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
チューブライト乾電池用
ミズケイ¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷昼夜自動センサー付。 24個のLEDが交互点滅します。用途夜間の工事などに仕様防滴タイプ材質PVC質量(kg)1.5機能昼夜自動センサー付点灯方式交互点滅電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)直径(Φmm)×長さ(m)約22×10LED使用数(個)24(12個ずつ交互に点滅)