3ページ目: 保安・工事灯

269件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 125型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • フラッシュコーン ダンレックス

    フラッシュコーン

    ダンレックス
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
    仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付寸法(mm)Φ75×212質量(g)150(電池別)切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯電源単一乾電池×2本電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
  • LEDソーラーチューブ キタムラ産業

    LEDソーラーチューブ

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
    用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個電源タイプソーラー式
  • セーフティフラッシュ(単一電池タイプ) キタムラ産業

    セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)

    キタムラ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
    材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
  • ソーラーLED工事灯(クランプ固定) セーフラン安全用品

    ソーラーLED工事灯(クランプ固定)

    セーフラン安全用品
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯です。クランプ付きで、単管取り付けてご使用いただけます。一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。ソーラー充電式で電池不要!。・センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。
    用途工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。仕様本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー材質本体:AS、クランプ部:鉄質量(g)310タイプクランプ固定光源LEDライト×6個全長(cm)21電池1.2Vニッケル充電池×2
  • ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    30,980税込34,078
    1本
    6日以内出荷
    電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
    定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
  • 200V専用整流器(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    200V専用整流器(アース付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)質量(g)360ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
    用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 反射道路鋲(ブルー) MYST

    反射道路鋲(ブルー)

    MYST
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85ブルー横(mm)100
  • ブラケット パトライト(PATLITE)

    ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • テープLED連結ケーブル 4ピン 15cm JTT

    テープLED連結ケーブル 4ピン 15cm

    JTT
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約15適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
  • 長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE(キャットアイ)

    長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC

    CATEYE(キャットアイ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
    用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
  • ソーラースターミニ 取付金具 仙台銘板

    ソーラースターミニ 取付金具

    仙台銘板
    649税込714
    1個
    当日出荷
    単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです
    用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。トラスコ品番818-4881
  • セレナイト(小型)赤/青点滅 トーグ安全工業

    セレナイト(小型)赤/青点滅

    トーグ安全工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
    仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本LED色赤/青点滅点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
  • ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDダブルブリンク

    トーグ安全工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
  • カラーコーントップC トーグ安全工業

    カラーコーントップC

    トーグ安全工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合マルピカソーラーリンクS専用(その他一部の工事灯も対応)寸法(Φ×高さH)(mm)40×190メーカー商品コード639113
  • カラーコーントップA トーグ安全工業

    カラーコーントップA

    トーグ安全工業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    適合平型ソーラー工事灯、マルピカエイトマン専用寸法(Φ×高さH)(mm)55×350メーカー商品コード639111
  • 差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材) ブラスト興業

    差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材)

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工事灯をカットコーン、Dコーン等の頭の切れたコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
  • パタパタコーン用LEDフラッシュ TRUSCO

    パタパタコーン用LEDフラッシュ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
    用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867適合本体TCCP-450-R、TCCP-700-R材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
  • スーパー90 仙台銘板

    スーパー90

    仙台銘板(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
    寸法(mm)(本体)Φ90レンズ色赤(デリネーター付)全高(mm)240使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)動作範囲300LX以下点滅点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)差込穴径(mm)40ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープライト200V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト200V・両面発光

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    33,980税込37,378
    1巻
    6日以内出荷
    店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
    寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC200V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
  • LEDロープライト緑 20m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト緑 20m(電源付き)

    富士倉
    16,980税込18,678
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2350本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)定格入力AC100V連結最大40m
  • トラロープ ピカくん アカリファクトリー

    トラロープ ピカくん

    アカリファクトリー
    11,980税込13,178
    1本ほか
    5日以内出荷
    光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性
    用途昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
  • LEDロープライト巻取器 富士倉

    LEDロープライト巻取器

    富士倉
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ロープライトが簡単に収納できます。
    用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック幅(mm)310高さ(mm)410質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
  • カヌレフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)

    カヌレフラッシュ 単体

    YAMAZEN(山善)
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
  • カヌレフラッシュセット YAMAZEN(山善)

    カヌレフラッシュセット

    YAMAZEN(山善)
    60,000税込66,000
    1式
    当日出荷
    カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
  • テープライト用分岐コネクター GENTOS

    テープライト用分岐コネクター

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    テープ型LEDライトを2方向緒に分岐させて接続ができる分岐コネクターです。本製品にはテープ型LEDライト本体は付属していません。
    適合機種GZS-10MB-A / GZS-10MB質量(g)128寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×217×28.6
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング

    日動工業
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。
    付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26
  • RGBロープライト 増設用 富士倉

    RGBロープライト 増設用

    富士倉
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個使用場所屋外明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証イエローカード方式 つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証イエローカード方式

    つくし工房
    5,198税込5,718
    1箱(10袋×5枚)
    翌々日出荷
    イエローカード方式(3段階警告)で安全への意識を高めます。
    用途現場の新規入場者の教育修了証としてトラスコ品番824-6310材質ユポ縦(mm)30横(mm)100
  • ヘルメット用ステッカー 氏名用 つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 氏名用

    つくし工房
    2,798税込3,078
    1箱(10袋×5枚)
    9日以内出荷
    ボールペンで記入しやすい素材です。
    用途作業員の氏名等の表示用としてトラスコ品番824-6313材質ユポ縦(mm)30横(mm)70
  • ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証 つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証

    つくし工房
    3,500税込3,850
    1箱(10袋×5枚)
    9日以内出荷
    カバーフィルム付きで記入した文字の保護ができます。
    用途作業員の氏名等の表示用として材質ユポ縦(mm)30横(mm)80
  • 反射道路鋲(レッド) MYST

    反射道路鋲(レッド)

    MYST
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85レッド横(mm)100
  • KT-111L  TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-111L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
  • ニコUFOミューボ 日恵製作所

    ニコUFOミューボ

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
    質量(kg)0.3
  • 保安灯 プリズムフラシュ アンバー つくし工房

    保安灯 プリズムフラシュ アンバー

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    カットコーンに取り付け可能
    用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LEDアンバー:4個
  • 壁面取付ブラケット パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • LEDロープライト増設用 電球色 富士倉

    LEDロープライト増設用 電球色

    富士倉
    9,698税込10,668
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・装飾目的に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67使用場所屋内外連結40m
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67連結40m連結可否あり
保安・工事灯