7ページ目: 保安・工事灯

268件中 241~268件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー つくし工房

    セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー

    つくし工房
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
    材質ポリカーボネート質量(g)200電源ソーラーパネル動作(無日照)約10日間寸法(高さH×幅W)(mm)189×85蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)赤×4
  • ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具 つくし工房

    ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具

    つくし工房
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。 どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
  • ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット つくし工房

    ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット

    つくし工房
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。 防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。 カットコーンの上部に取り付けられます。
    質量(g)470(電池込)電源単1電池2本電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1点灯方式全点滅寸法(高さH×幅W)(mm)270×120LED使用数(個)超高輝度×8視認距離300m以上
  • ラビットアイ つくし工房

    ラビットアイ

    つくし工房
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
    材質ポリカーボネート質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×250連続使用時間(時間)約30時間LED色赤
  • ソーラーキングミニ 本体のみ ユニット

    ソーラーキングミニ 本体のみ

    ユニット
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様無日照動作約14日材質PC、PP質量(g)170電源太陽電池寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    電池交換不要。
    仕様4方向へLED
  • シグナルスター用カエルカバー CATEYE(キャットアイ)

    シグナルスター用カエルカバー

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
    用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート色青取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
  • シグナルスター CATEYE(キャットアイ)

    シグナルスター

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
    用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
  • 保安灯用ホルダー エスコ

    保安灯用ホルダー

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-3H質量(g)126
  • バイス君ミニ(工事灯単管パイプ用金具) 安全興業

    バイス君ミニ(工事灯単管パイプ用金具)

    安全興業
    ¥749税込¥824
    1個
    5日以内出荷
    工事灯を単管パイプ等に取り付ける時の金具です。 ほとんどの工事灯に対応。
  • ソーラー君 単品 ブラスト興業

    ソーラー君 単品

    ブラスト興業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • ソーラー式LEDチューブ 日本緑十字社

    ソーラー式LEDチューブ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    9日以内出荷
    無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
    付属品Sカン仕様ON/OFFスイッチ、Sカン付セット内容(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニット材質エンビ寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m質量(kg)約3.2寸法(チューブ)22mmΦ×10m長さ(m)20(10m×2本)電源ニッケル水素機能夜間自動点滅使用時間無日照約8日(満充電時)LED色赤ソーラーパネル出力1W電源タイプソーラー式LED使用数(個)24点灯方法交互点滅日本緑十字社品番275003
  • 回転灯クランプ グリーンクロス

    回転灯クランプ

    グリーンクロス
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    回転灯を取り付ける金具です。
    用途回転灯の固定に仕様グリーンクロス回転灯クランプトラスコ品番854-7658材質鉄質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
  • マルチバイス グリーンクロス

    マルチバイス

    グリーンクロス
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
    トラスコ品番854-7650質量(g)500
  • ソーラーマルチライトミニ グリーンクロス

    ソーラーマルチライトミニ

    グリーンクロス
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
    仕様ソーラー式警告灯トラスコ品番854-7659質量(kg)1.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)赤30個、青緑10個
  • サンライトトップ つくし工房

    サンライトトップ

    つくし工房
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    4日以内出荷
    暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
    仕様無日照動作:約10日間質量(g)270(電池込)タイプカラーコーン設置用電源ソーラーパネルLED赤6個蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
  • サンライトキューブ つくし工房

    サンライトキューブ

    つくし工房
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    4日以内出荷
    暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
    付属品単管設置用金具仕様無日照動作:約10日間質量(g)325(電池込)タイプ360度発光電源ソーラーパネル蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)4
  • EDライト つくし工房

    EDライト

    つくし工房
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    4日以内出荷
    特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。 光センサー内蔵の夜間自動点灯
    材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ128×H145点灯時間夜間(日没から日の出まで)
  • LEDチューブ(乾電池式) キタムラ産業

    LEDチューブ(乾電池式)

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    5日以内出荷
    乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
    用途夜間の工事現場などに質量(kg)約1.5材質(本体)ポリ塩化ビニール機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプ電池式点灯時間70時間
  • ガードレール用ホルダー ノーブランド

    ガードレール用ホルダー

    ノーブランド
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
    仕様挟み込み部パット付適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール質量(g)260寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
  • 単管用全周型金具用回転灯受皿 つくし工房

    単管用全周型金具用回転灯受皿

    つくし工房
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    単管用全周型金具に簡単に取り付けできます。
    用途単管用全周型金具に回転灯を取付ける際に必要です。付属品取付用ボルト1本付トラスコ品番421-5214材質スチール幅(mm)180質量(g)300
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
    仕様約5日(無日照)材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅
  • 回転灯クランプ金具セット ユニット

    回転灯クランプ金具セット

    ユニット
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    3日以内出荷
    回転灯とクランプ金具がセットになっています。回転灯が見やすい位置に簡単に調節できます。工具なしで取り付けられます。ボルトを差し替えるとクランプの向きを90°変えられます。
    用途工事現場等に。セット内容回転灯×1、クランプ金具×1材質回転灯部:ABS樹脂、クランプ部:鉄幅(mm)134高さ(mm)306奥行(mm)150電源(V)AC100
  • マルチカラフルチューブ キタムラ産業

    マルチカラフルチューブ

    キタムラ産業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    5日以内出荷
    豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。 点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。 最大28本(280m)まで連結が可能です。 連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。
    その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時)電源(AC V)100LED色フルカラー 24個寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本)発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)
  • ピカロック 工事灯用盗難防止装置 仙台銘板

    ピカロック 工事灯用盗難防止装置

    仙台銘板
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    点滅灯の盗難防止に。
    トラスコ品番818-4890RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドサークルミニ赤/緑 仙台銘板

    ハイブリッドサークルミニ赤/緑

    仙台銘板
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
    トラスコ品番818-4887RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドサークルミニ オレンジ/青 仙台銘板

    ハイブリッドサークルミニ オレンジ/青

    仙台銘板
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
    トラスコ品番818-4888RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ボックス ML-BOX ダンレックス

    電池ボックス ML-BOX

    ダンレックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
保安・工事灯