絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- トーグ安全工業(29)
- つくし工房(22)
- キタムラ産業(21)
- 富士倉(17)
- JTT(17)
- 仙台銘板(15)
- 日恵製作所(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- ユニット(8)
- ケリー電気産業(8)
- ブラスト興業(8)
- TRUSCO(6)
- 日動工業(6)
- 日本緑十字社(6)
- CATEYE(キャットアイ)(5)
- ダンレックス(5)
- グリーンクロス(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 保安・工事灯

ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑
セレクト¥4,798税込¥5,2781個当日出荷赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。トラスコ品番337-0673材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂幅(mm)74高さ(mm)197品名工事灯LED使用数(個)赤4、緑2
LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781本当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥29,980~税込¥32,978~1巻翌々日出荷から9日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラースターミニ 取付金具
仙台銘板¥739税込¥8131個当日出荷単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。トラスコ品番818-4881
セレナイト
トーグ安全工業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から6日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
ソーラーパンチ 太陽電池付LED点滅灯
つくし工房¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。材質PE、ポリカーボネート質量(g)160電源ソーラーパネル動作(無日照)約13日間寸法(高さH×幅W)(mm)142×80蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池LED使用数(個)赤×2、青×1
コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン
つくし工房¥799税込¥8791台4日以内出荷保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。材質ポリプロピレン色グリーン質量(g)62内径(Φmm)(差込口)40寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA983FS-81材質鉄、塩ビ高さ(mm)153質量(g)約380クランプ径(Φmm)48.6ホルダー径(mm)39.5~41
プリペン8(エイト)
つくし工房¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷プリズム高輝度反射で昼も夜も抜群の視認性です。 軽量設計のため風になびくので反射がより強調されます。 付属のヒモは長めに設定していますので高さの調整ができます。材質ポリプロピレン質量(g)42ひも長(mm)430
ピカピカスタンド
アラオ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LEDソーラーを差し込むだけ! ピカピカチューブも固定可能! マグネット式で簡単設置! 可動式でタテ・ヨコ置き自由自在! 先端部にPVC加工し、殺傷予防も!
セーフティライト
PF¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
カットコーン用アダプター
キタムラ産業¥399税込¥4391個当日出荷ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)
キタムラ産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
ソーラーマルチライトミニ
ダンレックス¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
ニコUFOミューボ黄鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ黄道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ黄車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ緑鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ緑道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ緑車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ガンツ テープライト用マグネットホルダー
GENTOS¥799税込¥8791個7日以内出荷ジェントスのテープ型LEDライトを、金属面へ手軽に固定するための専用マグネットホルダーです。テープライトを壁面・柱・設備などの磁性体へ設置しやすくし、。照らしたい場所に合わせた仮設照明や作業灯のレイアウトをサポートします。磁石が付く金属面へテープライトを固定しやすく、設置・取り外し・位置変更がスムーズ。照射したい場所や作業内容に合わせて、テープライトの配置自由度を向上。穴あけなどを避けたい仮設照明にも便利。磁石を利用する為、穴あけや恒久的な固定を避けたい場所でも設置・位置変更がしやすく、。現場作業、整備、倉庫、設備点検などでテープ型ライトの使い勝手を高めるアクセサリーです。用途工場・倉庫・整備現場でのテープ型LEDライトの固定。機械設備や金属棚、柱などへの仮設照明設置。点検・メンテナンス時の作業エリア照明。テープライトの設置位置を頻繁に変更する作業
LEDテープライト 両面発光 電源コードセット
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷テープライトと電源コードのセット品です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5910セット内容本体10mライン1本、100V用電源コード1本材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色光源寿命50000明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト 両面発光 延長用
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781本当日出荷TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5909材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト 両面発光
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ドラムを置いたまま、テープライトを伸ばすだけで使うことができるので、狭い場所や高所での作業に便利です。寝かせた状態で使用できるので、ドラムが転倒するリスクを軽減し、安全に使用できます。テープライトはシリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。80℃を超えると消灯する安心設計です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。用途橋梁工事、トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。トラスコ品番722-5908材質シリコン、SPCC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IPX3光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式LED照明灯
トーグ安全工業¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯用途工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。その他【USB充電と放電】USB Micro-B充電入力5.0V/1.0A USB Type-A放電出力5.0V/1.0A寸法(mm)340×215×35質量(kg)1.45消費電力(W)10全光束(Lm)1080保護等級IP65機能【光センサー】自動的に夜間点灯/昼間消灯バッテリーLi-ion3.7V/7200mAh色温度6000K充電時間【ソーラー】6~7時間(季節・日照条件により変動)点滅3種類
ガンツインサートコーンライト(ラバーコーン内照灯)
GENTOS¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ジェントスより、待望のインサートコーンライトが発売!!。首都高施設メンテナンスとの共同で開発・特許取得を行った商品になります。夜間におけるカラーコーンの視認性が低く、追突事故が発生しやすいという課題から、内照灯を使用しているが、。AC式であることに加えて、コードリールの設置や発電機の準備などの手間が多くそれらを改善する目的で開発した製品となります。本製品は、道路規制において重要となる設置時間の短縮や二次被害の防止を実現する構造を採用し、。現場作業の安全性と効率性を大幅に向上させることが期待できます。用途~特長~。コーンに差し込むだけの簡単設置タイプ(ダブルロック機能)。コーン全体を光らせて高い視認性を確保。LED使用で省エネ・長時間点灯。軽量で持ち運び・設置替えが容易。夜間や暗所での安全対策に有効。~用途~。工事現場での安全表示・注意喚起。駐車場や道路での誘導・区画表示。イベント会場での導線案内・目印。工場・倉庫での危険エリア表示。災害時や停電時の緊急誘導灯付属品Type-Cケーブル(50cm)材質ABS寸法(mm)52×575×52質量(g)565電源リチウムイオン充電池 3.7V9000mAh33.3Wh保護等級IP66充放電回数300回(MAX容量80%)充電時間(時間)9光束(Lm)~300明るさ(Lm)300(点灯時間:14.5時間)インジケータ【バッテリー】充電あり:点灯なし / 充電少ない:赤点滅【チャージング】充電中:赤点灯 / 充電完了:緑点灯 / 充電エラー:赤緑点滅連続点灯時間(時間)14.5
ロープライト100V・両面発光・蓄光なし
GLOBAL(日本グローバル照明)¥26,980税込¥29,6781巻6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使える、取扱簡単で作業効率UP。電球に替わる新たな選択肢として繋げて照らせるロープライト。両面発光で明るく照らせます。本商品には蓄光機能はありません。質量(kg)1.6(本体)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)90定格電圧(V)100全光束(Lm)【両面】1830定格寿命(時間)40000防塵防水性能IP65連結数10m×5(50m)光色昼光色(6500K)演色性(Ra)Ra80
保安・工事灯
キタムラ産業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷Φ18~50mmのパイプまたは、厚さ10~50mmの看板・角材などに取付可能です。材質クロメートメッキサイズW150xH127質量(g)約585
保安・工事灯
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)