絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- トーグ安全工業(30)
- つくし工房(22)
- キタムラ産業(21)
- 富士倉(17)
- JTT(17)
- 仙台銘板(15)
- 日恵製作所(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- ユニット(8)
- ケリー電気産業(8)
- ブラスト興業(8)
- TRUSCO(6)
- 日動工業(6)
- 日本緑十字社(6)
- CATEYE(キャットアイ)(5)
- ダンレックス(5)
- グリーンクロス(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 保安・工事灯

ヘルメット用ステッカー 氏名用
つくし工房¥2,798税込¥3,0781箱(10袋×5枚)9日以内出荷ボールペンで記入しやすい素材です。用途作業員の氏名等の表示用としてトラスコ品番824-6313材質ユポ縦(mm)30横(mm)70
ヘルメット用ステッカー 合図者表示
つくし工房¥2,298税込¥2,5281箱(10袋×2枚)9日以内出荷玉掛作業者を上方より識別できます。用途職種・役割の識別にトラスコ品番824-6319材質ユポ縦(mm)120横(mm)120
ソーラー明るい二色工事灯
つくし工房¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。ON-OFFスイッチ付き。夜間自動点滅機能付き。材質(透明部分)ポリカーボネート (黄色部分)ABS質量(g)225電源ソーラーパネル(0.27W)点灯方式緑2回→赤4回の連続点滅動作(無日照)約10日寸法(高さH×幅W)(mm)163×79蓄電池タイプニッケル水素2.4V/600mAh入数1個LED使用数(個)赤×2、緑×1
反射道路鋲(ホワイト)
MYST¥539税込¥5931個4日以内出荷光を反射して、夜目立つ用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85色ホワイト横(mm)100
KT-201L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm)
ケリー電気産業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
KT-211L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
KT-101M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm)
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-101L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm)
ケリー電気産業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
KT-111M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-201M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm)
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-211M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60防塵防水性能防水太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
保安灯 プリズムフラシュ 青
つくし工房¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷カットコーンに取り付け可能用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LED青:2個、白:2個
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
チューブライト(乾電池式)
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様LED24個が12個ずつ交互点滅トラスコ品番350-6213材質/仕上エンビ質量(kg)1.5色赤タイプ乾電池式径(Φmm)22LED24個色(本体)赤チューブ長さ(m)10駆動時間(時間)約70
LEDラインライトミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。用途作業効率向上。安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3色ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
LEDロープライト増設用
富士倉¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色赤防塵防水性能IP67連結40m連結可否あり
テープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cm
JTT¥899税込¥9891個8日以内出荷カットしたRGBテープLEDをUSB電源に接続して発光コントロールが可能にピン数(ピン)4端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
テープLED連結ケーブル 4ピン 50cm
JTT¥629税込¥6921個当日出荷連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約50適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
テープLED連結ケーブル 2ピン 100cm
JTT¥719税込¥7911個4日以内出荷連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
ソララ設置用固定金具 YUNI-102
セレクト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ソララ製品専用固定金具です。用途単管、看板取付用に。トラスコ品番354-4488適合機種SS-D161RG、SS-160RG他高さ(mm)50品名設置金具横(mm)170
シンクライン
CATEYE(キャットアイ)¥86,980税込¥95,6781組(5台)翌々日出荷2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127色赤高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
ソーラルミ
積水樹脂¥409~税込¥450~1個7日以内出荷から10日以内出荷スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性
クレインスター
セフテック¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷特殊レンズ設計のソーラー式工事灯。用途工事現場の注意喚起タイプソーラー寸法(幅W×高さH)(mm)67×128光源高輝度LED×2個使用電池ニッケル水素動作時間電源ON時に夜間のみ点灯、無日照動作日数:約7日間(1日15時間使用)バッテリー容量(mAh)800発光パターン交互点滅
ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)
トーグ安全工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED色赤点滅LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
単管用バイス(横タイプ)B
トーグ安全工業¥759税込¥8351個44日以内出荷角度調整機能付きです。適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)140×140メーカー商品コード632124
単管用バイス(横タイプ)A
トーグ安全工業¥759税込¥8351個44日以内出荷適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)110×100メーカー商品コード632117
LEDストリームワン
トーグ安全工業¥179,800~税込¥197,780~1セット(10個)4日以内出荷路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
回転灯 取付自在バイス(可動式)
トーグ安全工業¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷取付幅50mm以内の箇所に取付可能。種別可動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110メーカー商品コード370111
回転灯 取付自在バイス(固定式)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷取付幅50mm以内の箇所に取付可能。種別固定式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80メーカー商品コード727111
ニューパルサインLED回転灯 150型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)
トーグ安全工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本LED色赤/緑点滅視認距離300![[ソーラー式]LEDピカピカチューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44139927-190802-02.jpg)
[ソーラー式]LEDピカピカチューブ
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。 充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。サイズ充電器:70×430×30mm寸法直径23mm×10m+10m電源ソーラー式連続使用時間約5日光源LED球寸法(mm×m)Φ23×(10+10)点灯方式12個毎交互点滅





































![[ソーラー式]LEDピカピカチューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44139927-190802-02.jpg)