絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルスメル

    鈴木油脂工業(SYK)
    65,980税込72,578
    1缶(20kg)
    当日出荷
    嫌な臭いがほとんどありません。 錆取り剤としての効果もあります。 トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス! タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。 活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。 本剤は、鉄粉をすばやく溶解します。中性ですので手肌や処理面を傷めず鉄粉などの金属酸化物だけを溶解します。 塗装面に付着した鉄粉あるいは金属器具類等のサビの除去に適しています。
    用途自動車修理工場・鉄工所・一般家庭。特性強力成分チオグリコール酸アンモニウム・陰イオン系界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・精製水トラスコ品番493-3893使用方法水をかけて、ボディーを冷やす。噴霧する鉄粉と反応して赤紫になる。再度水をかけ軽く洗い流す。スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体危険物の類別非危険物
  • 強力油膜取り クリスタルプロセス

    強力油膜取り

    クリスタルプロセス
    5,498税込6,048
    1本(500mL)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した油膜、古いコート剤を瞬時に分解できる特殊洗剤に研磨材を配合した超強力タイプ。
    危険物の類別非危険物
  • 万能クリーナー クリスタルプロセス

    万能クリーナー

    クリスタルプロセス
    3,998税込4,398
    1本(500mL)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    フッ素コーティング剤やガラスコーティング剤、水性塗料、グリス、接着剤、その他、落とすのが困難だった付着物を瞬時に落とすことができる優れもの。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • サラリア SARAYA(サラヤ)

    サラリア

    SARAYA(サラヤ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    サラッとすすげて仕上がりクリアです。環境対応減容容器を使用しています。RSPO対応商品です。
    用途調理機器から床、テーブル等の洗浄・除菌に。トラスコ品番704-5216材質成分:界面活性剤(5%、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルポリグルコシド)、溶剤、植物抽出物容量(kg)10希釈倍率原液~300危険物の類別非危険物
  • 油汚れ用洗浄剤”ヨゴレトレールF3” SARAYA(サラヤ)

    油汚れ用洗浄剤”ヨゴレトレールF3”

    SARAYA(サラヤ)
    19,980税込21,978
    1箱(3個)
    5日以内出荷
    フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。アルミニウムにも対応。
    用途床、排水設備、フライヤーなど加熱機器、排気設備:フード、フィルター、グリスカップトラスコ品番650-9964材質界面活性剤(10%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤(モノエタノールアミン、けい酸塩)容量(kg)5希釈倍率水で20倍にうすめて使用する。危険物の類別非危険物
  • ヨゴレトレールF スパウト SARAYA(サラヤ)

    ヨゴレトレールF スパウト

    SARAYA(サラヤ)
    8,998税込9,898
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    床面、フライヤーなどの加熱機器、換気扇・フードなどの排気設備のハードな油汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。アルミ製品を除いた器具の洗浄に幅広くお使いいただけます。
    用途床・排水設備、排気設備のフード、換気扇トラスコ品番650-9944材質界面活性剤(6%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤容量(kg)1希釈倍率原液危険物の類別非危険物

カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

マルチクリーナー