カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 10(1)
- 12(7)
- 13(1)
- 24(6)
- 90~242(10)
- 100(341)
- 100~110(15)
- 100~200(37)
- 100~240(585)
- 100~242(10,248)
- 100~254(38)
- 100~265(5)
- 100~277(11)
- 182~240(1)
- 200(348)
- 200~240(4)
- 200~242(1,496)
- 200~254(19)
- 230(1)
- 242(172)
消費電力(W)
- 5未満(55)
- 5~10未満(366)
- 10~20未満(2,288)
- 20~30未満(4,611)
- 30~40未満(4,089)
- 40~50未満(2,521)
- 50~60未満(1,117)
- 60~70未満(701)
- 70~80未満(457)
- 80~90未満(771)
- 90~100未満(30)
- 100~200未満(169)
- 200~300未満(52)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7,053)
- 三菱電機(4,595)
- 東芝ライテック(638)
- 岩崎電気(502)
- ODELIC(オーデリック)(214)
- ENDO(遠藤照明)(160)
- コイズミ照明(129)
- 日立(96)
- DAIKO(大光電機)(88)
- HotaluX(ホタルクス)(86)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(46)
- 日動工業(40)
- ハーフェレ(30)
- 東京メタル(23)
- アイリスオーヤマ(16)
- シャープ(15)
- TAIKO DENKI(13)
- トライト(13)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

TENQOO直付40形W230
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から92日以内出荷材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
iD1600 D230 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
iD 110形LED本体反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2413幅(mm)150材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
iD 40形LED本体コーナーライト
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)1245幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1セット6日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
ベースライト
日動工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。 LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2タイプ屋外型・業務用消費電力(W)(100V)53、(200V)52定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27電線長さ(m)0.5(切放し)色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6使用場所屋外型・業務用アズワン品番64-5061-15入力電圧範囲(V)90~264光色昼白色ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)7210調光の可否否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1セット5日以内出荷から32日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台3日以内出荷仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ
三菱電機¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1台3日以内出荷仕様初期照度補正機能付、ウィズリモ2材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED安定器出力型:定格出力型光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○エコロジー商品省エネ
天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,298~税込¥6,928~1組3日以内出荷材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)50電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ユニット
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から6日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX色透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否可照度角(1/2)66度エコロジー商品省エネ
20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷◆ひと(熱線)センサ付。◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光。◆Ra83電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプ寿命光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED昼白色色(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LB40形非常灯4000lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷仕様●非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色●Ra8●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)26.1器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)153.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4000明るさ(Lm)4000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
LB40形3200lmひとセンサ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●ひと(熱線)センサ付●3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD6900笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷【本体】NNWK41080+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1240幅(mm)150質量(kg)3高さ(mm)99タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿消費電力(W)43.1定格電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
iD6900Dスタイル230 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷【本体】NNWK42073+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)3.1高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機¥8,998~税込¥9,898~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ取付け方法直付形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅80 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 5200lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)26.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スリムベース
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250取付天井直付型高さ(mm)53備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115取付天井直付型高さ(mm)90備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様
東京メタル¥3,500税込¥3,8501個欠品中50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10アズワン品番67-8742-24エコロジー商品省エネ
40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形
DAIKO(大光電機)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)色白取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)155電圧(V)100光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100調光の可否不可
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック
クリスタルアイ¥6,698税込¥7,3681セット8日以内出荷色ホワイトグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷適合ガード:FK41533長さ(mm)1250幅(mm)72質量(kg)2.2型定格出力型/出力固定型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光不可電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ