絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 施設・屋外照明

13,948件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100-242消費電力(W)16.4全光束(Lm)2450器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
    口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 多目的照明 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型 多目的照明 逆富士形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    5日以内出荷
    薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)134寸法(mm)134×72×646質量(kg)1.0消費電力(W)8.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    3日以内出荷
    仕様ライトバー別売質量(kg)1.3取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用 ODELIC(オーデリック)

    ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
    仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付長さ(mm)1140幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED40形ウォールNタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED40形ウォールNタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)27.0定格電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2980点灯方法ON/OFF(Nタイプ)調光の可否不可
  • TENQOO直付20形W70非調光 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W70非調光

    東芝ライテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付20形W230P付 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W230P付

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)1.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)7.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
  • LDL20X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1富士型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 4000Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 4000Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    欠品中
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3830トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】

    日立
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    翌々日出荷
    光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯700W相当LED高天井用照明器具

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    欠品中
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • iD1600 iスタイル 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD1600 iスタイル 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    3日以内出荷
    【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6全光束(Lm)1330寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)114.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83IP等級IP23 防湿
  • LB40形6900Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900Lm防湿防雨昼白SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    光束(Lm)6900
  • LB40形4000Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)

    LB40形4000Lm防湿防雨昼白SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • LB40形3200Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形3200Lm防湿防雨昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • iD 40形iスタイル用片反射笠反射板 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形iスタイル用片反射笠反射板

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装質量(kg)0.5
  • LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否×
  • JE10.8V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE10.8V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用タイプ逆富士入力電圧(V)100・200色(本体)白エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
  • LEDスクエア□570直付本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□570直付本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×高さH)(mm)570×50エコロジー商品省エネ
  • LEDライン照明 アイリスオーヤマ

    LEDライン照明

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    仕様屋内向け定格電圧(V)100-100定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
  • TENQOO直付40W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付40W本体

    東芝ライテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    消費電力(W)40
  • LEDスクエア□450埋込本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□450埋込本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
  • LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    欠品中
    ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
    その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】樹脂タイプ非調光電源内蔵口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格光束(Lm)3000演色性(Ra)Ra82
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • iD13400反射笠昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000D-W230昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000D-W230昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LB110形6400lm昼光色 Panasonic(パナソニック)

    LB110形6400lm昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)6500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LB110形13400lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB110形13400lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.6形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
施設・屋外照明