絞り込み
ブランド
  • 長尾製作所
  • JAPANNEXT(298)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(97)
  • Philips(96)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • EIZO(61)
  • LG(52)
  • Acer(エイサー)(43)
  • プリンストン(38)
  • タッチパネルシステムズ(38)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(37)
  • BenQ(ベンキュー)(36)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
  • iiyama(イイヤマ)(35)
  • Dell Technologies(31)
  • シャープ(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • SAMSUNG(サムスン)(24)
  • AOC(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
  • VESA規格変換付モニター 長尾製作所

    VESA規格変換付モニター

    長尾製作所
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    工事不要でモニターの設置位置を上下左右に動かせるVESA規格変換付モニター位置調整ブラケットです。 モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に工事不要で最適な位置に調整できます。 モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を工事不要で上下左右(20mm刻み)で動かすことができます。 壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。 VESA規格400mmの場合は最大320mm/VESA規格300mmの場合は最大420mm/VESA規格200mmの場合は最大520mmの位置調整が可能です。 モニター側の対応VESA規格は200mm/300mm/400mm/500mmに対応しています。モニターへの取付ネジはM6×12mmとM8×12mmを付属しています。 VESA規格の変換はVESA規格の100mm/200mm/300mm/400mmに変換が可能です。変換後のネジ規格はM6になり、。片側のVESA規格は取付側モニターのVESA規格になります。 耐荷重は取付側(壁掛け金具やスタンド、アーム等)に依存します。 取付側の耐荷重内でご使用下さい。モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
    付属品取付ネジ一式/取扱説明書仕様処理:黒色塗装材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)幅545×奥行30×厚さ16※片側耐荷重取付側に依存します。※取付側の耐荷重をご確認下さい。

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体