絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,719件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品。通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
    用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5LCD仕様7インチ画素数800×480適合カメラYKC-300HD(592829)輝度(cd/m2)400
  • NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。
    用途安全運転・事故防止適合【モニター】YKM-800GXM(592829)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS
  • CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
    用途電装パーツ仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)ケーブル長(m)本体側0.6/延長6入力電圧(V)5~12消費電流(mA)130/350解像度960(H)×480(V)接続端子RCAまたはミニジャック動作温度(℃)-20~+70度動作湿度(%)30~95保管温度(℃)-30~+85フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)画角水平92度/垂直65度映像出力CVBSイメージセンサー1/3PC1099最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
  • 24V大型・中型トラック汎用 ユーロスタイルファイバーLEDテールランプV2 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)

    24V大型・中型トラック汎用 ユーロスタイルファイバーLEDテールランプV2 左右セット

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    89,980税込98,978
    1セット
    翌々日出荷
    車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。 他に類を見ない明るさと機能性で抜群の視認性は事故の低減につながります。 大好評だったV1のデザインはそのままに、ファイバー部がクリスタルレンズカット仕様になって新登場。 新デザインのクリスタルファイバーは、従来のホワイトファイバーに比べてLEDが大粒にきらめき、輝度が飛躍的にアップするメーカーオリジナルの設計です。 ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。 厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。 メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。 ・ポジションランプ オリジナル クリスタルファイバーLED ・ブレーキランプ 高輝度LED左右合計 4.8発 ・ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED左右合計 4.8発 (配線の中にあるギボシ端子の差し替えにより通常点滅モードに切り替え可能) ・バックランプ 高輝度LED左右6発 ・反射板内蔵 ・ハイフラ対策済み・警告灯キャンセラー付き ・カプラーオン取付 (車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。) ・Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。) ・保証書付属 (水漏れ・LED切れ1年) 【適合車種】 大型車( 3.連テール規格サイズ) 中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。 ・日野レンジャー・プロフィア ・三菱FUSOファイター・スーパーグレート ・いすゞGIGA 他( 2. 4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)
    用途トラック用LEDテールランプ付属品側面反射板(両面テープ付き)×2、バックランプ用カプラー×2仕様24V車専用左右区別右左セット
  • DC用LEDワークライト Modes

    DC用LEDワークライト

    Modes
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    白黄色切り替え点滅タイプ リモコン付き
    質量(g)505電圧(V)DC10~60消費電力(W)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×126×52明るさ(Lm)白2160、黄1800LED使用数(個)16防水IP68
  • 9灯角型LEDワークライト Modes

    9灯角型LEDワークライト

    Modes
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    フォークリフトや建機に使用可能
    材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)450(本体のみ)電圧(V)DC12~80寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52最大消費電力(W)27明るさ(Lm)2500LED使用数(個)9防水IP69K
  • 小型角型LEDワークライト Modes

    小型角型LEDワークライト

    Modes
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    小型9灯、12~48V車対応
    材質ポリカーボネイト、アルミダイキャスト質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(縦×横×厚さ)(mm)103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く)色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1540(実測値)LED使用数(個)9許容電圧(V)12~80(動作電圧)ビームタイプ集光タイプ
  • 花魁 COMBO 嵐 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 嵐

    花魁JAPAN
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    COMBOシリーズが更に進化した新テールランプ誕生! シーケンシャルウィンカーのみ。流れる5列ウインカー! 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き。
    用途トラックのテールランプ奥行(mm)95横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
  • JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
    定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
  • JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
    出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
  • JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
    用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
  • 閃光車高灯用ドレスアップフレーム クロームメッキ 槌屋ヤック

    閃光車高灯用ドレスアップフレーム クロームメッキ

    槌屋ヤック
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    閃光車高灯シリーズを簡単にドレスアップ出来るフレーム 閃光車高灯に挟み込ませるだけの簡単装着
    材質ABS(クロームメッキ)適合品番CE-425/CE-426/CE-427/CE-428/CE-429/CE-430
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
    タイプH11電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
    電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
    タイプH4電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LED 閃光2 花魁JAPAN

    花魁 LED 閃光2

    花魁JAPAN
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    適合H4電圧(V)12/24対応色温度(K)6200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバルブ

    花魁JAPAN
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
    電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤

    花魁JAPAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
    用途マーカーランプ補修部品タイプクリアレンズ用電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤

    花魁JAPAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
    用途マーカーランプ補修部品タイプカラーレンズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LED車高灯用分岐ハーネス(2本入) 花魁JAPAN

    花魁 LED車高灯用分岐ハーネス(2本入)

    花魁JAPAN
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    用途延長ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LED車高灯用分岐ハーネス(2本入) 花魁JAPAN

    花魁 LED車高灯用分岐ハーネス(2本入)

    花魁JAPAN
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    用途電源分岐ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 バックランプ用変換ハーネス 花魁JAPAN

    花魁 バックランプ用変換ハーネス

    花魁JAPAN
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    カプラーオンで簡単接続 1台分ワンセット
    用途トラック用変換ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁46LED専用 3連ハーネス 花魁JAPAN

    花魁46LED専用 3連ハーネス

    花魁JAPAN
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    46LEDの配線を簡単に これひとつで3つまで46LEDを配線可能 OM-27(ハイフラ抵抗)付き
    用途花魁46LED接続用ハーネス適合46LED種別ギボシRoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 球切れ警告キャンセラー 花魁JAPAN

    花魁 球切れ警告キャンセラー

    花魁JAPAN
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。
    用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセルタイプギボシ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 零S 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 零S

    花魁JAPAN
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度124LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ適合純正2連置き換え、三菱ふそう大型車 ESS対応奥行(mm)114横幅(mm)333縦幅(mm)189レンズ幅(mm)333保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 刀 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 刀

    花魁JAPAN
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度228LED&24LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ適合純正3連置き換え奥行(mm)102横幅(mm)613縦幅(mm)217レンズ幅(mm)613保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 零 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 零

    花魁JAPAN
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度172LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ適合純正3連置き換え奥行(mm)110横幅(mm)499縦幅(mm)200レンズ幅(mm)499保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁COMBO 花魁JAPAN

    花魁COMBO

    花魁JAPAN
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    ブレーキ・スモールに88発、ウィンカーに45発の高輝度LEDを搭載。 本体に4連抵抗器を内蔵。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプセット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]高さ(mm)レンズ:152.5タイプブレーキ・スモール&ウィンカータイプ奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁COMBO 花魁JAPAN

    花魁COMBO

    花魁JAPAN
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    ブレーキ・スモールに88発、バックランプに45発の高輝度LEDを搭載。 本体に4連抵抗器を内蔵。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプセット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]高さ(mm)レンズ:152.5タイプブレーキ・スモール&バックランプタイプ奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDテールランプ-角- 花魁JAPAN

    花魁 LEDテールランプ-角-

    花魁JAPAN
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    次世代の煌めきを放つ角型テールランプ。 先進のチューブLEDと高輝度LEDで魅せる、こだわりの角型テールです。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプタイプバックランプタイプ奥行(mm)90横幅(mm)195縦幅(mm)212レンズ幅(mm)152保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁JAPAN 46LED 花魁JAPAN

    花魁JAPAN 46LED

    花魁JAPAN
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    特装車にも使用可能なハイクラステールレンズ。 洗練の煌めきで、革新の光を放つフルLED。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプセット内容テールランプ本体×1ユニット本体取付用固定ブラケットボルトナットセット(ブラケット×1、ナット×2、スプリングワッシャ×2、平ワッシャ×2)、テールランプ連結用 ステンレスボルトセット(ボルト×2、ナット×2、平ワッシャ×4)、側面取付用 反射板×1(連結用ボルトセットについては1ユニットまたは2ユニット同時購入につき1セット付属します。)奥行(mm)90横幅(mm)185縦幅(mm)208レンズ幅(mm)150保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
    用途内装パーツ付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付材質ステンレス長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本厚さ(mm)50タイプ角丸(15R)寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
  • 増灯用LEDリアターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)

    増灯用LEDリアターンシグナルランプ

    KOITO(小糸製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
    摘要縦横兼用定格出力(W)2.7
  • バス用 LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)

    バス用 LEDステップランプ

    KOITO(小糸製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。 従来品と取付け互換、簡単に交換できます 広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ LEDを採用した長寿命、省電力モデル 小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 広い範囲を均一に照射 フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) 乗客に眩しさを与えない
    定格出力(W)12光源白色LED
  • LED車高灯&ストップランプ(縦型) KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプ(縦型)

    KOITO(小糸製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。
    レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6保護等級IP65相当
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調 KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調

    KOITO(小糸製作所)
    65,980税込72,578
    1個
    11日以内出荷
    ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
    定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)

    KOITO(小糸製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
    定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン

    KOITO(小糸製作所)
    49,980税込54,978
    1個
    11日以内出荷
    斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます 【UN部品認証取得品】 迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 小型トラック(24V車)にも装着可能。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
    質量(g)3590タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4電球の種類LED
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    インナーレンズ クリアVer.を新規にラインナップ 非点灯時の澄んだ見栄えを実現 レッドVer.(インナーレンズ:赤)に加えて選択肢が広がりました 【UN部品認証取得品】 小型トラック(24V車)にも装着可能。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。
    質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:21.6、バック:3.2電球の種類LED
  • JB看板灯専用ソフトモール JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JB看板灯専用ソフトモール

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
    用途電装パーツホワイト使用可能電圧(V)DC24

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装