カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(413)
- KOITO(小糸製作所)(207)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(71)
- ドーワ(57)
- クラリオン (Clarion)(48)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

141型ハロゲンフォグランプセット
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1セット(2個)当日出荷から8日以内出荷色イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
24V 40/40W ツバ無し球
ドーワ¥5,998税込¥6,5981箱(10個)4日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。適合DS-0115用タイプダブル球
カラーバルブ 24V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)9日以内出荷タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
JET丸型テール用ウインカーソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです用途外装パーツ適合ジェットイノウエ大小丸型テールランプ(525301/525305/525309/525311/525350/525370/525359/525361)材質スチール
角型2連フラッシュテールランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(2個)4日以内出荷独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!用途外装パーツセット内容左右1組材質ステンレス/樹脂タイプリレー無光源(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
メタハラサーチライトHID 35W
関西ヂーゼル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)
市光工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。種別Z型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8
白熱球(S25/BAY15d 24V)
Roadpartner(マツダ)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
白熱球(S25/BA15s 24V)
Roadpartner(マツダ)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)3日以内出荷タイプシングル球定格電力(W)25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(小糸)4616
高輝度 LED ROOM 24V
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。用途24V車専用
LEDカーゴランプ専用ブラケット
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用仕様蛍光灯代替用適合LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)材質ステンレス寸法(mm)420×182×1質量(g)280
LEDカーゴランプ
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9色白質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当電球の種類LED
シングル球B19/BA15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥479税込¥5271パック(2個)5日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)44色クリアタイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式B19
ハロゲンランプ SH7J 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V
New-Era(ニューエラー)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
デイライト(高輝度LED 24V)
DELTA(デルタ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計寸法(mm)150×30×48電圧(V)DC24消費電力(W)7.6電球の種類LED
ロングライフ球 シングル G18
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式G18RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフ球 H4 24V
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品用途ヘッドランプ色クリアタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応
テールランプ 超大型トラック
ドーワ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1セット4日以内出荷から9日以内出荷レンズとフレームがセットになった商品です。レンズDS-1072(レフナシ赤)、DS-1028(橙)、DS-1027(赤)、DS-0543(リフレクター)
テールランプ コンドル
ドーワ¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷から9日以内出荷レンズとフレームがセットになった商品です。レンズDS-1141(赤)、DS-1142(橙)、DS-0544(リフレクター)適合メーカーニッサン
ハイマウント取付キット
クラリオン (Clarion)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷対応モニター。CJ12000。車種により専用取付ブラケット(別売)が必要です。別途早見表をご確認願います。
花魁 抵抗器 取付ステーSET
花魁JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌々日出荷警告灯キャンセル用抵抗器。取付しやすいステー付き用途警告灯キャンセル用抵抗値(Ω)80適正電圧(V)24
花魁 抵抗器 取付ステーSET
花魁JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌々日出荷警告灯キャンセル用抵抗器。取付しやすいステー付き用途警告灯キャンセル用抵抗値(Ω)20適正電圧(V)24
花魁 COMBO 炎V500
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷VOLVO/UDトラックス純正VIGNAL社製テールランプ互換サイズで簡単装着。24V車専用。ECE認証取得(保安基準適合)。トラック用耐震試験7G、防塵防水試験をクリア。安心の1年メーカー保証付き。別売変換ハーネス(OTH-HV5-1)で国産車への取付に対応。同梱のオプションハーネスを接続することでキーレス操作にてアンロック時ロック時(ULA)または、イグニッションON時、イグニッションOFF時(SEA)にテールランプが躍動感ある点灯アクションをします。用途トラック用テールランプセット内容テールランプ左右セット、取扱説明書兼保証書1部、ナンバー灯1個、バックブザーキット1個奥行(mm)102横幅(mm)503縦幅(mm)130
炎V500用 丸型変換カプラー
花魁JAPAN¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌々日出荷花魁 COMBO 炎V500シリーズをいすゞ、日野、三菱ふそう車へ取り付ける場合にご使用ください。カプラーオンでの取付には車種別変換ハーネスが必要な場合があります。用途トラック用変換ハーネスカプラータイプ【車両側】丸型
花魁 L型マーカーステー
花魁JAPAN¥649~税込¥714~1個翌々日出荷花魁サイドマーカーランプ(OMR-**)対応品。SUS304ステンレスを採用した高耐久モデル。汎用品のため、規格が合えば他社製マーカーランプにもお使いいただけます用途マーカーランプ用ステー奥行(mm)25横幅(mm)90