絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,719件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラフラガール JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラフラガール

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定。吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
    用途内装/アクセサリー材質(本体)樹脂
  • フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
    用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
  • フラットマーカー ユーロスタイルkai 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイルkai 楕円型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
    用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
  • LEDドライビングランプ 丸型9インチ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDドライビングランプ 丸型9インチ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
    用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227LED5W×37pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)7200(メイン)
  • DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT931M 30A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
  • DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT921 20A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
    用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
  • 中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    KOITO製および市光(IKI)製の中間サイドランプ用LEDユニット。LED数は28個搭載しカラーはアンバー。シーケンシャルは車両前方から後方へ流れるように点滅します。また切り替えスイッチで通常の点滅と、流れるシーケンシャル点滅の選択が可能です
    用途電装パーツ電圧DC24V電流(A)0.3
  • LED丸型フロント/リアターンシグナルランプ アンバー KOITO(小糸製作所)

    LED丸型フロント/リアターンシグナルランプ アンバー

    KOITO(小糸製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
    用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)107光源色アンバー
  • LED丸型バックアップランプ ホワイト KOITO(小糸製作所)

    LED丸型バックアップランプ ホワイト

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
    用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)110光源色ホワイト
  • LED丸型 車幅等 ホワイト KOITO(小糸製作所)

    LED丸型 車幅等 ホワイト

    KOITO(小糸製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
    用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)106光源色ホワイト医薬品医療機器等法医薬部外品
  • LED丸型テール&ストップランプ レッド KOITO(小糸製作所)

    LED丸型テール&ストップランプ レッド

    KOITO(小糸製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
    用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)108光源色レッド
  • 花魁 球切れ警告キャンセラー 花魁JAPAN

    花魁 球切れ警告キャンセラー

    花魁JAPAN
    19,798税込21,778
    1セット
    翌々日出荷
    花魁32LED専用4連抵抗器。球切れ警告灯付き12V仕様車に取付の際、ご使用ください。24V車へお取り付けの際は「OER0-46N」をご使用ください
    用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル適合花魁32LED(12V車取付時)用
  • 花魁 白夜 LEDバックランプバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバックランプバルブ

    花魁JAPAN
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドライト級LEDバルブ新登場。業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現。純正電球のワット数を問わず使用可能。DC12V/24V対応。ボジション信号入力用配線付き
    用途トラック用バックランプバルブ形状S25ホワイト口金BA15s対応ピン角:180°
  • 花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ

    花魁JAPAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ
    用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
  • 花魁32LED 花魁JAPAN

    花魁32LED

    花魁JAPAN
    17,798税込19,578
    1個
    翌々日出荷
    花魁JAPAN初代LEDテールランプ「46LED」のスモールサイズが登場。12/24V対応で幅広い車種に取付可能。スモール/ブレーキ+ウインカーorバック機能の2パターンをラインナップ。
    用途トラック用テールランプレッド/クリア奥行(mm)62横幅(mm)125縦幅(mm)143レンズ幅(mm)100
  • 花魁 球切れ警告キャンセラー 左右タイプ 花魁JAPAN

    花魁 球切れ警告キャンセラー 左右タイプ

    花魁JAPAN
    13,998税込15,398
    1セット
    翌々日出荷
    これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯を防止できます。
    用途球切警告灯点灯防止適合COMBO侍S各種 COMBO零S各種 12V車輌取付用左右区別左右RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 ステンレス ナンバーフレーム 花魁JAPAN

    花魁 ステンレス ナンバーフレーム

    花魁JAPAN
    26,998税込29,698
    1個
    3日以内出荷
    トラック専用ナンバーフレーム。花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。LEDカラーチップで魅せる演出。点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です!。煌めきを忘れないロゴデザイン。切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。こだわりのハンドメイド。本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。
    材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)ヴァーミリオン(朱色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 電圧12/24対応V 花魁JAPAN

    花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 電圧12/24対応V

    花魁JAPAN
    7,978税込8,776
    1個
    翌々日出荷
    手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
    適合純正リアウインカー用RoHS指令(10物質対応)対応
  • いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    145,200税込159,720
    1セット
    4日以内出荷
    ◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆。ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用。プロジェクターLEDヘッドライト。純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。大型シングルプロジェクタ―LED。・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。コの字型立体ファイバーLED。・デイライト機能(エンジンONで点灯)。運転中、昼間点灯することにより。1ドライバー自らの安全意識を高めることができる。2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる。3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)。・ポジション。ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。カプラーオン取付。車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。保安基準適合。アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。取付説明書付き
    用途外装・電装パーツ内容左右セット純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
  • 三菱ふそう 17スーパーグレート用 ユーロスタイルLEDデイライト機能付きフォグランプ 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)

    三菱ふそう 17スーパーグレート用 ユーロスタイルLEDデイライト機能付きフォグランプ 左右セット

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    40,880税込44,968
    1セット
    4日以内出荷
    メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
    用途外装・電装パーツクリアーレンズ(インナークロームメッキ)内容左右セット適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月)純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
  • 12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付き JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付き

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    43,700税込48,070
    1個
    4日以内出荷
    X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプ。クラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
    用途電装パーツブラケットステンレス消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5WレンズPC発光色6000K(白)ハウジングAl合金ダイカスト塩水噴霧テスト:96/240(時間)基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個コネクタDT04-3P動作温度(℃)マイナス30~プラス80明るさ(Lm)3000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5動作電圧(V)DC9~33
  • 06テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    06テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易

    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N

    三ツ星貿易
    12,480税込13,728
    1個
    5日以内出荷
    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
    用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色
  • 花魁JAPANマーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN

    花魁JAPANマーカーランプ 交換基盤

    花魁JAPAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
    用途マーカーランプ補修部品朱色タイプクリアレンズ用電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDライトバーマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDライトバーマーカー

    花魁JAPAN
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります。高輝度LED使用。ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
    用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN

    花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光

    花魁JAPAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    翌日出荷
    本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
    用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN

    花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光

    花魁JAPAN
    9,898税込10,888
    1セット(2個)
    翌日出荷
    純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
    用途フォグランプバルブ適合H3電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 煌 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 煌

    花魁JAPAN
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    COMBOシリーズよりステンレス製品と好相性の「煌」が登場!。シーケンシャルウィンカーのみ。大迫力4列ウインカー搭載!。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ奥行(mm)95横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN

    花魁 COMBO MINI

    花魁JAPAN
    109,800税込120,780
    1セット
    翌日出荷
    チューブLEDを取り入れたスタイリッシュなデザイン。ブレーキ・スモール 46発 + LED チューブ、ウインカー 24発※、バック12発。12V~24 Vに対応しています。2tトラックにも適合。幅広い車種に対応します。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型 壁掛シャンデリア ストロービーズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型 壁掛シャンデリア ストロービーズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。らせんを描いた透明なストローのような魅惑のデザイン!。ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します!!
    用途内装/照明口金BA15S G-18電球24V/10W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×100×230ソケット4個
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途バックランプに口金W2.1×9.5dガラス球形式T16色温度(K)6500入数2個入り
  • MAX95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用
    用途ノートパソコン・スマートフォンなどへの充電
  • MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型ストロボバルブ 5回点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
    用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
  • パワーインバーターネオ セルスター

    パワーインバーターネオ

    セルスター
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。
    仕様●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24冷却方式強制冷却アズワン品番67-5633-44
  • 連結式型防水LED作業灯 ルーファース

    連結式型防水LED作業灯

    ルーファース
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    コンセント1口で最大15台を連結使用可能。最長120mで連結使用可能。省エネ設計で消費電力が低い。低発熱設計で高い安全性を確保。IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能。プラグタイプ電気工事不要で使用可能。-40℃~+50℃の環境で使用可能。40000時間の長寿命
    寸法(mm)266×165質量(kg)1.7消費電力(W)42定格電圧(V)100~240全光束(Lm)6500接続専用電源ケーブル保護等級IP65環境温度範囲(℃)-40~+50LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120発光効率(Lm/W)153
  • KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所)

    KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット

    KOITO(小糸製作所)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/レッド の LEDRCL5RNとLEDRCL5LNが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!。現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。
    セット内容LEDRCL5RN+LEDRCL5LNレッド定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
  • KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所)

    KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット

    KOITO(小糸製作所)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/メッキ調 レッド の LEDRCL5RENとLEDRCL5LENが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!。現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。
    セット内容LEDRCL5REN+LEDRCL5LENメッキ調レッド定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
  • ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナマズランプ用取付ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット。大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
    用途電装パーツ材質SUS304板厚(mm)2

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装