カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(17)
- 3M(スリーエム)(38)
- GYEON(ジーオン)(20)
- コンパクトツール(18)
- RUPES(18)
- クリスタルプロセス(10)
- FUJI STAR(三共理化学)(9)
- ゆたか磨材(6)
- HARD HEAD(6)
- FINIXA(6)
- EARTH MAN(5)
- 大塚刷毛製造(5)
- ソーラー(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- THANKSGIVING(4)
- AUTOGLYM(4)
- エフイートレード(FE TRADE)(4)
- エスコ(3)
- Auto Magic(オートマジック)(3)
- ブランドをもっと見る
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
商品豆知識

スポンジバフ Φ150
(159件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用
スポンジバフ 細目
(200件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。用途磨き用タイプ細目外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
ウールディスクバフ
(63件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ ミニポリッシャー用
(42件のレビュー)¥659税込¥7251枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ厚さ(mm)10内径(Φmm)9外径(Φmm)80取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポンジバフ 中目
(149件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。用途磨き用タイプ中目内径(Φmm)50外径(Φmm)180販売区分業務用
ウールバフ ハード
(60件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)25タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
スポンジバフ Φ180 極細目
(139件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。用途磨き用タイプ極細目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ ソフト
(70件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。厚さ(mm)25タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
ウールバフ グリーンタイプ
(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウルトラポリッシュバフ 細目
(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒)
コンパクトツール(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磨き用バフトラスコ品番365-0723厚さ(mm)10色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ フラット
コンパクトツール(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷磨き用バフです。厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30外径(Φmm)150
ハヤブサ モルトエアーウールバフ
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
パットスポンジ
京セラインダストリアルツールズ(20件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細
RUPES(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
ポリッシングパッド
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。厚さ(mm)20直径(Φmm)75取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
クッションパッド穴あき Φ122
大塚刷毛製造(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!用途ダブルアクション用
ウールバフ イエロータイプ
(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウールバフ ブルー COARSE
RUPES¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)
RUPES¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ポリッシングパッド
(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド材質ゴム色黒ねじピッチ2.0寸法(Φmm)150接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物販売区分業務用
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)
エフイートレード(FE TRADE)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
スポンジバフ 凸凹
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM
RUPES(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド
EARTH MAN(16件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
セパレートバフウール
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。仕様マジック付細目~極細目厚さ(mm)10内径(Φmm)20外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
バフクリーナー
大塚刷毛製造(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物



















































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)