絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(165)
- 180~200未満(289)
- 200~220未満(382)
- 220~240未満(89)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(61)
- 300~350未満(240)
- 350~400未満(220)
- 400~450未満(139)
- 450~500未満(73)
- 500~550未満(64)
- 600~650未満(67)
- 650~700未満(100)
- 700~800未満(89)
- 800~900未満(54)
- 900~1000未満(68)
- 1000~1200未満(196)
- 1200~1400未満(185)
- 1400~1600未満(105)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(477)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(135)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スーパー剣龍 高枝切 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品
浅香工業¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします) 全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます用途落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業材質(頭部)樹脂/(柄部)アルミ全長(mm)1500質量(g)800先幅(mm)180
落ち葉・庭枝焼却器
グリーンライフ(16件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。材質ステンレス
伸縮刈込鋏 のび~る
カマキ¥5,498~税込¥6,048~1丁翌々日出荷から3日以内出荷長刃により仕事重大。 特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。 伸縮で高い所や低いところまで自由自在。 刃にスベリ止め付き。 切断能力最短時約12mm。刃渡り(mm)210
カタナボーイ500
Silky(ユーエム工業)¥6,698~税込¥7,368~1枚ほか当日出荷国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。折込可切り幅(mm)1.95刃渡り(mm)500目数5枚目/30mm
兼次ステンレス剪定鋏
兼次¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。用途庭木・果樹の剪定にトラスコ品番868-2278材質ステンレス鋼全長(mm)200質量(g)200材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)10材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)60
ミニなた鎌 約15.63g(50匁)
ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷立っての草刈りや荒刈りに!質量(g)190刃長(mm)165柄長さ(mm)240刃の種別鋼付
長柄草取りフォーク
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。全長(mm)1350刃幅(mm)75材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
けずっ太郎 スリム アルミハンドル
ドウカン(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。狭い株間を軽くサクサク。女性も楽に除草作業。全長(mm)1470質量(g)460刃幅(mm)105柄長さ(mm)1350適合替刃DK-801K、DK-817K
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100
浅香工業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
金象印 マイフィットステン片手三角草削り
浅香工業¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です用途株間等狭い場所の除草に材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)380質量(g)240板厚(mm)(刃先部)1.5先幅(mm)130
宝長久寛文作 木割り斧
浅香工業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます用途木割り、薪割り作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)900質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg刃長(mm)210刃幅(mm)80柄長さ(mm)900
金象印 ステン 片手三角ホー 柄付
浅香工業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています用途草削り作業にトラスコ品番780-7881材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)380質量(g)300刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
金象印 片手草削り 鋼付
浅香工業¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)300質量(g)250刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
金象印 クサビ パック入 No.4
浅香工業(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。用途片手鍬用材質スチール幅(mm)約12厚さ(mm)約3全長(mm)約30質量(g)約12
金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付
浅香工業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0頭部長(mm)195頭部幅(mm)170
スライド式玉付レーキ
村国(1件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷落ち葉などを集めやすい。芝生や草を傷めにくい先端玉付形状用途お庭の落ち葉、草刈後の清掃作業に寸法(mm)565×120×45全長(mm)555質量(g)350刃長(mm)50先幅(mm)110
ガーデニング鋏
アルス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工全長(mm)170質量(g)73刃長(mm)45使用目的手入れRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ガーデニング鋏
アルス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。用途庭木のお手入れに付属品刃カバー仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)190質量(g)160刃長(mm)42使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24用途生木の剪定トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応