絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(165)
- 180~200未満(288)
- 200~220未満(380)
- 220~240未満(89)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(61)
- 300~350未満(240)
- 350~400未満(220)
- 400~450未満(139)
- 450~500未満(73)
- 500~550未満(64)
- 600~650未満(67)
- 650~700未満(100)
- 700~800未満(89)
- 800~900未満(54)
- 900~1000未満(68)
- 1000~1200未満(196)
- 1200~1400未満(185)
- 1400~1600未満(105)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(135)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

パイプ柄 刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目
SHARK SAW¥2,298税込¥2,5281本当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
鋼付 芝ジョレン
浅野木工所¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。適合する草の種類:柔らかい草。用途草削り・土ならし。材質鉄質量(g)1500頭部寸法(mm)270柄長さ(mm)1200先幅(mm)270柄長(m)1200
金星 草刈鋸鎌 荒目 中 330mm
キンボシ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷太めの雑草刈に効果を発揮する荒目刃 草刈りなどに便利なコブ付き長柄採用全長(mm)470刃渡り(mm)155
R型フンカキ(ステンレス製)
浅野木工所¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷畜産用品・除糞(フン)作業に ステンレス製のヘッドを採用したフンカキ用途牛舎等の除フン作業に。幅(mm)270全長(mm)1570
ビット交換式根こそぎソケット
土牛¥1,098税込¥1,2081本当日出荷インパクトドライバーに取り付けて収穫後のイチゴの苗撤去作業を超省力化。イチゴ根子の太いところに差し込んで回すだけで簡単に撤去が可能です。鎌に比べ、ソケットは耐久性抜群で高設ベッド栽培に最適です。また、配水ビニールチューブや高設ベッドの発砲スチロールも傷つけにくい設計です。イチゴ根子をしっかり撤去できるので培地耕運機を使用した時も根のつまりが少なくなり作業がスムーズに行えます。ビット軸は交換式ですので軸折れした場合でも軸の交換で使用可能です。
125x125x1345mm タンパー
エスコ¥5,750税込¥6,3251本当日出荷土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます仕様滑り止めラバーグリップ付材質スチール全長(mm)1345質量(kg)4.5先端サイズ(mm)125×125
オートラチェット剪定鋏
千吉¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。フッ素コート刃でお手入れが簡単です。TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。用途剪定作業。仕様フッ素コート刃材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR全長(mm)約190質量(g)約120使用目的剪定作業硬度HRC(刃部)52±2切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)
ダブル伸縮アルミ柄ガーデンクリーナー
ツリー¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷15本爪の先端が丸い形状で土に刺さりにくい。2段階に伸縮するするので、コンパクトで使いやすい用途清掃作業に。全長(mm)915爪幅(mm)440伸長(mm)1755
ガーデニング鋏ワイヤーカット
千吉(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
スクレーパー磁石付き
千吉(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷携帯や保管に便利な磁石付きのスクレーパーです。トラクターのロータリーや爪にこびりついた泥や土を削り取ります。鋸部や引っ掛け部で巻きついた草や紐の除去にも可能です。柄部に付いた磁石で金属部にひっつき、保管場所に困りません。用途農機具の清掃作業。材質刃先:ステンレス(420J2) 柄:アルミパイプ グリップ:樹脂全長(mm)約895磁力4300~4600ガウス
SGFL-3用ラチェット金具
千吉(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷太枝切鋏用の交換&補修パーツです。交換・補修用パーツです。用途太枝切鋏用のラチェット金具。適合機種SGFL-3/SGFL-3R材質(本体)鉄使用目的ラチェット金具
高枝用 ハンドル部バネ
E-Value(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3材質(本体)鉄使用目的ハンドル部のバネ
プラスチック製園芸フルイアミ 3枚付
ミネックスメタル¥999税込¥1,0991個当日出荷用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網3枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ポリプロピレン外径(Φmm)330材質(網)鉄(亜鉛メッキ)
剪定鋏 金止 KA70鋼
花酔(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。材質(刃)日立安来鋼青紙
日本製大久保鋏
藤光¥1,498税込¥1,6481個当日出荷盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)180切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
薪割り用クサビ
バローベ(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。質量(kg)1.7長さ(cm)17最大径(Φmm)70
FG ポリカハンドスコップ
浅香工業¥559税込¥6151個当日出荷花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利で軽量な樹脂製ハンドスコップ。 オール樹脂製で軽量です。 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。用途花壇、プランターの土入れや肥料やりにご使用いただけます。材質樹脂全長(mm)290質量(g)90頭部長(mm)150アズワン品番64-9501-40先幅(mm)85
林業用安全帯落ちてたまるかライト
六甲山(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組14日以内出荷から15日以内出荷枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式伸縮レーキ
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷先端玉付形状で芝生などを傷めにくい。使いやすい長さに調整可能!<伸縮全長約80~160cm>用途落ち葉・草刈後の清掃にサイズ大
アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃)
SunGarden¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃。軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約12