絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,450件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らくらくカッター 松尾刃物製作所

    らくらくカッター

    松尾刃物製作所(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
    用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160刃渡り(mm)190
  • 片手刈込鋏ガード付 本革サック 吉岡刃物製作所

    片手刈込鋏ガード付 本革サック

    吉岡刃物製作所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-76
  • 鋏正宗 剪定鋏 本革サック 吉岡刃物製作所

    鋏正宗 剪定鋏 本革サック

    吉岡刃物製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合剪定鋏用材質牛革幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm)厚さ(mm)約6全長(mm)210適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-75
  • 剪枝鋏 吉岡刃物製作所

    剪枝鋏

    吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1丁
    翌々日出荷
    仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙切断径(mm)10
  • かんたん草削り MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    かんたん草削り

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    小型で軽いので楽に草取りが出来ます。 円運動で早く簡単に広範囲の草削りができます。 ギザギザの刃で土をほぐしながら雑草を引っ掛けて取ります。 土を削り過ぎないので除草後の庭がきれいです。また土と草の振り分け作業も簡単です。 右利き、左利きどちらの方でもご使用戴けます。
    全長(mm)210材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • ごそっととれ太 替刃 ドウカン

    ごそっととれ太 替刃

    ドウカン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品ネジ2本トラスコ品番770-0270適合本体DK-811刃幅(mm)80
  • 鋼付竹割鉈 鋼典

    鋼付竹割鉈

    鋼典(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。 竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。
    トラスコ品番818-8051材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)樫全長(mm)335質量(g)410刃長(mm)180刃幅(mm)40柄長さ(mm)150
  • 鋼付箸付鉈 鋼典

    鋼付箸付鉈

    鋼典(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-8044材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫全長(mm)365質量(g)755刃長(mm)180柄長さ(mm)180
  • 台形皮ムキ 浅野木工所

    台形皮ムキ

    浅野木工所(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付き アルス

    伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付き

    アルス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
    用途鋏では切れない高所の枝打ちにトラスコ品番440-0330全長(mm)700質量(g)780刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象印 造園用根切り 720 浅香工業

    金象印 造園用根切り 720

    浅香工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    翌日出荷
    オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
  • 金象 MFステン半月草削り AP柄付 浅香工業

    金象 MFステン半月草削り AP柄付

    浅香工業
    3,598税込3,958
    1丁
    翌日出荷
    狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1165質量(g)480板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)180
  • 金象印 強力型 刈込鋏 浅香工業

    金象印 強力型 刈込鋏

    浅香工業
    5,198税込5,718
    1丁
    3日以内出荷
    握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)660質量(kg)1刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)約20柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)140
  • 金象印 プロ用 移植コテ 大 浅香工業

    金象印 プロ用 移植コテ 大

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。
    用途花壇などの耕作、施肥作業。トラスコ品番780-7856材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)160幅(mm)87全長(mm)355質量(g)330板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
  • 金象印 プラ溝さらえ (小) 浅香工業

    金象印 プラ溝さらえ (小)

    浅香工業
    2,698税込2,968
    1丁
    翌日出荷
    アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部:樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)150全長(mm)940質量(g)300深さ(mm)(頭部)40先幅(mm)(頭部)110
  • 金象印 角型溝さらえ ショートハンドル 浅香工業

    金象印 角型溝さらえ ショートハンドル

    浅香工業
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
    用途狭い場所での溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)145全長(mm)780質量(g)570深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)120
  • 象 アルミパイプ柄菜園用平鍬 浅香工業

    象 アルミパイプ柄菜園用平鍬

    浅香工業
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
    用途うね上げ 土寄せ 整地作業トラスコ品番780-7538材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ寸法(mm)(柄部)28×26(楕円パイプ)全長(mm)1050質量(g)820頭部長(mm)250頭部幅(mm)115
  • 金象 平鍬 1200柄共 浅香工業

    金象 平鍬 1200柄共

    浅香工業
    2,698税込2,968
    1丁
    翌日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
    用途うね上げ 土寄せ 整地作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1200質量(kg)1.3頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120
  • サヤ付ナタ 菊堂

    サヤ付ナタ

    菊堂(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    欠品中
    火造り鍛造による鋼付刃物
    寸法(mm)49×85×385質量(g)660刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-62
  • 木柄 移植ゴテ ノーブランド

    木柄 移植ゴテ

    ノーブランド
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    用途苗の移植に寸法(mm)288×57×57質量(g)133材質(頭)スチール(クロームメッキ)材質(ハンドル)アズワン品番64-4066-38
  • 鍬の柄 ノーブランド

    鍬の柄

    ノーブランド(2件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    翌日出荷
    用途団地鍬用仕様No.3(団地鍬)材質ラミン材寸法(mm)900×32×32質量(g)400アズワン品番64-4065-36
  • ステンレス 根おこし 富田刃物

    ステンレス 根おこし

    富田刃物(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    雑草を根元から堀り出す事ができます。刃部総焼入
    全長(mm)215質量(g)54全幅(mm)25
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
    用途花木のお手入れに付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション材質ステンレス鋼ソフトグリップ全長(mm)184質量(g)110刃長(mm)58使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
  • 青塗装 ヒバサミ 永塚製作所

    青塗装 ヒバサミ

    永塚製作所(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スチールトング先端ギザ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
    寸法(mm)360×15×35質量(g)70
  • 木柄炭十能 永塚製作所

    木柄炭十能

    永塚製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    木柄の細い側溝清掃 機械の清掃に!
    寸法(mm)80×160×415質量(g)180
  • 別上鋼付小鎌 豊稔企販

    別上鋼付小鎌

    豊稔企販
    1,098税込1,208
    1丁
    翌日出荷
    薄く鋭利な刃。草削りに最適の形に仕上げています。
    刃長(mm)120柄長さ(mm)270材質(刃)特殊刃物用複合鋼材
  • ゼットソー剪定 みかん210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー剪定 みかん210本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
    トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm刃渡り(mm)210
  • 青果鋏 近正

    青果鋏

    近正
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    刃先が巾広く丸いので収穫物を傷つけません。
    用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、葉もの野菜の収穫トラスコ品番409-4891材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)210質量(g)140刃長(mm)63使用目的収穫切断対象アスパラ、ナス、玉ねぎ、葉もの野菜
  • 鋼付移植ゴテ トンボ工業

    鋼付移植ゴテ

    トンボ工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    鋼付で切れ味良好です。固い土でも食い込みやすく設計されています。
    用途苗・球根の植え替え作業鉢への土入れトラスコ品番411-5872全長(mm)275質量(g)200板厚(mm)1.6刃先形状移植ゴテ形材質(柄部)国産樫材材質(刃)鋼付刃先(mm)45刃先幅寸法(mm)70
  • 刈込ハサミ(ラチェット機能付) TRUSCO

    刈込ハサミ(ラチェット機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
    用途園芸用。トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)全長(mm)400質量(g)1320刃長(mm)60切断能力(mm)38使用目的園芸
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24

    アルス(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ

    アルス(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の葉刈り、枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式刃長(mm)123切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り、葉刈り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 堆肥万能 千吉 金

    堆肥万能

    千吉 金
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途土づくり作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)230全長(mm)1210高さ(mm)1210質量(g)1000奥行(mm)185
  • クリーンホルダー 千吉

    クリーンホルダー

    千吉(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途ゴミ拾い用材質幅(mm)70厚さ(mm)1全長(mm)470高さ(mm)470質量(g)240奥行(mm)35
  • 竹用替刃折込鋸 210mm 千吉

    竹用替刃折込鋸 210mm

    千吉(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
    用途竹の伐採作業用材質刃部:刃物鋼柄部:樹脂幅(mm)40全長(mm)470高さ(mm)440質量(g)262ピッチ(mm)1.5奥行(mm)20刃長(mm)210板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.3
  • 鋏用ネジナットセット 千吉 金

    鋏用ネジナットセット

    千吉 金(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
    質量(g)10
  • 片手草削り 半月 全鋼 千吉

    片手草削り 半月 全鋼

    千吉(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    除草作業用です。
    用途草削り材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)220
  • ねじり鎌 鋼付 龍馬

    ねじり鎌 鋼付

    龍馬(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    除草作業用です。平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)330高さ(mm)45質量(g)220刃幅(mm)130
  • 三本くまで 千吉

    三本くまで

    千吉
    849税込934
    1個
    当日出荷
    穴掘り・土起こし用です。
    用途クマデ材質刃部:刃物鋼質量(g)180材質(柄部)材質(刃)刃物鋼爪数3
  • ガーデンレーキ(G付き) 千吉

    ガーデンレーキ(G付き)

    千吉(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップ付き。
    用途土ならし・土起こし用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)175高さ(mm)435質量(g)480奥行(mm)95材質(刃)刃物鋼

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具